19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SZFドライバーは、フェニックス・コンタクトのスプリング式端子台 STシリーズおよび圧接式端子台QTシリーズの作業に最適です。
長さ(mm)156 先端寸法(mm)0.4×2.5 軸長(mm)75 刃形-(マイナス)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6 AWG24~10 形状(圧着)台形 長さ(mm)198 質量(g)358 トラスコ品番451-3754
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 全長(mm)16 端子形状棒端子 寸法l2(mm)10 寸法S1(mm)0.15 寸法S2(mm)0.3
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phoenix Contact の 3 相ソリッドステート可逆コンタクタは、24 V dc 入力と 37 A の出力電流で安定し、スイッチング時間が短くなっています。ノイズと摩耗のないスイッチングにより、長寿命です。保護回路内蔵 高スイッチング周波数 ロック及び負荷配線機能を内蔵していますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。P
仕様●接続方式:ねじ アズワン品番65-7345-08
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト サージ保護コネクタ,
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:保護プラグ●併用可能製品:PTシリーズ●シリーズ:PT 4X1-24DC-ST●MAINS-PLUGTRABRプラグ可能2極モジュラ雷サージプロテクタ. MAINS-PLUGTRABは、スリムなデザインのサージプロテクタです。これは、非常に高感度な機器の低電圧単相電源を保護することを目的として設計されています。 このプロテクタは、誘導結合又は容量性結合によって発生する過電圧を抑えます。 プラグ可能なデザインのためメンテナンスが簡単です(サージプロテクタプラグが電気接続用のベースに統合)。 切断機能により、電源を継続使用できます。 常にステータス(動作又は故障)を表示するメカニカルインジケータとアラームレポート用の切換コンタクトを備えています。 保護対象のデバイスのアップストリームに直列で直接接続し、対称プロファイルに設置します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト サージ防止ベース,
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:取り付けベース●併用可能製品:PTシリーズ●シリーズ:PT 4X1-BE●MAINS-PLUGTRABRプラグ可能2極モジュラ雷サージプロテクタ. MAINS-PLUGTRABは、スリムなデザインのサージプロテクタです。これは、非常に高感度な機器の低電圧単相電源を保護することを目的として設計されています。 このプロテクタは、誘導結合又は容量性結合によって発生する過電圧を抑えます。 プラグ可能なデザインのためメンテナンスが簡単です(サージプロテクタプラグが電気接続用のベースに統合)。 切断機能により、電源を継続使用できます。 常にステータス(動作又は故障)を表示するメカニカルインジケータとアラームレポート用の切換コンタクトを備えています。 保護対象のデバイスのアップストリームに直列で直接接続し、対称プロファイルに設置します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷



Phoenix Contact 75 mm 壁面ブラケットは、4 個の 6.5 mm 取り付け穴とハウジング取り付け用の取り付け直径 30 mm を備え、黒色のガラス繊維強化ポリカーボネート製 PC 及びアルミ製で、正味重量は 306 g です。耐荷重性が高いため、小型大型モニタやオペレータインターフェースを安全に取り付けることができます。3 つの軸で回転及び傾斜が可能です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:壁面固定ブラケット●範囲:DCS●コード番号:230-1174 アズワン品番65-8066-27
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Phoenix Contact ホルダーは、40 mm アルミプロファイル用プロファイルコンソールで、ハウジングアタッチメント直径 30 mm 用のブラケットです。黒色のガラス繊維強化ポリカーボネート製の PC とアルミでできています。耐荷重性が高いため、小型大型モニタやオペレータインターフェースを安全に取り付けることができます。3 つの軸で回転及び傾斜が可能です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:壁面固定ブラケット●範囲:DCS●コード番号:230-1176 アズワン品番65-8066-06
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Phoenix Contact ELR シリーズは、単相のソリッドステートコンタクタを備えています。このソリッドステートコンタクタは定格電圧が 230 V ac、出力電流が 20 A です。このコンタクタは、DIN レール取り付け型のねじ接続を備えています。動作時の周囲温度は -30 → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●コンタクトの定格電流:20 A アズワン品番65-7313-04
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様最大順方向電圧:230 V 、 最大入力電流は:3 mA 、 絶縁電圧:2.5kV 、 取付けスタイル:DIN Rail 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:DEK-OE-230AC/48DC/100 、 IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110. DC/DC、DC/AC、及びAC/DCのオプトカプラ. これらのDINレール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のやり取りに最適です。また同時に、それぞれの入力と出力間を電気的に絶縁します。 つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。 また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。. DC入力/DC出力、DC入力/AC出力、及びAC入力/DC出力のモデルを用意 スイッチング速度が最大100 kHzのモデルを用意 2.5 kV ac入力-出力絶縁 LED状態表示 モジュール幅: 6.2 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷


IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110。Phoenix Contact オプトカプラ(ソリッドステートリレー出力付き。Phoenix Contact のこれらの DIN レール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のインターフェイスに最適です。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。特長と利点。Dc in / Dc out、Dc in / Ac out、および Ac in / Dc out バージョンを使用可能 最大スイッチング速度 100 kHz のタイプを用意 入出力間絶縁: 2.5 kV ac LED状態表示 モジュール幅: 6.2 mm 動作温度範囲: -20 ~ +60 ℃
仕様●最大順方向電圧:24V●絶縁電圧:2500V●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●長さ:56mm●幅:6.2mm●奥行き:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●動作温度範囲:-20 → +60℃●コード番号:801-8080 アズワン品番65-8068-83
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110。Phoenix Contact オプトカプラ(ソリッドステートリレー出力付き。Phoenix Contact のこれらの DIN レール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のインターフェイスに最適です。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時
仕様●最大順方向電圧:12V●絶縁電圧:2500V●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●長さ:56mm●幅:6.2mm●奥行き:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●シリーズ:DEK-OE- 12DC/48DC/100●コード番号:801-8084 アズワン品番65-8068-42
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ジャンパの電流値は、使用するモジュラ端子台によって異なる値を示す場合があります。FB プラグインジャンパブリッジ - Phoenix Contact。Phoenix Contact の FBS シリーズのジャンパバーは、CLIPLINE シリーズの Terminal Block を接続(又はブリッジ)するように設計
仕様●アクセサリタイプ:プラグインブリッジ●併用可能製品:TMCP回路ブレーカ●シリーズ:FBST 500 TMCP●コード番号:801-7104 アズワン品番65-8065-02
1袋(20個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷