2,140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1004種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト基板コネクタキット
Phoenix Contact UEGM プラスチック製基板ハウジング。Phoenix Contact の UEGM 電子ハウジング製品又は一般的にエンクロージャと呼ばれる高品質ポリアミド PCB ハウジング製品です。これらのハウジングは、電子ハウジングの背面にある DIN レール足場設計により、基板を DIN レールセットアップに実装 Ability と基板の総機能を備えています。このハウジングの組み立ては、ハウジングが重なり合っている部品で行われるため、簡単に取り付けることができます。また、各側
仕様●キットタイプ:電子ハウジング-基板●コード番号:804-7385 アズワン品番65-7520-69
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1個
特価
1,490 税込1,639
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


フエニックス・コンタクトスプライスコネクタ 白
仕様●色:白●シリーズ:FDX20●コード番号:240-1136 アズワン品番65-7487-52
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトバスコネクタ バスコネクタ Axioline P用
仕様●アクセサリタイプ:バスコネクタ●併用可能製品:Axioline P●シリーズ:AXL●寸法:124.46 x 77.22 x 50.8 mm アズワン品番65-7267-83
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact コネクタプラグ
エコ商品
接続M124ピン RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタプラグ コネクタジェンダーオス
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷


フエニックス・コンタクトスプライスコネクタ 白
仕様●色:白●シリーズ:FDX20●コード番号:240-1139 アズワン品番65-7487-33
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトバスコネクタ バスコネクタ Axioline P用
仕様●アクセサリタイプ:バスコネクタ●併用可能製品:Axioline P●シリーズ:AXL●寸法:35.56 x 21.59 x 59.182 mm●コード番号:240-0993 アズワン品番65-7268-22
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact IECコネクタ
エコ商品
仕様QUICKON導体コネクタ.PhoenixContactのQUICKONコネクタは、設置の時間節約に最適で、特別な工具不要です。また、ケーブルの結合の他にも修理及び延長のソリューションとして最適です。.特長と利点IDC~QUICKON接続用IP67/IP69Kなど、各種高IP等級オプションの用意さまざまなポジションで使用可能パネル貫通接続対応(RS品番;80164168016416を確認)ロックナットあり。RS品番;80164228016422を確認.特長と利点 長さ(mm)89.4 直径(Φmm)25 取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグソケット 端子種別クイックコネクト 定格電流(A)17.5 保護等級IP68、IP69K 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3PE ケーブル径(Φmm)8~13 定格電圧(kV)1 オス・メスメス コンタクトめっき
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1604255 コネクタレンチ
エコ商品
仕様M23コネクタ工具.PhoenixContactM23コネクタ製品との併用に適した、包括的な工具シリーズです。 シリーズRC-Z2099 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 電源コネクタインサート
エコ商品
仕様HEAVYCON Bシリーズインサート. シリーズBは500 V / 16 A用に設計されており、6、10、16、及び24ポジションをご用意 シリーズBハウジングではシリーズBコンタクトインサートを使用 タイプConnector Insert 定格電圧(V)500 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1689080 RJコネクタアクセサリ
仕様D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能 適合モジュラソケットインサート、角型パネル切抜き シリーズVS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 インターフェースRJ45 アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
1個
849 税込934
翌々日出荷

フエニックス・コンタクトD-SUBコネクタ
エコ商品
D-SUBコネクタ, 25pin, オス
型番2761622 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
13日以内出荷


1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact RJ45コネクタ
エコ商品
仕様VARIOSUBRJ45ソケット.VARIOSUBRJ45製品は、工具なしで使用できる初のRJ45コネクタです。QUICKON自動ストリッピング接続技術が採用されています。ケーブルはコネクタに簡単に挿入でき、ロックナットによって端子ブレードに対して保持されます。この技術は、信頼性が高く、産業環境で頻繁に生じる衝撃や振動に非常に高い耐性を示します。このコンポーネントは、工具を使用せずに処理できるプッシュプルラッチ機構を備えているため、カップリングが所定の位置にしっかり保持されます。.特長と利点.産業用RJ45データソケットを構成するために必要なすべてのコンポーネントが揃っています。.RJ458チャンネルカップラモデルは、取り付けフレームを使用するパネル貫通用に設計されています。カテゴリ5品とカテゴリ6品があります。.取り付けフレームにはカップラモジュールが付きます。付属のシールにより、フレームと基板の間でIP67の保護等級が保証されます。.ソケットモジュールを使用しない場合にシーリングを確保するため、ボード取り付け用のフレームカバーを備えています。 長さ(mm)36 深さ(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 2832991 コネクタダストキャップ
エコ商品
仕様PhoenixContact防塵.PhoenixContact製のFLシリーズのデュアル防塵キャップです。.黒 シリーズFLRJ45PROTECTCAP コネクタ形状RJ45 ソケット保護キャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1658642 RJコネクタアクセサリ
仕様キーストーンシステムパネル取り付けフレーム.PhoenixContactの業務用パネル取り付けフレーム製品です。キーストーンモジュラソケットインサート向けに設計されています。このパネル取り付けフレームは、耐久性に優れた黒色又はグレーのPAプラスチック製で、角型切抜き用途に適しています。取り付けねじは別売りです。 適合モジュラソケットインサート、角型パネル切抜き シリーズVS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BK インターフェースRJ45 アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
1個
849 税込934
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1418853 RJコネクタ
エコ商品
仕様RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e 適合RJ45コネクタ シリーズVS-08-RJ45-10G/C インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプオスインサート
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトD-subコネクタ 9極
D-SUBCON-PLUS-PROFIB/.。は、最大 12 Mbps の PROFIBUS システムで使用するよう特別に設計されています。現場の条件下では、着信及び発信バスケーブルを便利かつ高速に接続できます。終端抵抗器は、すべてのバージョンに既に内蔵されています。スライドスイッチで外部に接続することができます。同時に、発信バスセグメントはオフになります。これにより、誤った終端を回避しながら、セグメントごとにセグメントを簡単に起動できます。
仕様●極数:9●結線方法:ねじ端子●ハウジング材質:ABS●長さ:72mm●幅:16.8mm●深さ:34.8mm●寸法:72 x 16.8 x 34.8mm●コード番号:190-2091 アズワン品番65-7658-63
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1658668 RJコネクタアクセサリ
仕様Freenetシステムパネル取り付けフレーム.PhoenixContactの業務用パネル取り付けフレーム製品です。Freenetシステム向けに設計されています。このパネル取り付けフレームは、亜鉛ダイキャスト製又は黒色PAプラスチック製です。丸型と角型の切抜きオプションが用意されています。.オプション.品番;921-0120921-0120丸型切抜き、亜鉛ダイキャスト品番;921-0136921-0136角型切抜き、亜鉛ダイキャスト品番;921-0161921-0161角型切抜き、ポリアミド品番;921-0196921-0196丸型切抜き、ポリアミド 適合Freenetシステム、丸型パネル切抜き シリーズVS-A-F-IP67-BK アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1652716 RJコネクタ
仕様RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e 適合RJ45コネクタ シリーズVS-08-ST-H11-RJ45 インターフェースRJ45 アクセサリタイプオスインサート
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトD-SUBコネクタ
エコ商品
D-SUBコネクタ, 25pin, メス
型番2761619 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
13日以内出荷

フエニックス・コンタクトD-SUBコネクタ
エコ商品
D-SUBコネクタ, 15pin, オス
型番2761606 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトD-SUBコネクタ
エコ商品
D-SUBコネクタ, 15pin, メス
型番2761596 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
82日以内出荷

1個ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
82日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6a●種類:RJ45●シリーズ:CUC●コード番号:240-1141 アズワン品番65-7488-27
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6a●種類:RJ45●シリーズ:CUC●コード番号:240-1143 アズワン品番65-7486-17
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1688573 RJコネクタ
エコ商品
仕様RJ45プラグインサート/アクセサリ.PhoenixContactの業務用RJ45プラグインサート及びアクセサリ製品.IP20及びIP67定格プッシュプルインターロック 適合リッツ線26AWG、ソリッドワイヤ26→24AWG シリーズVS-08-ST-RJ45 インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプオスインサート
1個
859 税込945
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 電源インラインコネクタ
エコ商品
直径(Φmm)25 取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグソケット 端子種別クイックコネクト 定格電流(A)17.5 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3P + E 定格電圧(kV)1 IP等級IP68、IP69K オス・メスメス コンタクトめっき
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 小型電源コネクタ
エコ商品
アクセサリタイプコンタクトインサート 併用可能製品スリーブフレーム シリーズVC-TFS 仕様UL認定、cUL認定、GOST、LR、 cULus認定. スリーブ及びパネルフレーム用Phoenix Contactインサートモジュール. ねじ接続式のモジュラインサート。2 ~ 8ポジションのサイズがあり、電源と信号の伝送を1つのコネクタに組み合わせています。 これらのインサートモジュールは、スリーブフレーム及びパネル取り付けフレームと組み合わせて使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1413961 RJコネクタアクセサリ
エコ商品
仕様RJ45パネル取り付けプッシュプル型フレーム.PhoenixContactの取り付けフレームのシリーズです。プッシュプルインターロックが必要な場合に最適です。各フレームは、RJ45接続で、フレームの形に応じて正方形又は長方形の切り抜きにぴったりフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.プッシュプルインターロック各フレームに取り付けねじ付属 適合RJコネクタ シリーズCUC インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷