35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:4mm●色:白●シリーズ:UC-WMTBA アズワン品番65-7367-06
1袋(10個)
22,980 税込25,278
欠品中

仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:4mm●色:黄●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7242 アズワン品番65-7369-76
1袋(10個)
22,980 税込25,278
欠品中


仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:黄●シリーズ:UC-WMTBA アズワン品番65-7369-79
1袋(10個)
22,980 税込25,278
欠品中

仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:白●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7243 アズワン品番65-7369-11
1袋(10個)
22,980 税込25,278
欠品中

仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:赤●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7248 アズワン品番65-7365-86
1袋(10個)
22,980 税込25,278
欠品中

仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:青●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7244 アズワン品番65-7365-69
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:4mm●色:青●シリーズ:UC-WMTBA
1袋(10個)
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:6mm●色:緑●シリーズ:UC-WMTBA アズワン品番65-7369-13
1袋(10個)
22,980 税込25,278
欠品中

仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:4mm●色:緑●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7238 アズワン品番65-7366-93
1袋(10個)
22,980 税込25,278
欠品中

Phoenix Contact UT端子。すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」 すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
仕様●種類:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:ZB●危険区域認証:ATEX●コード番号:290-1438 アズワン品番65-7587-92
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

。ラベル用ユニ カードシート。Phoenix Contactラベルカード及びマーカーに用意されている幅広いオプションにより、さまざまな用途に対応可能。さまざまなサイズ、色、及び材質を用意
仕様●種類:導体マーカー●併用可能製品:モジュラ端子台●シリーズ:UC-WMC 4.4 (23X 5.5)●コード番号:803-8479 アズワン品番65-7511-94
1袋(10個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

Phoenix Contact スナップイン式マーカーシートには、トップマーク NEO、Topmark LASER、Bluemark ID COLOR、Bluemark ID、Bluemark cled のラベルを付けられます。 サーモマークの PRIME、サーモマークカード 2.0、サーモマークカード。マーカーキャリア取り付けにはめ込みます
仕様●種類:スナップインマーカー●シリーズ:UCT-EMNP●コード番号:226-4339 アズワン品番65-7636-83
1袋(10個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Phoenix Contact UCT -EMP シリーズ白色ケーブルマーカーシートには、トップマーク NEO、トップマークレーザー、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、ブルーマークマークマークマークマークマークのマークを付けることができます。 サーモマークの PRIME、サーモマーク
仕様●種類:スナップインマーカー●シリーズ:UCT-EMNP●コード番号:226-4346 アズワン品番65-7498-72
1袋(10個)
17,980 税込19,778
欠品中

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブルマーカー
エコ商品
適合ケーブルマーカー 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプケーブルマーカーキャリアストリップ
1袋(100個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1013261 ケーブルマーカー クリア
エコ商品
仕様耐久性のある火炎 材質PVC クリア 容量200 使用温度範囲-50 → +80℃ 固定方法プッシュオン 動作温度(℃)-50、+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1013957 ケーブルマーカー クリア
エコ商品
仕様耐久性のある火炎 材質PVC クリア 容量200 使用温度範囲-50 → +80℃ 固定方法プッシュオン 動作温度(℃)-50、+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

マーキングに使用する Phoenix Contact マーカーアダプタです。このアダプタは、PA (ポリアミド)製です。アダプタ長: 30 mm 動作温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御
仕様●種類:マーカーアダプタ●シリーズ:DF●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:207-5161 アズワン品番65-7607-87
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Phoenix Contact マーカーアダプタは、TOP への直接取り付けやマーキングに使用します。このアダプタは、PA (ポリアミド)製です。アダプタ長: 30 mm 動作温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:マーカーアダプタ●シリーズ:DF●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:207-5162 アズワン品番65-7605-98
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Phoenix Contact の UCT4-EMP シリーズシルバープラスチックラベルシートには、トップマーク NEO、トップマークレーザー、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、ブルーマークマークマークマークマークのマークを付けることができます。 サーモマークの PRIME、サーモマークカード 2.0、サーモマークカード。 このラベルは PC 製で、シリコンとハロゲンは使用されていません。長さは 27 mm、幅は 27 mm です。マーカーキャリア取り付けにはめ込みます レタリング照射野サイズは 27 mm x 27 mm です
仕様●種類:プラスチックラベル●シリーズ:UCT4-EMP●コード番号:226-4352 アズワン品番65-7598-49
1袋(10個)
33,980 税込37,378
欠品中

Phoenix Contact の UCT4-EMP シリーズシルバープラスチックラベルシートには、トップマーク NEO、トップマークレーザー、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、ブルーマークマークマークマークマークのマークを付けることができます。 サーモマークの PRIME、サーモマークカード 2.0、サーモマークカード。 このラベルは PC 製で、シリコンとハロゲンは使用されていません。長さは 27 mm、幅は 27 mm です。マーカーキャリア取り付けにはめ込みます レタリング照射野サイズは 27 mm x 27 mm です
仕様●種類:プラスチックラベル●シリーズ:UCT4-EMP●コード番号:226-4351 アズワン品番65-7569-68
1袋(10個)
39,980 税込43,978
欠品中

Phoenix Contact の UCT4-EMP シリーズシルバープラスチックラベルシートには、トップマーク NEO、トップマークレーザー、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、ブルーマークマークマークマークマークのマークを付けることができます。 サーモマークの PRIME、サーモマークカード 2.0、サーモマークカード。 このラベルは PC 製で、シリコンとハロゲンは使用されていません。幅は 17.5 mm、幅は 27 mm です。マーカーキャリア取り付けにはめ込みます レタリング照射野サイズは 27 mm x 12.5 mm です
仕様●種類:プラスチックラベル●シリーズ:UCT4-EMP●コード番号:226-4349 アズワン品番65-7655-56
1袋(10個)
16,980 税込18,678
欠品中

。Phoenix Contact の UCT4-EMP シリーズシルバープラスチックラベルシートには、トップマーク NEO、トップマークレーザー、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、ブルーマークマークマークマークマークのマークを付けることができます。 サーモマークの PRIME、サーモマークカード 2.0、サーモマークカード。 このラベルは PC 製で、シリコンとハロゲンは使用されていません。幅は 17.5 mm、幅は 27 mm です。マーカーキャリア取り付けにはめ込みます レタリング照射野サイズは 27 mm x 17.5 mm です
仕様●種類:プラスチックラベル●シリーズ:UCT4-EMP●コード番号:226-4350 アズワン品番65-7636-82
1袋(10個)
16,980 税込18,678
欠品中

Phoenix Contact 絶縁圧着 Terminal。Phoenix Contact からは、リングコネクタまたはケーブルラグとも呼ばれる高品質の絶縁圧着リング Terminal があります。リング圧着端子は、電気ケーブルまたはワイヤを、バッテリ Terminal などの電気部品のスタッドまたはポストに接続するために使用します。このリング Terminal は、導電性の高いすずめっき銅製で、円錐形のプラスチック絶縁スリーブが付属しています。すずめっきスリーブは、最大限の電気伝導性と耐腐食性を実現します。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点。プラスチックスリーブ付きの絶縁リングケーブルラグは、ハードはんだ付けされている 「イージーエントリー」システムにより、信頼性と信頼性の高い導体接続エントリを実現します 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 電気絶縁および Terminal 保護用の円錐プラスチック 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 圧着リング Terminal の色は、スタッドサイズが異なることを示しています。たとえば、yellow-m5、red-m4、および blue は M3.5 です。用途。これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと。用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径。丸形端子の圧着方法。まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。ハンドルは完全な圧着サイクルが完了するまでロックされたままになり、部分的な圧着が防止されます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
仕様●シリーズ:C-RCI 2.5/M3.5●絶縁:絶縁●絶縁体:プラスチック●内側リング直径:3.7mm●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●スタッド径:M3.5●色:青●コンタクト材質:銅●厚さ:0.8mm●全長:20.6mm●コード番号:190-3334 アズワン品番65-7656-51
1袋(100個)
11,980 税込13,178
欠品中

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)


1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)


1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトMarker strip 10section plain ZB8
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトWhite Cable Marker
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:ケーブルマーカー●シリーズ:US-WMT●併用可能製品:モジュラ端子台●US-WMT UniSheetラベルシリーズ. Phoenix Contact製のUS-WMTケーブルマーカーは、PATG/PATOシリーズのマーキングカラーと併用するように設計されています。このシステムを使用すれば、カラーを挿入した後で、マーカーが汚染されないように保護できます。 Phoenix Contact製のTHERMOMARK LINEは、端子台、導体及びデバイスに対してすばやく簡単にラベルを付けるためのインテリジェントなソリューションです。 このシステムは、2台の熱転写プリンタ、THERMOMARK CARD及びTHERMOMARK ROLLで構成されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ユニバーサルターミナル
エコ商品
端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数シングル
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板接続用ソケット
エコ商品
仕様PhoenixContactCLASSICCOMBICONIC及びICV5.08mm反転ヘッダ.CLASSICCOMBICONIC及びICV5.08mmピッチ反転基板スルーホール取り付け端子台ヘッダ、定格12A/250V(クラスIII)、630V(クラスII)。これらのCLASSICCOMBICONIC反転プラグ式端子台ヘッダでは、基板の入力/出力が明確に分離され、一次/二次基板接続用のMSTB2・5ヘッダとともに使用できます。17864(IC)及び17865(IC)から始まる品番は直角取り付け17859(ICV)及び17860(ICV)から始まる品番は垂直取り付け18251(IC)から始まる品番は、ねじ付きフランジ付き直角取り付けマーカーカードについては、品番;437-3598437-3598、;804-0961804-0961、及び;437-3605437-3605を確認 タイプソケットストリップ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5.08 定格電圧(V)320 端子種別はんだ 定格電流(A)12 行数1 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル
1袋(5個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷