仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:青●シリーズ:WMTB HF-D
仕様●固定方法:ケーブルタイ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:6mm●色:黄●長さ:11.55mm●入数:40pack●印刷可能:あり●シリーズ:MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3458
アズワン品番65-7368-35
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.8mm●最大ケーブル径:9.5mm●色:白●長さ:1.8m●印刷可能:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:MM-WMS●併用可能製品:THERMOMARK GO、THERMOMARK GO.K●コード番号:233-3360
アズワン品番65-7365-22
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:1.6mm●最大ケーブル径:3.2mm●色:黄●長さ:1.8m●印刷可能:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:2 (EX5)R C1 YE/BK, MM-WMS-2 3●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3440
アズワン品番65-7367-63
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様●固定方法:ケーブルタイ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:26mm●入数:55pack●印刷可能:あり●シリーズ:MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3460
アズワン品番65-7365-90
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
仕様●固定方法:ケーブルタイ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:6mm●色:黄●長さ:26mm●入数:55pack●印刷可能:あり●シリーズ:MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3461
アズワン品番65-7366-40
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
適合ケーブルマーカー
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプケーブルマーカーキャリアストリップ
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:白●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7243
アズワン品番65-7369-11
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:赤●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7248
アズワン品番65-7365-86
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:青●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7244
アズワン品番65-7365-69
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:4mm●色:青●シリーズ:UC-WMTBA
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:4mm●色:黄●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7242
アズワン品番65-7369-76
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:黄●シリーズ:UC-WMTBA
アズワン品番65-7369-79
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:4mm●色:白●シリーズ:UC-WMTBA
アズワン品番65-7367-06
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 .。2.9 mm、レタリングフィールドサイズ: 12 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.9mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1728
アズワン品番65-7415-26
1箱(9個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 4.4 → 6.7 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 15 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:4.4mm●最大ケーブル径:6.7mm●色:透明●長さ:15mm●幅:9 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃●コード番号:188-1738
アズワン品番65-7415-62
1箱(500個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:スライドオン、ケーブル径範囲: 2 → 4 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:4mm●色:透明●長さ:18mm●幅:5 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:2 → 4mm●使用温度範囲:-50→ +80 ℃●コード番号:188-1719
アズワン品番65-7415-07
1箱(1000個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲:
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.9mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1730
アズワン品番65-7474-66
1箱(7個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 .。2.9 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.9mm●色:白●長さ:18mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0
アズワン品番65-7415-27
1箱(9個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様耐久性のある火炎
材質PVC
色クリア
容量200
使用温度範囲-50 → +80℃
固定方法プッシュオン
動作温度(℃)-50、+80
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:4mm●色:緑●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7238
アズワン品番65-7366-93
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
ケーブルマーカー、カード、ホワイト、ラベルなしは、Bluemark ID color、Bluemark ID、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ: thread on、ケーブル径>: 13 mm、レタリングフィールドサイズ: 24 x 5 mm のラベルが付いています
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:0mm●最大ケーブル径:13mm●色:白●長さ:24mm●幅:14 mm●入数:35●印刷可能:なし●シリーズ:US-WMTB●コード番号:188-1724
アズワン品番65-7415-22
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 → 3.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 15 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:透明●長さ:15mm●幅:5.6 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃
アズワン品番65-7419-03
1箱(1000個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
導体マーカー、シート、白、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:インサート、ケーブル径範囲: 0.6 .。22 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:インサート●最小ケーブル径:0.6mm●最大ケーブル径:50mm●色:白●長さ:4mm●幅:18 mm●入数:40●印刷可能:なし●シリーズ:US-WMT●コード番号:188-1705
アズワン品番65-7415-17
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 3.5 .。4.1 mm、レタリングフィールドサイズ: 12 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:3.5mm●最大ケーブル径:4.1mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1732
アズワン品番65-7415-06
1箱(6個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
導体マーカー、シート、白、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:インサート、ケーブル径範囲: 0.6 .。50 mm、レタリングフィールドサイズ: 15 x 4 mm
仕様●固定方法:インサート●最小ケーブル径:0.6mm●最大ケーブル径:50mm●色:白●長さ:4mm●幅:15 mm●入数:50●印刷可能:なし●材質:PC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐久性のある:火●使用温度範囲:-40 → → +120 ℃
アズワン品番65-7367-65
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ケーブルマーカーラベル、カード、ホワイト、ラベルなしは、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:接着剤、ケーブル径 6 mm、レタリングフィールドサイズ: 13 x 13 mm のラベルが付いています
仕様●固定方法:接着剤●最小ケーブル径:0mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:13mm●幅:3,2.1 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:US-WML
アズワン品番65-7415-23
1箱(10個)
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:6mm●色:緑●シリーズ:UC-WMTBA
アズワン品番65-7369-13
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
導体のマーキング、シート、白色、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径: 4.1。4.7 mm、レタリングフィールドサイズ: 12 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:4.1mm●最大ケーブル径:4.7mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1734
アズワン品番65-7419-25
1箱(6個)
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2.8 → 4.4 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 18 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:4.4mm●色:透明●長さ:18mm●幅:6.3 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃●コード番号:188-1722
アズワン品番65-7419-41
1箱(500個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2.9.。3.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.9mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:白●長さ:18mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0
アズワン品番65-7415-18
1箱(7個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
ケーブルマーカーラベル、カード、ホワイト、ラベルなしは、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:接着剤、ケーブル径 14 mm、レタリングフィールドサイズ: 25 x 19 mm のラベルが付いています
仕様●固定方法:接着剤●最小ケーブル径:0mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:25.4mm●幅:63.5 mm●入数:8●印刷可能:なし●シリーズ:US-WML
アズワン品番65-7418-56
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:スライドオン、ケーブル径範囲: 4 → 7 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:7mm●色:透明●長さ:18mm●幅:7.5 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:4 → 7mm●使用温度範囲:-50→ +80 ℃
アズワン品番65-7375-99
1箱(500個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 → 3.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 18 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:透明●長さ:18mm●幅:5.6 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃
アズワン品番65-7396-19
1箱(500個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:スライドオン、ケーブル径範囲: 1.5 → 2.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:2.5mm●色:透明●長さ:18mm●幅:5 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATG●使用温度範囲:-50→ +80 ℃
アズワン品番65-7418-39
1箱(1000個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
仕様耐久性のある火炎
材質PVC
色クリア
容量200
使用温度範囲-50 → +80℃
固定方法プッシュオン
動作温度(℃)-50、+80
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ