23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2.8 → 4.4 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 18 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:4.4mm●色:透明●長さ:18mm●幅:6.3 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃●コード番号:188-1722 アズワン品番65-7419-41
1箱(500個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:スライドオン、ケーブル径範囲: 4 → 7 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:7mm●色:透明●長さ:18mm●幅:7.5 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:4 → 7mm●使用温度範囲:-50→ +80 ℃ アズワン品番65-7375-99
1箱(500個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 → 3.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 18 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:透明●長さ:18mm●幅:5.6 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃ アズワン品番65-7396-19
1箱(500個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:スライドオン、ケーブル径範囲: 1.5 → 2.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:2.5mm●色:透明●長さ:18mm●幅:5 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATG●使用温度範囲:-50→ +80 ℃ アズワン品番65-7418-39
1箱(1000個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 → 3.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 15 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:透明●長さ:15mm●幅:5.6 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃ アズワン品番65-7419-03
1箱(1000個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 4.4 → 6.7 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 15 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:4.4mm●最大ケーブル径:6.7mm●色:透明●長さ:15mm●幅:9 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃●コード番号:188-1738 アズワン品番65-7415-62
1箱(500個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:スライドオン、ケーブル径範囲: 2 → 4 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:4mm●色:透明●長さ:18mm●幅:5 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:2 → 4mm●使用温度範囲:-50→ +80 ℃●コード番号:188-1719 アズワン品番65-7415-07
1箱(1000個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

。ザックマーカーストリップ、ストリップ、白色、ラベル付き、水平印刷:連続番号、取り付けタイプ:高いマーカー溝にスナップ式で Terminal Block 幅 5.2 mm、レタリングフィールドサイズ: 10.5 x 5.15 mm、個別ラベル数: 10
仕様●種類:ザックストリップ●シリーズ:ZB 5.LGS:(1-100/VERP)●コード番号:856-5482 アズワン品番65-7699-88
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入
導体マーカー、シート、白、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:インサート、ケーブル径範囲: 0.6 .。22 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:インサート●最小ケーブル径:0.6mm●最大ケーブル径:50mm●色:白●長さ:4mm●幅:18 mm●入数:40●印刷可能:なし●シリーズ:US-WMT●コード番号:188-1705 アズワン品番65-7415-17
1箱(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入
導体マーカー、シート、白、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:インサート、ケーブル径範囲: 0.6 .。50 mm、レタリングフィールドサイズ: 15 x 4 mm
仕様●固定方法:インサート●最小ケーブル径:0.6mm●最大ケーブル径:50mm●色:白●長さ:4mm●幅:15 mm●入数:50●印刷可能:なし●材質:PC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐久性のある:火●使用温度範囲:-40 → → +120 ℃ アズワン品番65-7367-65
1箱(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入
ケーブルマーカーラベル、カード、ホワイト、ラベルなしは、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:接着剤、ケーブル径 6 mm、レタリングフィールドサイズ: 13 x 13 mm のラベルが付いています
仕様●固定方法:接着剤●最小ケーブル径:0mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:13mm●幅:3,2.1 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:US-WML アズワン品番65-7415-23
1箱(10個)
9,398 税込10,338
欠品中

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 6個入
導体のマーキング、シート、白色、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径: 4.1。4.7 mm、レタリングフィールドサイズ: 12 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:4.1mm●最大ケーブル径:4.7mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1734 アズワン品番65-7419-25
1箱(6個)
7,198 税込7,918
欠品中

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入
ケーブルマーカーラベル、カード、ホワイト、ラベルなしは、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:接着剤、ケーブル径 14 mm、レタリングフィールドサイズ: 25 x 19 mm のラベルが付いています
仕様●固定方法:接着剤●最小ケーブル径:0mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:25.4mm●幅:63.5 mm●入数:8●印刷可能:なし●シリーズ:US-WML アズワン品番65-7418-56
1箱(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入
ケーブルマーカー、カード、ホワイト、ラベルなしは、Bluemark ID color、Bluemark ID、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ: thread on、ケーブル径>: 13 mm、レタリングフィールドサイズ: 24 x 5 mm のラベルが付いています
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:0mm●最大ケーブル径:13mm●色:白●長さ:24mm●幅:14 mm●入数:35●印刷可能:なし●シリーズ:US-WMTB●コード番号:188-1724 アズワン品番65-7415-22
1箱(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 6個入
導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 3.5 .。4.1 mm、レタリングフィールドサイズ: 12 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:3.5mm●最大ケーブル径:4.1mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1732 アズワン品番65-7415-06
1箱(6個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 7個入
導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2.9.。3.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.9mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:白●長さ:18mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0 アズワン品番65-7415-18
1箱(7個)
11,980 税込13,178
欠品中

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 9個入
導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 .。2.9 mm、レタリングフィールドサイズ: 12 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.9mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1728 アズワン品番65-7415-26
1箱(9個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 9個入
導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 .。2.9 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.9mm●色:白●長さ:18mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0 アズワン品番65-7415-27
1箱(9個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Phoenix Contact UCT4-EMLP シリーズ銀プラスチックラベルシートには、トップマーク NEO、トップマークレーザー、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、ブルーマークマークマークマークマークマークマークのマークを付けることができます。 サーモマークの PRIME、サーモマークカード 2.0、サーモマークカード。粘着式取り付け レタリング照射野サイズは 27 mm x 27 mm です
仕様●種類:プラスチックラベル●シリーズ:UCT4-EMP●コード番号:226-4348 アズワン品番65-7598-92
1袋(10個)
16,980 税込18,678
欠品中

。Phoenix Contact の UCT4-EMP シリーズシルバープラスチックラベルシートには、トップマーク NEO、トップマークレーザー、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、ブルーマークマークマークマークマークのマークを付けることができます。 サーモマークの PRIME、サーモマークカード 2.0、サーモマークカード。 このラベルは PC 製で、シリコンとハロゲンは使用されていません。幅は 17.5 mm、幅は 27 mm です。マーカーキャリア取り付けにはめ込みます レタリング照射野サイズは 27 mm x 17.5 mm です
仕様●種類:プラスチックラベル●シリーズ:UCT4-EMP●コード番号:226-4350 アズワン品番65-7636-82
1袋(10個)
16,980 税込18,678
欠品中

Phoenix Contact の UCT4-EMP シリーズシルバープラスチックラベルシートには、トップマーク NEO、トップマークレーザー、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、ブルーマークマークマークマークマークのマークを付けることができます。 サーモマークの PRIME、サーモマークカード 2.0、サーモマークカード。 このラベルは PC 製で、シリコンとハロゲンは使用されていません。長さは 27 mm、幅は 27 mm です。マーカーキャリア取り付けにはめ込みます レタリング照射野サイズは 27 mm x 27 mm です
仕様●種類:プラスチックラベル●シリーズ:UCT4-EMP●コード番号:226-4352 アズワン品番65-7598-49
1袋(10個)
33,980 税込37,378
欠品中

Phoenix Contact の UCT4-EMP シリーズシルバープラスチックラベルシートには、トップマーク NEO、トップマークレーザー、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、ブルーマークマークマークマークマークのマークを付けることができます。 サーモマークの PRIME、サーモマークカード 2.0、サーモマークカード。 このラベルは PC 製で、シリコンとハロゲンは使用されていません。長さは 27 mm、幅は 27 mm です。マーカーキャリア取り付けにはめ込みます レタリング照射野サイズは 27 mm x 27 mm です
仕様●種類:プラスチックラベル●シリーズ:UCT4-EMP●コード番号:226-4351 アズワン品番65-7569-68
1袋(10個)
39,980 税込43,978
欠品中

Phoenix Contact の UCT4-EMP シリーズシルバープラスチックラベルシートには、トップマーク NEO、トップマークレーザー、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、ブルーマークマークマークマークマークのマークを付けることができます。 サーモマークの PRIME、サーモマークカード 2.0、サーモマークカード。 このラベルは PC 製で、シリコンとハロゲンは使用されていません。幅は 17.5 mm、幅は 27 mm です。マーカーキャリア取り付けにはめ込みます レタリング照射野サイズは 27 mm x 12.5 mm です
仕様●種類:プラスチックラベル●シリーズ:UCT4-EMP●コード番号:226-4349 アズワン品番65-7655-56
1袋(10個)
16,980 税込18,678
欠品中