「丸 usb」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 35 m です。CSA、UL 認定、cUL 認定、cULus 認定 色はグレーです
仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:35m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B
ケーブル長(m)35
アズワン品番65-7370-93
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 30 m です。CSA、UL 認定、cUL 認定、cULus 認定 色はグレーです
仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:30m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B
ケーブル長(m)30
アズワン品番65-7370-91
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、14 ポジション、長さ 1.5 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:IDC / FLK ソケットストリップ●長さ:1.5 m●外被色:グレー●シリーズ:14, CABLE-FLK14/OE/0
ケーブル長(m)1.5
アズワン品番65-7423-18
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電圧:25 、60 V
アズワン品番65-7438-42
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 A
アズワン品番65-7435-71
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 6 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0
ケーブル長(m)6
アズワン品番65-7372-87
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さ 4 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ソケットストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/F/OE/0
ケーブル長(m)4
アズワン品番65-7371-06
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Phoenix Contact 6 m 組み立て済み丸形シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤで構成される D-Sub ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB
アズワン品番65-7369-53
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、9 ポジション、長さ 6 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように
仕様●CN1:DB9●CN2:DB9●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D 9SUB/B/S
ケーブル長(m)6
アズワン品番65-7384-20
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷