49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon DC-DCコンバータ Vout:24V dc 240W
SFB (選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用した DIN レール取り付け対応一次側スイッチモード QUINT DC-DC コンバータ、プッシュイン接続、入力: 24 V dc、出力: 24 V dc / 10 A
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4 (Insulation)V dc●定格電力:240W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93.3 (Typ.)%●最低温度:-25℃●幅:125mm●コード番号:192-6545 アズワン品番65-7220-37
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトLED電球 白 定格電圧:24V dc
Phoenix Contact 信号灯は、軽量信号システム(ロックシステム、内陸水路の可動ブリッジなど)向けに設計されています。安全関連の自律監視機能を使用することで、高可用性が保証されます。監視機能には、業界標準に準拠したコンポーネントのみが使用されます。さまざまな光の色の信号ライトを用意しています。Durable で省エネな LED テクノロジーです。 保護等級: IP65 / IP67 フィールドバス通信。
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:白●コード番号:227-5088 アズワン品番65-7251-98
1個
649,800 税込714,780
7日以内出荷

Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Phoenix セーフティモジュールは、Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。これは、安全ブリッジ技術 V3 システムで使用され、EtherCAT R、Ethernet/IP、Sercos、Modbus、PROFINET 又は PROFIBUS システムの任意の時点で Axioline F ステーションの一部として使用されます。コスト効果の高いシステム フレキシブル 設置時間の短縮 無料の SAFECONF ソフトウェアを使用して簡単に設定できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:安全モジュール●シリーズ:AXL F●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:Axioline F です●電源電圧:5 V dc●出力数:4.8●コード番号:201-5387 アズワン品番65-7346-78
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。高い拡張性:個々の要件に高い適応性を備えた、コスト効果の高い安全ソリューションです 取り扱いが簡単:ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単で、迅速な起動が可能です 詳細な診断:包括的で使いやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます
仕様●範囲:PSR●シリーズ:PSR M●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:安全システム●電源電圧:24 V●入力数:12●出力数:10●コード番号:220-5731 アズワン品番65-7331-99
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。高い拡張性:個々の要件に高い適応性を備えた、コスト効果の高い安全ソリューションです 取り扱いが簡単:ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単で、迅速な起動が可能です 詳細な診断:包括的で使いやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます
仕様●範囲:Axioline の製品です●シリーズ:PTV 2●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:安全システム●電源電圧:24 V●出力数:6●コード番号:220-5600 アズワン品番65-7330-17
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
電源電圧(V)24
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトOutput signal conditioner
仕様●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●シリーズ:MACX●コード番号:240-1170 アズワン品番65-8052-92
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトOutput signal conditioner
仕様●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●シリーズ:MACX●コード番号:240-1169 アズワン品番65-8052-87
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトOutput signal conditioner
仕様●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●シリーズ:MACX●コード番号:240-1171 アズワン品番65-8052-84
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトOutput signal conditioner
仕様●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●シリーズ:MACX●コード番号:240-1172 アズワン品番65-8052-90
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用一方、センサから高速パルスシーケンスを取得し、他方でインクリメンタルエンコーダを使用して位置を検出します。このモジュールは、2 つのカウンタ入力を組み合わせて高速カウンタパルスを評価し、2 つのインクリメンタルエンコーダ入力で位置を検出します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:207-4854 アズワン品番65-7279-39
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号の出力に使用されます。16 個のデジタル出力を備え、短絡及び過負荷から出力を保護します。2 線及び 3 線技術のアクチュエータを使用して、最小更新時間 100 μ s です。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 μA●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9845 アズワン品番65-7315-38
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。FLK 接続を使用して、INTERFACE 製品からの PLC リレーをすばやく簡単に接続するために使用できます。1 FLK 接続、20 極 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ステータスインジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mm●コード番号:201-6417 アズワン品番65-7345-49
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC電源 PLC電源 Axioline Fステーション用
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。Axioline F ローカルバス電源のバスカプラの最大負荷に達すると、このモジュールを使用してこの電圧を再供給できます。 これにより、UBU が生成されるモジュールに 24 V DC 電圧( UL )が印加されます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC電源●併用可能製品:Axioline Fステーション●シリーズ:AXL●出力電流:1.2 A●寸法:126.1 x 35 x 54 mm●コード番号:201-5570 アズワン品番65-7346-86
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Phoenix データインターフェイスシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続します。ポリアミド非強化ハウジング素材を使用しており、色はグレーです。動作電圧は 24 V dc です。周囲温度: -35 → 50 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:Server s branou●併用可能製品:インターフェイスシステム /Profibus Dp●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:データインターフェース●寸法:22.5 x 114.5 mm●コード番号:201-4242 アズワン品番65-7344-85
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 53.3 x 54 mm●コード番号:201-5350 アズワン品番65-7347-61
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

Phoenix Contact QUINT DC-DCコンバータ。QUINT DC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。 QUINT DC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。 DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によっ
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:18 → 29.5V●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:120W●出力電流:5A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●最低温度:-25℃●幅:32mm●コード番号:739-7900 アズワン品番65-7222-77
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトソレノイドドライバ
Phoenix Contact ソレノイドドライバは、電流制限が 48 mA の危険区域で Ex I ソレノイドバルブを制御するためのロジック入力を備えており、信号回路又は個別のエラーメッセージ出力を介してライン障害検出を行うことができます。テストパルスに対して透過的 出力、入力、電源、エラーメッセージ出力間の安全な電気的絶縁 DIN レールコネクタを介して電源及びエラー表示が可能この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:27.06V●危険区域認証:ATEX, IECEx●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-6358 アズワン品番65-8089-29
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトヒューズ付スイッチ遮断器
。Phoenix Contact のシングルチャンネル入力ループ駆動 2 極アイソレータは、カットオフ電圧とプラグイン接続技術を向上し、電気的絶縁とを実現します アナログ信号のフィルタリングにより、6 → 30 V dc の供給電圧でアクティブセンサ技術で動作させることができます。デバイスには、センサの電流ループから給電されます 周囲動作温度範囲: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:ループパワードアイソレータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-5434 アズワン品番65-8088-93
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト絶縁アンプ
Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するためのライン障害検出と 3 極電気絶縁を行います。信号は、2 つの絶縁リレー出力を使用して制御レベルに転送されます。DIN レールコネクタを介して電源及びエラー表示が可能 NAMUR NE44 準拠の供給電圧、スイッチング状態、及び誤動作を示す LED インジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:30 → 250V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-6327 アズワン品番65-8088-34
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト絶縁アンプ
Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex 区域で近接センサやスイッチを動作させるための絶縁アンプを備えています。この絶縁アンプは、公称供給電圧が 24 V dc で、プッシュイン接続を備えています。トランジスタ信号出力 x 2 3 極電気絶縁 IP 保護等級: IP20
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:3 → 30V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6413 アズワン品番65-8055-30
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト絶縁アンプ
Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex 区域で近接センサやスイッチを動作させるための絶縁アンプを備えています。この絶縁アンプは、公称供給電圧が 24 V dc で、プッシュイン接続を備えています。操作の方向を選択できます 4 極電気絶縁 IP 保護等級: IP20
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:30 → 250V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6412 アズワン品番65-8055-23
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト絶縁アンプ
。Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するためのライン障害検出と 3 極電気絶縁を行います。信号は、2 つのトランジスタ出力を介して制御レベルに送信されます。DIN レールコネクタを介して電源及びエラー表示が可能 NAMUR NE44 準拠の供給電圧、スイッチング状態、及び誤動作を示す LED インジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:3 → 30V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-5768 アズワン品番65-8088-52
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサ
Phoenix Contact MacX シリーズは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備えた温度測定トランスデューサを備えています。このトランスデューサは、4 → 20 mA の電流出力信号を備えたプッシュイン接続があります。リレースイッチング出力 差温を測定 自由にプログラムできる
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ,熱電対,電圧●出力信号タイプ:電流●入力範囲:0 → 50000 Ω●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6415 アズワン品番65-8055-36
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトソレノイドドライバ
Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex ソレノイドバルブ、アラームモジュール、又は Ex エリアに設置されている LED の本質安全制御用ソレノイドドライバを搭載しています。このソレノイドドライバはプッシュイン接続機構を備えています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 → 60 ℃ です
仕様●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:抵抗、電圧●入力範囲:19.2 → 30Vdc●出力レンジ:5.5 V, 641.1Ω●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6414 アズワン品番65-8055-31
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 53.6 x 54 mm●コード番号:201-3920 アズワン品番65-7271-84
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト絶縁アンプ
Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するための製品です。信号は、リレー出力(切り替えコンタクト)を介して制御レベルに送信されます。ライン障害検出( LFD ) 3極電気絶縁 SIL 2。ねじ接続式です
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●出力レンジ:250V ac●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-NAM-R●コード番号:212-7289 アズワン品番65-8056-53
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト温度トランデューサ
Phoenix Contact の自由にプログラム可能な温度トランスデューサは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備えています。標準構成 2 導体、3 導体、又は 4 導体技術の抵抗温度計です 熱電対 電気的絶縁、ワイドレンジ電源 プッシュイン接続
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ,熱電対,電圧●出力信号タイプ:リレー●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-T-UI-UP-SP●コード番号:212-7287 アズワン品番65-8056-18
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトソレノイドドライバ
。Phoenix Contact ソレノイドドライバは、電流制限 58mA の Ex I ソレノイドバルブと、グループ IIB までのガスの本質安全制御に対応し、DIN レールコネクタと機械的に互換性があり、上の制御信号を介して必要な電力が供給されるループパワーになっています 入力側。標準ソレノイドバルブに対応する各種出力特性曲線 2 極電気絶縁この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:抵抗、電圧●入力範囲:19.2 → 30Vdc●出力レンジ:12.9 V, 133.4Ω●危険区域認証:ATEX, IECEx●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-5440 アズワン品番65-8090-03
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトソレノイドドライバ
Phoenix Contact ソレノイドドライバは、電流制限が 48 mA で Ex I ソレノイドバルブを本質的に安全に制御し、グループ IIC までのガスについては、DIN レールコネクタと機械的に互換性があり、の制御信号を介して必要な電力が供給される場合にループパワーされます 入力側。標準ソレノイドバルブに対応する各種出力特性曲線 2 極電気絶縁この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:抵抗、電圧●入力範囲:19.2 → 30Vdc●出力レンジ:10.5 V dc, 275.7Ω●危険区域認証:ATEX, IECEx●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-6290 アズワン品番65-8089-20
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源リピータ
Phoenix Contact のプッシュイン接続機能付き電源 / 障害信号モジュールです。シンプルな電源又は冗長電源をダイオードから分離し、極性反転から保護します ゾーン 2 への設置は許可されています 交換可能なヒューズ 電源装置またはに障害が発生した場合のエラーメッセージ ヒューズの故障 MacX MCR-..(2)NAM..devi のバスケーブルエラーメッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●モジュールタイプ:障害監視モジュール●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-PTB-SP●コード番号:207-3415 アズワン品番65-8072-67
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトヒューズ付スイッチ遮断器
Phoenix Contact 信号アイソレータは、2 線式測定トランスデューサを動作させる 2 チャンネルリピータ電源を備えています。入力: 4 ~ 20 mA (電源) 出力: 4 ~ 20 mA (アクティブ) デジタル HART 通信信号の双方向伝送 ねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP●コード番号:207-3305 アズワン品番65-8055-81
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトソレノイドドライバ
。Phoenix Contact Ex i ソレノイドドライバは、危険区域で Ex i ソレノイドバルブを制御するために使用します。ロジック入力 オフ負荷電圧: 21.1 V 25.1 mA での電流制限 ライン障害の透過性 エラーメッセージ出力 TOIEC 61508 準拠、最大 SIL 3 まで プッシュイン接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD-SP●コード番号:207-3315 アズワン品番65-8056-40
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトヒューズ付スイッチ遮断器
Phoenix Contact のシングルチャンネル入力ループ駆動 2 極アイソレータは、カットオフ電圧を向上し、アナログ信号の電気的絶縁を実現するプラグイン接続技術を使用します。入力信号:出力信号: 0 ( 4 ) mA → 20 mA プッシュイン接続技術。この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:ループパワードアイソレータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP-SP●コード番号:207-3351 アズワン品番65-8056-07
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトヒューズ付スイッチ遮断器
Phoenix Contact の 2 チャンネル入力ループ駆動 2 極アイソレータです。カットオフ電圧とプラグイン接続技術を向上させ、アナログ信号の電気的絶縁とフィルタリングを実現します。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:ループパワードアイソレータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP●コード番号:207-3354 アズワン品番65-8056-10
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトヒューズ付スイッチ遮断器
Phoenix Contact のシングルチャンネル入力ループ駆動 2 極アイソレータは、カットオフ電圧を向上し、アナログ信号の電気的絶縁を実現するプラグイン接続技術を使用します。入力信号:出力信号: 0 ( 4 ) mA → 20 mA プッシュイン接続技術。この記事は、Phoenix Contact
仕様●モジュールタイプ:ループパワードアイソレータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP-SP●コード番号:207-3356 アズワン品番65-8055-70
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷