「可逆 24v」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Phoenix Contact の 3 相ソリッドステート可逆コンタクタは、24 V dc 入力と 37 A の出力電流で安定し、スイッチング時間が短くなっています。ノイズと摩耗のないスイッチングにより、長寿命です。保護回路内蔵 高スイッチング周波数 ロック及び負荷配線機能を内蔵していますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。P
仕様●接続方式:ねじ
アズワン品番65-7345-08
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
範囲Contactron
仕様CONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータ. Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。. 特長と利点 ATEX認定 1つのモジュールに、順方向 / 逆方向動作、過負荷保護、及び緊急時コンタクタを組み合わせ 調整可能な過負荷シャットダウン 必要なスペースが極小(わずか22.5 mm幅) 配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75 %配線時間を短縮) DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング 内蔵出力保護. 規格 EN60947、EN50178、IEC61508、ISO13849 PTB07 ATEX3145
寸法(mm)22.5×114.5×99
高さ(mm)99
取付方式DIN Rail
負荷電圧(V)(最小)48ac、(最大)550ac
時間(最大ターンオン)35ms
最大負荷電流(A)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプネジ
制御電圧(V)最大24dc
最小負荷電流(A)9
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷