「同軸 避雷器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様IEC61 644-1準拠の品質。. 同軸線電磁波プロテクタ、50 Ω. 同軸線プロテクタは、Nタイプコネクタによりビデオ信号伝送線を保護するために設計。 このアダプタは、オス / メスのNコネクタを備え、既存の接続であっても手間なく取り付け可能。 接地結合接続は、必ず最短経路を使用して作成。
長さ(mm)72
寸法(mm)25 (Dia.)×72
シリーズCN-UB-280DC-SB
動作温度(℃)-25、+80(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
サプレッサN型アダプタ
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
コンジットシステムサージ保護デバイス。2コア浮動信号回路用の2導体保護を備えた、コンジットシステム用Phoenix Contactねじ止めモジュールです。
仕様●サプレッサタイプ:同軸サージアレスタ●最大定格電圧:195 V ac、280 V dc●実装タイプ:プラグイン●最大サージ電流:20kA●シリーズ:CN-UB-280DC-BB●長さ:25mm●奥行き:67mm●高さ:25mm●寸法:25 x 67 x 25mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7020-10
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
関連キーワード