仕様IEC61 644-1準拠の品質。. 同軸線電磁波プロテクタ、50 Ω. 同軸線プロテクタは、Nタイプコネクタによりビデオ信号伝送線を保護するために設計。 このアダプタは、オス / メスのNコネクタを備え、既存の接続であっても手間なく取り付け可能。 接地結合接続は、必ず最短経路を使用して作成。
長さ(mm)72
寸法(mm)25 (Dia.)×72
シリーズCN-UB-280DC-SB
動作温度(℃)-25、+80(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
サプレッサN型アダプタ
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
関連キーワード