30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●オス/メス:SKT●併用可能製品:Sunclix●シリーズ:PV-FT-CCF●結線方法:圧着●コード番号:239-5109 アズワン品番65-7784-24
1袋(1000個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

仕様●オス/メス:PIN●併用可能製品:Sunclix●シリーズ:PV-FT-CCF●結線方法:圧着●コード番号:239-5106 アズワン品番65-7782-37
1袋(1000個)
429,800 税込472,780
7日以内出荷

仕様●オス/メス:SKT●併用可能製品:Sunclix●シリーズ:PV-FT-CCF●結線方法:圧着●コード番号:239-5107 アズワン品番65-7782-40
1袋(1000個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

Phoenix Contact の端子径は 1 mm です。コンタクト材質: CuZn、コンタクト表面は Ni/Au接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です。接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 圧着コネクタ●シリーズ:1029●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:226-5868 アズワン品番65-7598-54
1袋(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。コンタクトに金の表面を使用し、スズめっきが施されています。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:MCC●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6926 アズワン品番65-7496-95
1袋(5000個)
149,800 税込164,780
欠品中

。Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。コンタクトに金の表面を使用し、スズめっきが施されています。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:MCC●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6930 アズワン品番65-7622-41
1袋(5000個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。コンタクトに金の表面を使用し、スズめっきが施されています。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:MCC●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6928 アズワン品番65-7651-02
1袋(5000個)
149,800 税込164,780
欠品中

Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -PI●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6937 アズワン品番65-7654-22
1袋(100個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6933 アズワン品番65-7571-60
1袋(100個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6934 アズワン品番65-7622-90
1袋(100個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6932 アズワン品番65-7622-42
1袋(5000個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。スズめっきでコンタクトに使用されます。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6935 アズワン品番65-7620-80
1袋(5000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 Sensor Actuator●シリーズ:00F AU, 0-TS-1, CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:239-5102 アズワン品番65-7782-45
1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様●オス/メス:PIN●併用可能製品:Sunclix●シリーズ:5-4-R1000, PV-FT-CCM-2●結線方法:圧着●コード番号:239-5105 アズワン品番65-7781-21
1袋(1000個)
359,800 税込395,780
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6806 アズワン品番65-7551-90
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

端子、リーディング( PE )、ターンド、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2100●コンタクトタイプ:回転●長さ:22.65mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6825 アズワン品番65-7784-82
1袋(100個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●コード番号:188-6804 アズワン品番65-7555-18
1袋(100個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2020●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.85mm●コード番号:188-6822 アズワン品番65-7778-39
1袋(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 2 mm、圧着範囲: 0.25 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:2mm●適合電線サイズ:0.25→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:SF-20KP011●コンタクトタイプ:回転●コード番号:188-6801 アズワン品番65-7776-98
1袋(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2010●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.85mm●コード番号:188-6821 アズワン品番65-7784-55
1袋(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.6mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6820 アズワン品番65-7784-85
1袋(100個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2030●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.9mm●コード番号:188-6823 アズワン品番65-7552-08
1袋(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6808 アズワン品番65-7777-35
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.25 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.25→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:ST-10KP035●コンタクトタイプ:回転●長さ:19.4mm●コード番号:188-6815 アズワン品番65-7778-44
1袋(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6807 アズワン品番65-7552-07
1袋(100個)
7,998 税込8,798
欠品中

。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15S2200●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.6mm●コード番号:188-6826 アズワン品番65-7777-08
1袋(100個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2200●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.2mm●コード番号:188-6829 アズワン品番65-7784-56
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.15mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6824 アズワン品番65-7776-96
1袋(100個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2300●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.2mm●コード番号:188-6828 アズワン品番65-7568-06
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト基板用圧着端子 50極 2.54mm 2列 1袋 70個入
仕様●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●コード番号:240-3066 アズワン品番65-7498-66
1袋(70個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷