カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 能動部品(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • 三菱電機(12)
  • omron(オムロン)(12)
  • ユーアールディ(10)
  • テンパール工業(3)
  • HOBUT(8)
  • シュナイダーエレクトリック(24)
  • 泰和電気工業(5)
  • RS PRO(18)
  • Nuvotem Talema(11)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • LEM(58)
  • SIEMENS(31)
  • honeywell(6)
  • 河村電器産業(5)
  • CARLO GAVAZZI(5)
  • Sifam Tinsley(5)
  • ハネウェル(4)
  • Murata Power Solutions(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「変流器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変流器 入力電流:5A 5:1 DINレール フエニックス・コンタクト変流器 入力電流:5A 5:1 DINレールフエニックス・コンタクト
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
電流測定トランスデューサMACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台
仕様●巻数比:5:1●電源電圧:19.2 → 253 V ac/dc●入力電流:5A●出力電流:0 → 20 mA●全体の高さ:104mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP●コード番号:801-6296アズワン品番65-7303-07
標準DINレール端子 CARRIER 35-13 KITシリーズ フエニックス・コンタクト標準DINレール端子 CARRIER 35-13 KITシリーズフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
変流器用の短絡保護キット変流器用の短絡保護キット パネル取り付けRBO/RSC 5フィードスルー端子と併用
仕様●シリーズ:CARRIER 35-13 KIT●モデル番号:CARRIER 35-13 KIT●コード番号:804-4360アズワン品番65-7510-73
変流器 入力電流:0 → 75 A - フエニックス・コンタクト変流器 入力電流:0 → 75 A -フエニックス・コンタクト
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●トランスタイプ:DINレール取付●入力電流:0 → 75 A, -●全体の高さ:66mm●全体の幅:30mm●シリーズ:PACT MCRアズワン品番65-7269-87
Phoenix Contact 変流器 PACT RCP フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 変流器 PACT RCPフエニックス・コンタクト
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 組立用トランス DINレールホルダー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 組立用トランス DINレールホルダーフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様PACT RCP - 変流器. 最大4000 A acの交流用に改造するためのPACT RCP変流器キットです。. 変流器キット. キットには、1 A測定トランデューサとRogowskiコイルの2つのコンポーネントが含まれます。 システムのパーツを取り外さずに取り付けできるため、システムの高可用性が得られます。 1つの測定システムで最大4000 Aの交流を変換します。 省スペースで便利です。電流の強さはコイルのサイズや重量に影響しません。 危険な開放電圧がなく、取り付けも操作も安全です。 調波及びトランジェントは、10~5000 Hzの広い周波数範囲の位相精度で検出されます。 保持デバイスを使用すると、Rogowskiコイルをパワーレールと円形導体に固定でき、高い計測精度が得られます。 コイルのホルダも用意されています。(品番 ; 820-0447 820-0447 ). 測定トランデューサ. 測定トランデューサは、アップストリームRogowskiコイルのmV信号を処理します。 8つの電流計測範囲(100~4000 A ac)はDIPスイッチで設定可能 最大出力電流 1 A ac 電源 19.2→ 30 V dc 消費電力 4 W. Rogowskiコイル. Rogowskiコイルは、バスバーや送電線のAC電流測定に使用されます。 コイルは様々な長さと直径のものが提供されています。 長さ 300 mm、取り付け時の直径 95 mm、品番 ; 820-0431 820-0431 長さ 450 mm、取り付け時の直径 140 mm、品番 ; 820-0435 820-0435 長さ 600 mm、取り付け時の直径 190 mm、品番 ; 820-0444 820-0444. ホルダ. オプションのホルダを使用すると、Rogowskiコイルが5~15 mmの厚みのバスバーにしっかりと固定されます。 コイルのハウジングは、取り付け時に保持デバイスのフランジに対して押すと、自動的にカチッと収まります。 品番 ; 820-0447 820-0447RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレールホルダー併用可能製品変流器
Phoenix Contact テスト遮断ターミナル台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact テスト遮断ターミナル台フエニックス・コンタクト
7,198税込7,918
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
レベル数シングル
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
計器用変流器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら