PhoenixContactの組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25ポジション、長さ1.5mです。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲:-40→70℃片側にD-SUBソケットストリップ保護クラスIP20汚染レベル2過電圧カテゴリII
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0
アズワン品番65-7373-03
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、50 ポジション、長さ 1.5 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/F/OE/0●コード番号:216-3561
アズワン品番65-7372-93
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 6 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-37SUB/F/OE/0●コード番号:216-3559
アズワン品番65-7373-01
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さ 0.5 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:500mm●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/F/OE/0●コード番号:216-3560
アズワン品番65-7371-05
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、14 ポジション、長さ 4 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP00 保護クラス 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:IDC / FLK ソケットストリップ●長さ:4 m●外被色:グレー●シリーズ:14, CABLE-FLK14/OE/0●コード番号:224-9840
アズワン品番65-7428-46
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 6 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0
ケーブル長(m)6
アズワン品番65-7372-87
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 35 m です。CSA、UL 認定、cUL 認定、cULus 認定 色はグレーです
仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:35m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B
ケーブル長(m)35
アズワン品番65-7370-93
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さ 4 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ソケットストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/F/OE/0
ケーブル長(m)4
アズワン品番65-7371-06
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 30 m です。CSA、UL 認定、cUL 認定、cULus 認定 色はグレーです
仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:30m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B
ケーブル長(m)30
アズワン品番65-7370-91
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、14 ポジション、長さ 1.5 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:IDC / FLK ソケットストリップ●長さ:1.5 m●外被色:グレー●シリーズ:14, CABLE-FLK14/OE/0
ケーブル長(m)1.5
アズワン品番65-7423-18
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 6 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ピンストリップ●長さ:6 m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/S●コード番号:224-9837
アズワン品番65-7426-90
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、14 ポジション、長さ 0.5 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP00 保護クラス 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:IDC / FLK ソケットストリップ●シリーズ:14, CABLE-FLK14/OE/0●長さ:0.5 m●外被色:グレー●コード番号:209-8165
アズワン品番65-7447-04
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、ソケットストレート M12 のケーブル端はフリーです。ケーブル長は 1 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットストレート M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey
アズワン品番65-7427-46
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色はブラックグレー( RAL7021 )で、アングル M12 ソケットにケーブル端はフリーです。ケーブル長は 2 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey
アズワン品番65-7427-82
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、ソケットストレート M12 のフリーケーブル端。ケーブル長は 10 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットストレート M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey
アズワン品番65-7427-75
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、ソケットストレート M12 のフリーケーブル端。ケーブル長は 2 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットストレート M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey
アズワン品番65-7427-12
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、角度が M12 のソケットにはフリーケーブル端が付いています。ケーブル長は 10 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey
アズワン品番65-7437-26
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、アングル M12 ソケットにケーブル端はフリーです。ケーブル長は 5 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5898
アズワン品番65-7428-05
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブル 6 ポジション PUR ハロゲンフリー黒グレー RAL 7021 ソケット(アングル) M12 コーディング:フリーケーブルエンドケーブル長: 3 m 。 AC 電流:最大 8 A / 690 V 用簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 8 A 及び 630 V ac に対応する高性能 AC コネクタです 特殊な M コーディングにより、誤整合を防止します RS の標準的で頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:3m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5905
アズワン品番65-7429-16
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード