「安全キャビネット」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter オスインサート d64 シリーズ 64 極は、制御キャビネットの左側に保護導体接続、ねじ接続に対応します。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:10A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:250 V●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●コード番号:201-6189
アズワン品番65-7746-94
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ用の Phoenix Contact Terminal Adapter メスインサート及び B24 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベースは、24 ポジションで提供されます。制御キャビネットの右側には左側の保護導体接続があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B24●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B24●コード番号:213-0134
アズワン品番65-7523-43
1袋(5個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。EN61131-2 タイプ 1 / に適合する 16 デジタル入力 3 と入力します 1 導体技術でセンサを接続 1 ms 未満のフィルタ時間 デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5654
アズワン品番65-7333-34
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ入力チャンネル x 4 2 導体技術でセンサを接続 電流範囲: 4 → 20 mA データ形式:標準化された表現 分解能: 12 ビット 断線検出 デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5647
アズワン品番65-7333-11
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ出力チャンネル x 4 2 導体技術でアクチュエータを接続 データ形式:標準化された表現 分解能: 12ビット 代入値の動作は、出力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5653
アズワン品番65-7331-88
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。出力のアクティブ化は、比較値に基づいて行われます ハードウェアゲートまたはソフトウェアゲートを使用したカウンタ制御 単一または定期的なカウント 保護された 24 V センサー/アクチュエータ供給 デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5658
アズワン品番65-7330-36
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。RS-485 形式のシリアル入力 / 出力チャンネル x 1 データは透過モードで送信されます 最大伝送速度は 230,400 bps に設定できます データビット、ストップビット、パリティの数を設定できます デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5655
アズワン品番65-7330-10
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ入力チャンネル x 4 2 導体技術でセンサを接続 データ形式の標準表現 分解能: 12ビット 代入値の動作は、入力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5648
アズワン品番65-7330-16
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ出力チャンネル x 4 2 導体技術でアクチュエータを接続 電流範囲: 20 mA データ形式:標準化された表現 分解能: 12 ビット 断線検出 代入値の動作は、出力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5652
アズワン品番65-7334-54
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。4 つの IO-Link デバイスの接続 又は、ポートごとに 1 つのデジタルセンサ又はアクチュエータを接続します 3 導体技術による IO-Link デバイスの接続 3 導体技術でセンサを接続 2 導体及び 3 導体技術でアクチュエータを接続 Master のパラメータデータストレージ 入力と出力の代替値動作をパラメータ化できます ポートごとに
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5659
アズワン品番65-7330-71
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
PhoenixContactセットは、EVO金属アダプタと、曲げアーム又はロッドを備えた金属製ねじ接続で構成されています。ハウジング本体:ニッケルめっき黄銅素材、保護スリーブ付きこの記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:21mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ:HC-B-GB-M32-ER-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7377-08
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 m 組み立て済みシールド丸型ケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-4036
アズワン品番65-7470-37
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
PhoenixContactケーブルは、アダプタ一式で構成されています。プラスチック素材と黒色でできています。IP66保護等級周囲温度:-40→100℃この記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ: HC-B-GTRS●保護等級:IP66●ロックナット付属:なし
アズワン品番65-7380-43
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
。Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 2 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0●コード番号:209-8189
アズワン品番65-7452-07
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
PhoenixContactの組み立て済みシールド丸型ケーブルは、37ポジション、長さ1mです。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲:-40→70℃保護クラスIP20汚染レベル2過電圧カテゴリIIこの記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-37SUB/M/OE/0
アズワン品番65-7384-22
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
PhoenixContactケーブルは、アダプタ一式で構成されています。材質は金属、色は銀です。保護等級:IP66、IP67周囲温度:-40→100℃この記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:28mm●最小ケーブル径:16mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ: HC-B-GTRS●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:なし
アズワン品番65-7380-44
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5039
アズワン品番65-7610-58
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5144
アズワン品番65-7621-58
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5125
アズワン品番65-7604-86
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5074
アズワン品番65-7631-11
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5149
アズワン品番65-7606-01
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5121
アズワン品番65-7609-48
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
。Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5033
アズワン品番65-7607-09
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
。Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5023
アズワン品番65-7603-57
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5076
アズワン品番65-7609-46
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Phoenix Contact セットは、EVO 金属アダプタと、曲げアーム又はロッドを備えた金属製ねじ接続で構成されています。ハウジング本体:ニッケルめっき黄銅素材、保護スリーブ付きこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:9mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ:HC-B-GB-M25-ER-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-2097
アズワン品番65-7377-07
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備えています。ダイキャストアルミ製で、側面にケーブルアウトレットが 2 つあります。耐塩水性 PC 保護カバー材質この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4047
アズワン品番65-7735-44
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Phoenix Contact セットは、EVO プラスチックアダプタと、曲げアーム又はロッド付きのプラスチックねじ接続で構成されています。ハウジングボディ:保護スリーブ付きの PA 素材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすよ
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:9mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HC-B-GB-M25-PLRBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7378-02
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5043
アズワン品番65-7604-68
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5037
アズワン品番65-7607-08
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5109
アズワン品番65-7609-22
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5040
アズワン品番65-7619-15
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5124
アズワン品番65-7617-92
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5094
アズワン品番65-7610-56
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
。Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5114
アズワン品番65-7612-29
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5025
アズワン品番65-7605-20
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5077
アズワン品番65-7608-46
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5075
アズワン品番65-7619-16
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5066
アズワン品番65-7608-93
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ