。近接安全回路、コード化されたアクチュエータ、センサを介して誘導的に供給されるすべてのセンサコーディングタイプに対応 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。
仕様●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●アクチュエータ含む:あり●シリーズ:PSR-CT-C-ACT●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●安全カテゴリ:4●コード番号:190-8418
アズワン品番65-7837-70
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
近接安全回路、RFID コーディング付きマルチコードセンサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-M-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8417
アズワン品番65-7839-64
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
近接安全回路、RFID コーディング付き Unicode センサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-C-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8415
アズワン品番65-7818-14
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
センサ / アクチュエータ埋込型コネクタ、ソケット、4 極、M12 SPEEDCON、A コード、シールド付き、背面 / ねじ取り付け、M12 ねじ、極性保護付き、角度付きはんだ接続
仕様●極数:5●コンタクトジェンダー:メス●コーディング:B●コード番号:857-0263
アズワン品番65-7773-12
1箱(10個)
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE B6 保護カバーは、パネル取り付け側に使用します。ねじロックと固定コードが付属しています。IP66 等級です 3 mm の固定コードアイレット径が付属しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B6●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:B6●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-6705
アズワン品番65-7768-32
1袋(10個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE B10 保護カバーは、パネル取り付け側向けに製造されています。ねじロックと固定コードが付属しています。IP66 等級です 3 mm の固定コードアイレット径が付属しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品で
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B10●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:B10●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-5293
アズワン品番65-7739-94
1袋(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
クリップロックタイプの Phoenix Contact 保護カバーです。保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。保持コードアイレットの直径は 4 mm です UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B10●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-5270
アズワン品番65-7757-58
1袋(10個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG13.5 です。色はライトグレー RAL7035 で、O リングが付いています。接続スレッドサイズは PG13.5 です 色はライトグレー RAL7035 です
仕様●ねじの呼び:PG13.5●穴径:PG13.5●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:HC●コード番号:226-5859
アズワン品番65-7428-06
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●外径:6.4mm●コード番号:213-0154
アズワン品番65-7379-67
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
センサ / アクチュエータ制御キャビネットフィードスルー、オス - メス、5 極、M12、シールド付き、A コード、M16 ねじ付きバイポーラ / ねじ取り付け
仕様●極数:5●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SACC●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-25℃●コード番号:190-2086
アズワン品番65-7727-71
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
。Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 18.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:グレー●コード番号:201-5746
アズワン品番65-7494-83
1袋(10個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:白●コード番号:201-4365
アズワン品番65-7751-38
1袋(20個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Phoenix Contact の保護カバーは、シングルロックラッチ付きです。PA 素材及び NBR シール材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
Phoenix Contact の保護カバーは、シングルロックラッチ付きです。PA 素材及び NBR シール材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ
仕様●種類:保護カバー●コード番号:207-5717
アズワン品番65-7517-25
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Phoenix Contact の保護カバーは、シングルロックラッチ付きです。PA 素材及び NBR シール材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
ピンインサートに使用される Phoenix Contact プロファイルガスケットです。それは NBR 素材と黒色でできています。危険物質がしきい値を超えていない NBR製シールこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●コード番号:207-5724
アズワン品番65-7517-23
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Phoenix Contact の保護カバーは、シングルロックラッチ付きです。PA 素材及び NBR シール材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ
仕様●種類:保護カバー●コード番号:207-5597
アズワン品番65-7520-86
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●コード番号:207-5741
アズワン品番65-7519-87
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Phoenix Contact IOA-PSR シリーズは、VIP ベースモジュール用の入力出力アクセサリとしてカップリングリレーを備えています。リレーの定格供給電圧は 24 V dc で、このリレーは 1 NO 及び 1 NC コンタクトを備えています。1 イネーブル電流経路 1 診断電流経路 IP 保護等級
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●機能:安全スイッチ●コード番号:217-6358
アズワン品番65-8055-28
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Phoenix Contact 保護カバーはねじロック式です。亜鉛ダイキャスト素材と黒色で製造されています。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-5792
アズワン品番65-7517-54
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B10●コード番号:207-5742
アズワン品番65-7614-95
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
。サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級:IP66 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2127
アズワン品番65-7519-53
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級:IP66 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2124
アズワン品番65-7701-30
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級: IP54 及び IP65 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2126
アズワン品番65-7707-87
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 13 → 21 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M32 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。ケーブル外径: 13 → 21 mm 接続ねじサイズは M32 x 1.5 です 色はライトグレー( RAL7039 )です
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:21mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68●コード番号:226-5942
アズワン品番65-7428-82
1袋(5個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、極数: 3、ソケット、ピン V、用途:空圧、内径 1.6/3/4 mm
仕様●タイプ:コネクタモジュール●シリーズ:HC-M-03-PN●オス/メス:メス, オス●ポール形式:3P●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5815
アズワン品番65-7584-38
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 16 → 28 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M40 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。外径ケーブル径: 16 → 28 mm 接続ねじサイズは M40 x 1.5 です 色:ライトグレー( RAL7040 )
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:28mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68●コード番号:226-5943
アズワン品番65-7427-74
1袋(5個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE サイズ B16 保護カバーは、パネル取り付け側用のねじロックを備えています。PA 素材とグレーの色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -20 → 100 ℃
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B16●コード番号:216-3635
アズワン品番65-7502-61
1袋(10個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級:IP66 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制
仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2128
アズワン品番65-7516-30
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
HEAVYCON メスインサート、A16 シリーズ、16 極、ねじ接続
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:20A●シリーズ:A16●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:16P + E●定格電圧:250 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5820
アズワン品番65-7483-06
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、極数: 8、電源コンタクト: 8、制御コンタクト: 0、ピン、圧着接続、400 V、16 A、0.5 mm 2 。 4mm 2、用途 : 電力
仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-08●オス/メス:オス●ポール形式:8P●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5842
アズワン品番65-7484-50
1袋(5個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
コンタクトインサートモジュール、極数: 8、電源コンタクト: 8、制御コンタクト: 0、ソケット、圧着接続、400 V、16 A、0.5 mm 2 。 4mm 2、用途 : 電力
仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-08●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:8P●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5840
アズワン品番65-7775-80
1袋(5個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 17、パワーコンタクト: 0、制御コンタクト: 17、ソケット、圧着接続、160 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様●極数:17●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-17●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:17P●定格電圧:160 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5824
アズワン品番65-7484-83
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 12、パワーコンタクト数: 0、制御コンタクト: 12、ソケット、圧着接続、250 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-12●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:12P●定格電圧:250 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5826
アズワン品番65-7485-97
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 17、パワーコンタクト: 0、制御コンタクト: 17、ピン、圧着接続、160 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-17●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:17P●定格電圧:160 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5823
アズワン品番65-7778-33
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
コンタクトインサート、極数: 4+PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230/400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:4P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5817
アズワン品番65-7778-04
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5812
アズワン品番65-7485-77
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ