2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能!
縦型・横型の手配ミス無しを実現!
撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!
用途三菱電機FX/iQ-Fシリーズ各IOユニット対応!
極数20
ケーブル長(m)1.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能!
縦型・横型の手配ミス無しを実現!
撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!
用途三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ、Qシリーズ、Lシリーズ 各IOユニット対応!
極数40
ケーブル長(m)1.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
。Phoenix Contact DEK-REL シリーズのリレー Terminal Block。小型リレーにはんだ付けされたインターフェイスリレーブロックのシリーズで、小負荷から中負荷に対応します。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計されています。幅 6.2 mm で、レール上のスペースが最大 73 % 増大しています。これは、N Terminal Block が不要になったためです。このシリーズの入力電圧は、5 24 V ac/dc となっています。 1 5 A の連続電流が一般的な用途向けに、硬質金めっきの 2 層コンタクトを備えています。 Phoenix Contact の DEK-REL 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を豊富に取り揃えています。ソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。配線が減少している 入力回路内蔵 入出力間の電気的絶縁は 2KVrms です スペースを最大 73% 増加 黄色の LED 動作電圧表示 AgNi、硬質金めっきコンタクト。用途:。DEK リレー Terminal ブロックは、電源増幅、電気的絶縁、又は周波数変化する電圧レベルの電圧調整に使用すること以外のさまざまな用途で使用されます。
仕様●モデル番号:DEK-REL- 24/1/SEN●コード番号:801-8071
アズワン品番65-7569-17
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
極数2
仕様DIN EN60512-5-2-2003-01。. CL、CUL、CSA、PCT、SEV、CCA. FK-MPTシリーズ基板ヘッダ及びPST端子. FK-MPTシリーズの省スペース3.5 mmピッチ小型接続端子は、単線導体に適しています。この導体は、実績のあるスプリングケージダブル接続システムで保持されます。. FK-MPT端子台ヘッダ. 垂直 :699-8641 699-8641 、:699-8647 699-8647 、:699-8650 699-8650 、:802-0169 802-0169 水平 :699-8653 699-8653 、:699-8657 699-8657 、:699-8666 699-8666. PST端子台コネクタ. コネクタ :699-8663 699-8663 、:699-8669 699-8669 、:699-8672 699-8672 、:804-5480 804-5480 。3.5 mmピッチのピンストリップタイプヘッダが必要(代表品番:548-7200 548-7200 )
材質PBT
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)3.5
シリーズFK-MPT
定格電圧(V)300
端子種別はんだ
定格電流(A)4
AWG28→20
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき錫
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚
仕様●適合電線サイズ:3/0 → 350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER 185●ケーブルCSA:95- 185mm2●定格電圧:1000 、1500 V ac 、V dc●モデル番号:PTPOWER 185-3L/N●コード番号:201-3931
アズワン品番65-7742-39
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。ポジション数は 12 です。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 130.8 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6414
アズワン品番65-7749-98
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
。Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:310 → 3/0 AWG●シリーズ:PTPOWER 150●ケーブルCSA:95- 185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185●コード番号:201-5323
アズワン品番65-7500-78
1袋(3個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Pho
仕様●適合電線サイズ:4 → 4/0 AWG です●シリーズ:PTPOWER 95●ケーブルCSA:25- 95mm2●定格電流:232A●モデル番号:PTPOWER 95-3L/FE●コード番号:201-6142
アズワン品番65-7496-32
1袋(2個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Pho
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Pho
仕様●色:青●適合電線サイズ:3/0 → 350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER 185●ケーブルCSA:95- 185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185 P BU●コード番号:201-5157
アズワン品番65-7766-89
1袋(3個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Phoenix Contact MBK 2.5 マイクロ DIN レール Terminal。Phoenix Contact の MBK 2.5 シリーズは、標準 Terminal Block と同じ仕様と用途を備えたマイクロ Terminal Block ですが、省スペース Ability で小型化を実現しています。これらのマイクロブロックは、公称電圧 250 V、公称電流 24 A で、ねじ接続による接続を形成します。ねじ接続は長期にわたって優れた信頼性を発揮し、簡単な取り付けではなく、強力な接続を活用できます。MBK 2.5 Terminal ブロックは 24-14 AWG ワイヤに対応し、幅は 5.2 mm です。 この MBK 2.5 マイクロ Terminal Block の断面は、わずか 0.2 mm 2 ~ 2.5 mm 2 で、DIN レール (NS 15) に取り付けるように設計されています。特長と利点:。デザイン幅がわずか 5.2 mm のため、非常に小型ですが、Terminal Block を装備しています ワイヤを押し込み、を使用してねじ止めします M2 ねじで取り付けが簡単です のマークがブロックに表示されているため、配置が簡単です Terminal point NS 15 DIN レール取り付け用の脚です Durable グレーポリアミド製です
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:MBK 3/E-Z●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:MBK 3/E-Z●コード番号:804-0542
アズワン品番65-7697-30
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:8 → 2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER 50●ケーブルCSA:10 → 70mm2●定格電流:150A●モデル番号:PTPOWER 50-FE●コード番号:201-5907
アズワン品番65-7735-95
1袋(10個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
。Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:4 → 4/0 AWG です●シリーズ:PTPOWER 95●ケーブルCSA:25- 95mm2●定格電流:232A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTPOWER 95-FE●コード番号:201-4136
アズワン品番65-7742-69
1袋(3個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:4 → 4/0 AWG です●シリーズ:PTPOWER 95●ケーブルCSA:25- 95mm2●定格電圧:1000 、1500 V ac 、V dc●モデル番号:PTPOWER 95-3L/N/FE●コード番号:201-6143
アズワン品番65-7755-20
1袋(2個)
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚
仕様●適合電線サイズ:12 → 2 AWG●シリーズ:PTPOWER 35●ケーブルCSA:2.5- 35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35-3L/FE●コード番号:201-4386
アズワン品番65-7748-14
1袋(2個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、COMBI シリーズの PIN/PIN バージョンと形状とピッチが同じです。DIN レールにはめ込むだけで、機械的エラーや電気的エラーからコンタクトが形成されます。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:STTB●定格電流:24A●モデル番号:STTB 2,5/4P-PE●コード番号:201-6767
アズワン品番65-7743-93
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、6 つの機能シャフトを備え、操作が簡単で、クリアな選択が可能です。柔軟で包括的なアクセサリが付属し、確実に最終位置にはめ込み可能です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UTMED 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UTMED 6●コード番号:204-7709
アズワン品番65-7580-91
1袋(50個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
。Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:2 AWG - 300 kcmil●シリーズ:UKH 150●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35- 150mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UKH 150-FE●コード番号:204-7790
アズワン品番65-7573-59
1袋(3個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:8 → 2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER 50●ケーブルCSA:10 → 70mm2●定格電流:150A●モデル番号:PTPOWER 50-3L/FE●コード番号:201-4129
アズワン品番65-7752-66
1袋(3個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
。Phoenix 保護導体の 2 レベル Terminal Block は、2 つのレベルで電位ルーティングを実現します。過電圧カテゴリ III小型設計 時間の節約 汚染度 3 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UTTB 2,5/2P-PE●コード番号:201-5683
アズワン品番65-7744-75
1袋(50個)
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Co
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 → 3/0 AWG●シリーズ:UKH 95●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:25- 95mm2●定格電流:232A●モデル番号:UKH 95 1500V●コード番号:201-6137
アズワン品番65-7738-62
1袋(3個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚
仕様●色:青●適合電線サイズ:2 AWG - 300 kcmil●シリーズ:UKH 150●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35- 150mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UKH 150 BU●コード番号:201-6332
アズワン品番65-7760-26
1袋(3個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
。Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:6 → 2/0 AWG●シリーズ:UKH 50●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:16- 70mm2●定格電流:150A●モデル番号:UKH 50 1500V BU●コード番号:201-5695
アズワン品番65-7744-74
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:12 → 2 AWG●シリーズ:PTPOWER 35●ケーブルCSA:2.5- 35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35-3L/N●コード番号:201-6121
アズワン品番65-7739-03
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:4 → 3/0 AWG●シリーズ:UKH 95●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:25- 95mm2●定格電流:232A●モデル番号:UKH 95 1500V BU●コード番号:201-5906
アズワン品番65-7737-80
1袋(3個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 → 3/0 AWG●シリーズ:UKH 70●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:16- 95mm2●定格電流:192A●モデル番号:UKH 70 1500V●コード番号:201-5648
アズワン品番65-7745-41
1袋(10個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚
仕様●適合電線サイズ:6 → 2/0 AWG●シリーズ:UKH 50●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:16- 70mm2●定格電流:150A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UKH 50-FE-IB●コード番号:201-6263
アズワン品番65-7735-30
1袋(10個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚
仕様●色:青●適合電線サイズ:12 → 2 AWG●シリーズ:PTPOWER 35●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:2.5- 35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35 BU●コード番号:201-6119
アズワン品番65-7739-02
1袋(10個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:6 → 2/0 AWG●シリーズ:UKH 50●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:16- 70mm2●定格電流:150A●モデル番号:UKH 50 1500V●コード番号:201-5889
アズワン品番65-7761-04
1袋(10個)
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ