Phoenix Contact の 2 チャンネル入力ループ駆動 2 極アイソレータです。カットオフ電圧とプラグイン接続技術を向上させ、アナログ信号の電気的絶縁とフィルタリングを実現します。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:ループパワードアイソレータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP●コード番号:207-3354
アズワン品番65-8056-10
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
。Phoenix Contact のシングルチャンネル入力ループ駆動 2 極アイソレータは、カットオフ電圧とプラグイン接続技術を向上し、電気的絶縁とを実現します アナログ信号のフィルタリングにより、6 → 30 V dc の供給電圧でアクティブセンサ技術で動作させることができます。デバイスには、センサの電流ループから給電されます 周囲動作温度範囲: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:ループパワードアイソレータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-5434
アズワン品番65-8088-93
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
プラグイン接続技術を採用した出力ループ駆動の 2 極アイソレータで、ユニポーラ及びバイポーラアナログ信号を電気的に絶縁します。入力は DIP スイッチで設定可能プッシュイン接続技術、標準構成。アナログ信号の電気的絶縁、変換、及びフィルタリング用のプラグイン接続技術を備えた出力ループ駆動 2 極アイソレータです。出力ループ駆動アイソレータにより、アクティブなアナログ入力モジュールで動作させることができます。このデバイスは、コントローラの現在のループを介して供給されます。入力側では、標準アナログ信号と非標準アナログ信号を 2 mA 又は 50 mV → 40 mA 又は 30 V の範囲で接続できますこれらは 4 mA に変換されます .。信号: 20 mA入力信号は DIP スイッチで設定できます。測定トランスデューサは NFC 通信に対応しています。
仕様●モジュールタイプ:ループパワードアイソレータ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:8 → 30V dc●入力範囲:2 mA → 40 mA, 50 mV → 30V●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0434
アズワン品番65-8084-33
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
極数2
仕様ヒューズ端子ST4..スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。オプションのヒューズ形式5x20mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C)オプションのインジケータでヒューズ切れを表示UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材
材質ポリアミド
取付方式DINレールマウント
定格電圧(V)AC/DC250、AC/DC65
端子種別スプリングケージ
定格電流(A)10A
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
ケーブルサイズ(AWG)28~10
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様レベル数:2 、 ケーブルサイズ:26 → 10 AWG 、 コネクタ数:4 、 色:黒 、 ヒューズサイズ:5 x 20, G 、 定格電流:28A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 シリーズ:UT 4-L 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact レバータイプヒューズ Terminal Block は、24 V dc 用の LED を備えています。色はグレーです。5 x 20 mm カートリッジヒューズリンクに対応しています。公称断面積は 4 mm 2 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Con
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●定格電流:6.3A●モデル番号:PT 4-HESILED 24 (5X20) GY/GY●コード番号:201-5284
アズワン品番65-7496-89
1袋(50個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 4 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 60 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Cont
仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:3●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:28A●モデル番号:PT 4-L/HESILED 60 (5X20)●コード番号:201-5358
アズワン品番65-7749-20
1袋(50個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 250 個の LED があります。動作温度範囲: -60 →
仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:3●シリーズ:PT●定格電流:28A●モデル番号:PT 4-L/HESILED 250 (5X20)●コード番号:201-4787
アズワン品番65-7743-33
1袋(50個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 12 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 12●コード番号:201-5448
アズワン品番65-7744-60
1袋(50個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact ヒューズ Terminal Block は、カートリッジヒューズインサートに使用され、合計 2 つの接続を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 250 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:DT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20)●コード番号:201-4954
アズワン品番65-7760-52
1袋(25個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 24 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSILED 24 (5X20)●コード番号:201-4088
アズワン品番65-7762-05
1袋(25個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。公称電圧は 630 V です動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-HESI (6,3X32)●コード番号:201-5446
アズワン品番65-7765-15
1袋(50個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 5 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 60 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:3●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:28A●モデル番号:PT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20)●コード番号:201-3972
アズワン品番65-7751-30
1袋(50個)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。青色も用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 250 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:6.3A●モデル番号:PT 4-HESILA 250 (5X20) BU/BU●コード番号:201-6567
アズワン品番65-7753-07
1袋(50個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決定され、合計 60 個の赤色 LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-HESILED 60 (6,3X32)●コード番号:201-6791
アズワン品番65-7760-74
1袋(50個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 250 個の赤色 LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSILA 250 (5X20)●コード番号:201-5933
アズワン品番65-7740-30
1袋(25個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、公称電流 10 A、公称電圧 70 V で動作します。6 mm 2 の導体断面積の柔軟性:最大 周囲温度: -60 → 85 ℃ 湿度:最大 70 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●定格電流:10A●モデル番号:PT 4-FSI/F-LED 70●コード番号:201-5285
アズワン品番65-7765-30
1袋(50個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 5 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:3●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:28A●モデル番号:PT 4-PE/L/HESI (5X20)●コード番号:201-3971
アズワン品番65-7751-65
1袋(50個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 24 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:3●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:28A●モデル番号:PT 4-L/HESILED 24 (5X20)●コード番号:201-5589
アズワン品番65-7755-72
1袋(50個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSI (5X20)●コード番号:201-4087
アズワン品番65-7756-33
1袋(25個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 48 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 48●コード番号:201-5554
アズワン品番65-7758-06
1袋(50個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズ Terminal Block は、カートリッジヒューズインサートに使用され、合計 2 つの接続を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 48 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:ST●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:ST 4-FSI/C-LED 48●コード番号:201-5965
アズワン品番65-7735-92
1袋(50個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、ジェコード 1N4007 を備え、ガラス又はセラミックヒューズタイプです。この Terminal Block は、ねじ接続方式に対応しています。このブロックの公称電流は 28 A、公称電圧は 500 です。断面積: 0.14 mm 2 ~ 6 mm 2 26 → 10 導体断面積 AWG、フェルール付き 周囲温度: -60 → 85 ℃ A4 円筒形の内部ゲージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:2●シリーズ:UT●ヒューズ:あり●定格電流:28A●モデル番号:UT 4-L/HESI (5X20)-DIO/U-OL●コード番号:201-3875
アズワン品番65-7736-05
1袋(50個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しています。4 つの接続番号があります。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 60 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:2●シリーズ:PTTB●ヒューズ:あり●定格電流:28A●モデル番号:PTTB 4-HESILED 60 (5X20)●コード番号:201-6369
アズワン品番65-7765-24
1袋(50個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
5 x 20 mm カートリッジヒューズリンク用の Phoenix レバータイプヒューズ Terminal Block には、合計 2 つの接続があります。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。Terminal Block は青、レバーは黒。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 24 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒, 青●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:6.3A●モデル番号:PT 4-HESILED 24 (5X20) BU/BK●コード番号:201-6792
アズワン品番65-7767-71
1袋(50個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Phoenix アース Terminal Block は、低接触抵抗で耐腐食性のある Terminal Point を備えています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します別のラベルオプション 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●ケーブルCSA:0.1 to 6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:ナット / ボルト●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:201-4937
アズワン品番65-7740-96
1袋(50個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、接続方法 : クイック接続、ねじ接続、断面積 :0.5 mm 2 -2.5 mm 2、AWG :20-14、幅 :6.2 mm、色 : グレー、取り付け : NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:QTCU 2,5-TWIN●ケーブルCSA:0.5 → 2.5mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:+40℃●動作温度 Max:+120℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:QTCU 2,5-TWIN●コード番号:190-2107
アズワン品番65-7658-62
1箱(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き。レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。特長と利点。ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:2●シリーズ:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●結線方法:スクリュー●ヒューズ:あり●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●コード番号:866-6850
アズワン品番65-7712-01
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Phoenix Contact の 2 極用プラグ対応サージ保護装置は漏洩電流がありません。最大 120 V dc のリニア動作特性を備えた絶縁及び接地型 DC 電圧システムです。DIN レール取り付けに対応しています。リモート表示コンタクトを備えたベースエレメントと、3 つのプラガブル温度監視保護エレメントを備えています。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●長さ:97.9mm●幅:37.3mm●奥行き:74.5mm●寸法:97.9 x 37.3 x 74.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-3866
アズワン品番65-8087-67
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
N-PE パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact Replacement プラグです。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6555
アズワン品番65-8089-51
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Phoenix 産業用サージ Protector には、3 本の信号ワイヤ付きステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6201
アズワン品番65-8089-43
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
L-N パス及び L-PEN パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact 交換用プラグです。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6514
アズワン品番65-8087-58
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Phoenix 産業用サージ Protector には、信号ワイヤ用のステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 200 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:2.5kA●コード番号:201-6558
アズワン品番65-8088-23
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 3 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contac
仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6554
アズワン品番65-8089-52
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 2 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contac
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6717
アズワン品番65-8087-44
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグ対応サージ保護装置は、タイプ 2 / クラス II に準拠し、リニア動作特性の DC 電源用で、リモート表示コンタクトを備えています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:1kA●コード番号:201-5507
アズワン品番65-8090-04
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグ対応サージ保護装置は、タイプ 2 / クラス II に準拠し、リニア動作特性の DC 電源用で、リモート表示コンタクトを備えています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 95 )この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:1kA●コード番号:201-5576
アズワン品番65-8089-53
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
Phoenix 産業用サージ Protector には、2 本の信号ワイヤ付きステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6288
アズワン品番65-8088-53
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 3 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-5439
アズワン品番65-8089-03
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ