4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのブリッジを削減する柔軟なオプションを備えています。鉄道用途で使用され、リングフィーダシステムの潜在的な分配器として最適です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 6 AWG●シリーズ:ST 10●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.2 → 16mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:ST 10-TWIN BU●コード番号:201-5967 アズワン品番65-7737-75
1袋(25個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

。Phoenix 貫通型 Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのブリッジを削減する柔軟なオプションを備えています。鉄道用途で使用され、リングフィーダシステムの潜在的な分配器として最適です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:緑●適合電線サイズ:16 → 4 AWG●シリーズ:UT 16●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:1.5 → 25mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 16 GN●コード番号:201-6398 アズワン品番65-7743-47
1袋(50個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。Phoenix Contact UT ブルーのねじ接続式マルチレベル Terminal Block は、潜在的なすべての配布タスクを迅速に実装できるため、各レベルに機能シャフトを装備しています。Terminal Point では、全体をはっきりと理解できるように、ラベルを大型にすることができます コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-3L BU●コード番号:201-3970 アズワン品番65-7751-64
1袋(50個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Phoenix Contact UT 黒色、ねじ接続式マルチレベル Terminal Block は、潜在的なすべての配布タスクを迅速に実装できるため、各レベルに機能シャフトを装備しています。Terminal Point では、全体をはっきりと理解できるように、ラベルを大型にすることができます コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-3L BK●コード番号:201-5298 アズワン品番65-7755-11
1袋(50個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷