1,000件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

。Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-2R BU/NAMUR●コード番号:201-4801 アズワン品番65-7752-21
1袋(50個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷

。Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O●コード番号:201-5181 アズワン品番65-7735-14
1袋(50個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTTB 2,5-2DIO/O-UR/UL-UR●コード番号:201-4126 アズワン品番65-7747-43
1袋(50個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTTB 2,5-R499/O-U●コード番号:201-4357 アズワン品番65-7768-13
1袋(50個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-2R/NAMUR●コード番号:201-4014 アズワン品番65-7740-15
1袋(50個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTTB 2,5-2R/NAMUR●コード番号:201-5514 アズワン品番65-7535-87
1袋(50個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ
仕様●色:黒●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:500mA●モデル番号:PTTB 2,5-DIO/O-U BK●コード番号:201-3798 アズワン品番65-7761-29
1袋(100個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

。Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ダイオードを内蔵しており、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電流:17.5A●モデル番号:QTTCB 1,5-DIO/O-U●コード番号:201-6784 アズワン品番65-7739-46
1袋(50個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト端子台
。Phoenix Contact DEK-REL シリーズのリレー Terminal Block。小型リレーにはんだ付けされたインターフェイスリレーブロックのシリーズで、小負荷から中負荷に対応します。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計されています。幅 6.2 mm で、レール上のスペースが最大 73 % 増大しています。これは、N Terminal Block が不要になったためです。このシリーズの入力電圧は、5 24 V ac/dc となっています。 1 5 A の連続電流が一般的な用途向けに、硬質金めっきの 2 層コンタクトを備えています。 Phoenix Contact の DEK-REL 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を豊富に取り揃えています。ソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。配線が減少している 入力回路内蔵 入出力間の電気的絶縁は 2KVrms です スペースを最大 73% 増加 黄色の LED 動作電圧表示 AgNi、硬質金めっきコンタクト。用途:。DEK リレー Terminal ブロックは、電源増幅、電気的絶縁、又は周波数変化する電圧レベルの電圧調整に使用すること以外のさまざまな用途で使用されます。
仕様●モデル番号:DEK-REL- 24/1/SEN●コード番号:801-8071 アズワン品番65-7569-17
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト中継用端子台 PTPOWER
AKバスバー接続端子。Phoenix Contact AKバスバー接続端子では、セントラルバスバーへの相導体接続を実現することができます。
仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:0.5 → 6 mm 2●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:300 V●シリーズ:PTPOWER●コード番号:803-9472 アズワン品番65-7782-63
1個
299 税込329
7日以内出荷


1個(1個)
119 税込131
3日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個(1個)
97 税込107
3日以内出荷

1個(1個)
149 税込164
当日出荷

1個(1個)
109 税込120
3日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact オプトカプラ端子台
エコ商品
仕様IEC60664、IEC60664A、DINVDE0110.DC/DC、DC/AC、及びAC/DCのオプトカプラ.これらのDINレール取り付けオプトカプラは、機器とのオン/オフ信号のやり取りに最適です。また同時に、それぞれの入力と出力間を電気的に絶縁します。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。.DC入力/DC出力、DC入力/AC出力、及びAC入力/DC出力のモデルを用意スイッチング速度が最大100kHzのモデルを用意2.5kVac入力-出力絶縁LED状態表示モジュール幅6.2mm動作温度範囲-20~60 シリーズDEK-OV-24DC/24DC/3/AKT 定格電圧(V)DC24 端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~60 ケーブルサイズ(AWG)24~12
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個(1個)
559 税込615
3日以内出荷

1個(1個)
339 税込373
3日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー 28A
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き。レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。特長と利点。ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/TG●コード番号:866-6844 アズワン品番65-7588-06
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

1個(1個)
409 税込450
3日以内出荷

1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
88,980 税込97,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台コネクタ
エコ商品
極数2 仕様DIN EN60512-5-2-2003-01。. CL、CUL、CSA、PCT、SEV、CCA. FK-MPTシリーズ基板ヘッダ及びPST端子. FK-MPTシリーズの省スペース3.5 mmピッチ小型接続端子は、単線導体に適しています。この導体は、実績のあるスプリングケージダブル接続システムで保持されます。. FK-MPT端子台ヘッダ. 垂直 :699-8641 699-8641 、:699-8647 699-8647 、:699-8650 699-8650 、:802-0169 802-0169 水平 :699-8653 699-8653 、:699-8657 699-8657 、:699-8666 699-8666. PST端子台コネクタ. コネクタ :699-8663 699-8663 、:699-8669 699-8669 、:699-8672 699-8672 、:804-5480 804-5480 。3.5 mmピッチのピンストリップタイプヘッダが必要(代表品番:548-7200 548-7200 ) 材質PBT 取付方式スルーホール ピッチ(mm)3.5 シリーズFK-MPT 定格電圧(V)300 端子種別はんだ 定格電流(A)4 AWG28→20 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 3036495 ヒューズ端子台
エコ商品
極数2 仕様ヒューズ端子ST4..スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。オプションのヒューズ形式5x20mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C)オプションのインジケータでヒューズ切れを表示UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材 材質ポリアミド 取付方式DINレールマウント 定格電圧(V)AC/DC250、AC/DC65 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)10A RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~60 ケーブルサイズ(AWG)28~10
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。ポジション数は 12 です。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 130.8 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6414 アズワン品番65-7749-98
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 熱電圧端子台ペア
エコ商品
グレー 定格電圧(V)400 端子種別スクリュー 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数シングル
1個ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト端子台コネクタ 40極 HEAVYCON
Phoenix Contact HC-D40 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で 40 + PE のポジション数に対応しています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金
仕様●極数:40●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6346 アズワン品番65-7505-49
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 309A
Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。接続は 8 本です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185 3L/FE-F●コード番号:201-5233 アズワン品番65-7743-86
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台コネクタ 64極 HEAVYCON
Phoenix Contact HC-d64 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で極数が 64 + PE となっています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金
仕様●極数:64●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6344 アズワン品番65-7543-24
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台コネクタ 40極 HEAVYCON
。Phoenix Contact HC-D40 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で 40 + PE のポジション数に対応しています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金
仕様●極数:40●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6345 アズワン品番65-7505-26
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷