57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact アースモジュラ Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 4-3/0 に対応しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:4→ 3/0 AWG●ケーブルCSA:95mm2●色:緑 / 黄●極数:5●結線方法:スクリュー●コード番号:201-4389 アズワン品番65-7755-93
1袋(10個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3089 アズワン品番65-7500-85
1袋(100個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2987 アズワン品番65-7498-22
1袋(100個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3028 アズワン品番65-7494-68
1袋(100個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3101 アズワン品番65-7489-90
1袋(100個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷


Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6963 アズワン品番65-7625-29
1袋(50個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6980 アズワン品番65-7626-51
1袋(50個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:5●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6941 アズワン品番65-7659-95
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7062 アズワン品番65-7622-97
1袋(50個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7056 アズワン品番65-7624-13
1袋(50個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Phoenix Contact 基板コネクタ( 5 つのポジション数)は、ねじ接続方式です。緑色で提供されています。金めっきコンタクトにより、長期にわたって安定した転送品質を維持します 期間 世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 5-ST-3, 81, MC 1●コード番号:216-3545 アズワン品番65-7505-88
1袋(50個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3104 アズワン品番65-7497-74
1袋(50個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3092 アズワン品番65-7494-39
1袋(50個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3103 アズワン品番65-7491-50
1袋(50個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様●極数:11●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3107 アズワン品番65-7500-68
1袋(50個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3088 アズワン品番65-7495-50
1袋(100個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3106 アズワン品番65-7493-92
1袋(50個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3090 アズワン品番65-7500-87
1袋(50個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3102 アズワン品番65-7490-05
1袋(50個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3068 アズワン品番65-7489-52
1袋(125個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3099 アズワン品番65-7499-86
1袋(100個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様●極数:1●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3084 アズワン品番65-7493-23
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3091 アズワン品番65-7494-38
1袋(50個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●極数:11●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3095 アズワン品番65-7492-32
1袋(50個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3093 アズワン品番65-7499-06
1袋(50個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3086 アズワン品番65-7497-66
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3094 アズワン品番65-7496-20
1袋(50個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3098 アズワン品番65-7501-67
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●極数:1●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3097 アズワン品番65-7497-50
1袋(100個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3105 アズワン品番65-7493-89
1袋(50個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:3●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3069 アズワン品番65-7500-83
1袋(50個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3087 アズワン品番65-7491-52
1袋(100個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Phoenix Contact COMBICON MKDSN 5.0 mm低プロファイル基板端子台。さまざまに異なるポジションで使用できる業務用Phoenix Contact MKDSNシリーズ5.0 mmピッチ端子台シリーズ。さまざまなポジションが使用可能 5.0 mmピッチ 色: 緑
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3384 アズワン品番65-7498-44
1袋(250個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3100 アズワン品番65-7498-28
1袋(100個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3096 アズワン品番65-7497-34
1袋(50個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3109 アズワン品番65-7501-06
1袋(50個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、22 接続、幅 123 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-3865 アズワン品番65-7744-51
1袋(5個)
319,800 税込351,780
欠品中

Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、20 種類の接続を備え、幅 115 mm が最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト
仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-3899 アズワン品番65-7755-17
1袋(5個)
289,800 税込318,780
欠品中