。入力電圧 60 V dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュールです。プッシュインテクノロジーとパワーコンタクト付きプラグインミニチュアリレーを備えた基本 Terminal Block です。スリムなデザイン V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 RT III 密閉型リレー 安全な絶縁 実用的なプラグインブリッジ
仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:60V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RPT- 60DC/21●コード番号:216-3540
アズワン品番65-8055-20
1袋(10個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
。Phoenix Contact のプラグ対応ミニチュアパワーリレーは、タングステンのプレコンタクトで、最大 800 A のピークの高いスイッチオン電流に対応します。N/O コンタクト x 1 で、入力電圧 24 V dc で動作します。コイルとコンタクト間のDIN EN50178準拠の安全な絶縁 RT III までの高度な保護が可能です タイプ(耐洗浄性) パワーコンタクトは最大 16 A です
仕様●電源電圧:250V●補助接点:1●コード番号:220-5833
アズワン品番65-8083-25
1袋(10個)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです。これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Phoenix Contact の EMG 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。 Rel-KSR シリーズは、小、中、大の負荷向けに特別に設計されています。特長と利点:。長い想定寿命 ダンピングおよび極性保護ダイオード フリーホイーリングダイオード、ダンピングダイオード ねじ接続 黄色の LED 動作電圧表示 (REL/KSR シリーズ )。用途:。EMG リレーモジュールは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:62.5mm●シリーズ:EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC AU●高さ:75mm●寸法:62.5 x 17.5 x 75mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8585
アズワン品番65-8092-61
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです。これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Phoenix Contact の EMG 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。 Rel-KSR シリーズは、小、中、大の負荷向けに特別に設計されています。特長と利点:。長い想定寿命 ダンピングおよび極性保護ダイオード フリーホイーリングダイオード、ダンピングダイオード ねじ接続 黄色の LED 動作電圧表示 (REL/KSR シリーズ )。用途:。EMG リレーモジュールは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:17.5mm●シリーズ:EMG 17-REL/SG-B 24/21/P●高さ:75mm●寸法:17.5 x 62.5 x 75mm●接点材質:銀合金●入力電流:8mA●極数:1●復帰時間:5ms●コード番号:801-8002
アズワン品番65-8065-19
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
。Phoenix Contact PLC-OPT ユニバーサルインターフェイスリレーモジュールシリーズです。DIN レール NS 35/7.5 及びプラグインミニチュアソリッドステートリレー用のプッシュイン接続を備えた PLC インターフェイスリレーモジュールです。黄色の LED ライトインジケータと N/O コンタクト x 1 を備え、中 大負荷に対応します。このシリーズの各モジュールの入力電圧は 24 V dc です。この気密導体接触は、耐振動性試験などの特別な基準を満たしています。鉄道規格 EN50155 。 このシリーズのインターフェースモジュールでは、入出力装置として使用できる簡単接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。V8 アダプタ使用時のシステムへの効率的な接続 Coil と Sage 間の絶縁を備えたリレーモジュール アクチュエータはリレーモジュールに直接接続されている スリムな設計により、時間とスペースを節約できます プラグインブリッジの機能 黄色の LED 動作電圧表示 PLC やその他の周辺機器の高速プラグイン接続 金めっき AgSnO 端子を用意 ソリッドステートのバージョンもあります。用途:。PLC-OPT リレーユニットは、電力増幅、電気的絶縁、又はさまざまな周波数レベルの電圧調整に使用されること以外のさまざまな用途で使用されます。完全な行 :。PLC-OPT シリーズは、Phoenix Contacts の幅広い包括的なポートフォリオに属しています。Phoenix Contact の完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ライン GET 完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:PLC-OPT- 24DC/TTL●高さ:80mm●極数:1●コード番号:801-8481
アズワン品番65-8065-40
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
。Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal です。Phoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点。v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC 。リレーモジュールは、どのような用途に使用されますか。リレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。
仕様●入力電圧 Min:179.4V ac●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 24DC/21-21AU●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8475
アズワン品番65-8064-99
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal です。Phoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点。v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC 。リレーモジュールは、どのような用途に使用されますか。リレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 12DC/21HC●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:33mA●極数:1●特殊機能:Degree of protection RT II●コード番号:801-8447
アズワン品番65-8091-14
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計された 6.2 mm PLC インターフェイスリレーモジュールです。ねじ止め接続の基本 Terminal Block とプラグインミニチュアパワーリレーを備えています。Phoenix Contact PLC - RCS リレーシリーズです。Phoenix Contact のこのコンパクトな PLC リレー製品は、簡単な接続技術をお届けします。電気機械式リレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。DIN レールのスペースを節約します 高い費用効果 AC と DC の両方のスイッチング電圧に同じ電気機械式リレーモジュール設計を使用する DINレール取り付け SPNO モデルと SPDT モデルを用意 黄色の LED 動作電圧表示 フリーホイーリングダイオードダンピングダイオード 寸法: 94 x 80 x 6.2 mm。代表的用途:。PLC リレーは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:240V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:6.2mm●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21AU●高さ:80mm●寸法:6.2 x 94 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:(24 V ac) 11 mA, (24 V dc) 8.5mA●極数:1●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:801-8135
アズワン品番65-8068-80
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
。Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、プッシュイン Terminal、1PDP-PLC-RPT24UC/21/RW-2900318</strong>Phoenix Contact のこの頑丈なインターフェイスリレーは、鉄道用途で見られるような厳しい産業要件を満たすように設計されています。-40+70 ℃ の極端な温度に耐えるので、非絶縁ハウジングに取り付けられた制御キャビネットでの使用に適しています。 このミニチュアリレーはプッシュイン技術を採用しているため、特殊な工具を必要とせずに小型の導体でも簡単かつ直接挿入できます。挿入力が小さいため、すばやく簡単に安全に配線できます。このリレーのコンパクトなハウジングは、スペースを節約し、制御キャビネットのパッキング効率を最大化します。また、耐衝撃性と耐振動性にも優れているため、過酷な用途でもワイヤが緩んでしまいます。Coil voltage 入力電圧範囲: 0.7 → 1.25 V 最大入力電圧は 23 V dc です 機械的寿命: 2 x 10^7 回 スイッチング電流: 100 mA 1PDT (単極双投)コンタクト構成 銀合金コンタクト材 DIN レール取り付けタイプ 4 ms のターンオフ時間 4 ms のターンオン時間 寸法 80 (長さ) x 6.2 (奥行き) x 94 mm (高さ)
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:1PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT24UC/21/RW●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:9mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0395
アズワン品番65-8083-66
1袋(10個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続)には、シールドコンタクトとソケットタイプコンタクトが付属しています。はんだ接続 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ PBT 絶縁体材質
仕様●極数:17●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:CA●コード番号:213-0179
アズワン品番65-7523-36
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃
幅(mm)2.2
色灰(RAL 7042)
高さ(mm)48.6
質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]
種類終端板
奥行(mm)29.1
シリーズD-ST
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
部材PA
難燃性(UL94)V0クラス
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
アズワン品番65-7773-78
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
併用可能製品端子台
1袋(5個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
関連キーワード