3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、20 A 最大負荷電流で動作します。このプラグは、グレー仕上げで、テストソケットねじの締め付けトルクは 0.5 → 0.6 Nm です。公称断面積は 4 mm 2 ポリカーボネート絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 ℃ ~ 105 ℃
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4288 アズワン品番65-7605-48
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト基板コネクタアクセサリ 1袋 50個入
仕様●Phoenix Contact 締め付けクリップは 6 個の PCB コネクタに使用します。これにより、さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できます。サービス及びメンテナンス作業を簡素化します。ラッチシステムにより、クランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スナップイン取り付けタイプです●コード番号:230-1151 アズワン品番65-7570-73
1袋(50個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷