「角 スコ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタ
エコ商品
仕様Power-Subconnecの取り外し可能な電源端子台、3.5mmゲージ.SocketPower-Subconnecコネクタは、Sub-Dコネクタの干渉耐性及び幾何学的特性と、Miniconnecコネクタの原理を組み合わせた製品。Power-Subconnec3/5ポイントコネクタはそれぞれ、Sub-D9/15ポイントコネクタと同じ寸法。カバーは別売り。 タイプメス ピッチ(mm)3.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フエニックス・コンタクトD-subコネクタ 15極
D-Sub - コネクタアクセサリ。Phoenix Contactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。 それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。圧着又ははんだピン さまざまなポジションが使用可能
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:鋼●シリーズ:VS-09-ST-DSUB-HD-EG●コード番号:802-7630 アズワン品番65-7784-61
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

フエニックス・コンタクトD-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact オス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 Vコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = VS-09-ST-DSUB-EG幅 = 11.72mm寸法 = 31.19 x 12.93 x 11.72mmコンタクトサイズ = 1動作温度 Max = 125℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷


1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 280シリーズ、照射角 40度、長さ 284mm
長さ(mm)284 型番2702491 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)40
1個
53,980 税込59,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 196mm
長さ(mm)196 型番2702475 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)95/105
1個
17,980 税込19,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 1176mm
長さ(mm)1176 型番2702479 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)95/105
1個
63,980 税込70,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 896mm
長さ(mm)896 型番2702478 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)95/105
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 336mm
長さ(mm)336 型番2702476 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)95/105
1個
24,980 税込27,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 616mm
長さ(mm)616 型番2702477 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)95/105
1個
36,880 税込40,568
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ615mm
長さ(mm)615 径(Φmm)35 型番1118024 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/101
1個
25,980 税込28,578
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ895mm
長さ(mm)895 径(Φmm)35 型番1118028 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/101
1個
28,980 税込31,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ195mm
長さ(mm)195 径(Φmm)25 型番1118035 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)89/97
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 540mm、直径 40mm
長さ(mm)540 直径(Φmm)40 型番2702941 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)40/80
1個
47,980 税込52,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 510mm、直径 70mm
長さ(mm)510 直径(Φmm)70 型番2702485 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)75/95
1個
48,980 税込53,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 790mm、直径 70mm
長さ(mm)790 直径(Φmm)70 型番2702489 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)75/95
1個
77,980 税込85,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm
長さ(mm)540 直径(Φmm)40 型番2702482 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
47,980 税込52,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ335mm
長さ(mm)335 径(Φmm)35 型番1118016 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/101
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 365mm、直径 40mm
長さ(mm)365 直径(Φmm)40 型番2702939 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)40/80
1個
37,980 税込41,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm
長さ(mm)190 直径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
3,500 税込3,850
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ195mm
長さ(mm)195 径(Φmm)35 型番1118021 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/101
1個
14,980 税込16,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ615mm
長さ(mm)615 径(Φmm)25 型番1118036 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)89/97
1個
21,980 税込24,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm
長さ(mm)365 直径(Φmm)40 型番2702481 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
37,980 税込41,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)365 直径(Φmm)40 型番2702934 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
42,980 税込47,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ335mm
長さ(mm)335 径(Φmm)25 型番1118022 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)89/97
1個
16,980 税込18,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ895mm
長さ(mm)895 径(Φmm)25 型番1118015 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)89/97
1個
24,980 税込27,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 190mm、直径 40mm
長さ(mm)190 直径(Φmm)40 型番2702938 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)40/80
1個
26,980 税込29,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 715mm、直径 40mm
長さ(mm)715 直径(Φmm)40 型番2702942 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)40/80
1個
54,980 税込60,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 650mm、直径 70mm
長さ(mm)650 直径(Φmm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)75/95
1個
55,980 税込61,578
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm
長さ(mm)715 直径(Φmm)40 型番2702483 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
54,980 税込60,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)190 直径(Φmm)40 型番2702933 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)540 直径(Φmm)40 型番2702935 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)715 直径(Φmm)40 型番2702936 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
59,880 税込65,868
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトD-SUBコネクタ
エコ商品
D-SUBコネクタ, 25pin, オス
型番2761622 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
13日以内出荷

フエニックス・コンタクトD-SUBコネクタ
エコ商品
D-SUBコネクタ, 25pin, メス
型番2761619 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
13日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
82日以内出荷