仕様Power-Subconnecの取り外し可能な電源端子台、3.5mmゲージ.SocketPower-Subconnecコネクタは、Sub-Dコネクタの干渉耐性及び幾何学的特性と、Miniconnecコネクタの原理を組み合わせた製品。Power-Subconnec3/5ポイントコネクタはそれぞれ、Sub-D9/15ポイントコネクタと同じ寸法。カバーは別売り。
タイプメス
ピッチ(mm)3.5
定格電圧(V)250
定格電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コンタクトめっき錫
RoHS指令(10物質対応)対応
D-Sub - コネクタアクセサリ。Phoenix Contactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。 それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。圧着又ははんだピン さまざまなポジションが使用可能
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:鋼●シリーズ:VS-09-ST-DSUB-HD-EG●コード番号:802-7630
アズワン品番65-7784-61
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 Vコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = VS-09-ST-DSUB-EG幅 = 11.72mm寸法 = 31.19 x 12.93 x 11.72mmコンタクトサイズ = 1動作温度 Max = 125℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
色グレー
シリーズPLUSCON
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械内LED照明 280シリーズ、照射角 40度、長さ 284mm
長さ(mm)284
型番2702491
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)40
1個
¥53,980
税込¥59,378
82日以内出荷
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 196mm
長さ(mm)196
型番2702475
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)95/105
1個
¥17,980
税込¥19,778
82日以内出荷
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 1176mm
長さ(mm)1176
型番2702479
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)95/105
1個
¥63,980
税込¥70,378
82日以内出荷
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 896mm
長さ(mm)896
型番2702478
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)95/105
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 336mm
長さ(mm)336
型番2702476
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)95/105
1個
¥24,980
税込¥27,478
82日以内出荷
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 616mm
長さ(mm)616
型番2702477
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)95/105
1個
¥36,880
税込¥40,568
82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ615mm
長さ(mm)615
径(Φmm)35
型番1118024
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/101
1個
¥25,980
税込¥28,578
82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ895mm
長さ(mm)895
径(Φmm)35
型番1118028
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/101
1個
¥28,980
税込¥31,878
82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ195mm
長さ(mm)195
径(Φmm)25
型番1118035
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)89/97
1個
¥11,980
税込¥13,178
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 540mm、直径 40mm
長さ(mm)540
直径(Φmm)40
型番2702941
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)40/80
1個
¥47,980
税込¥52,778
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 510mm、直径 70mm
長さ(mm)510
直径(Φmm)70
型番2702485
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)75/95
1個
¥48,980
税込¥53,878
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 790mm、直径 70mm
長さ(mm)790
直径(Φmm)70
型番2702489
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)75/95
1個
¥77,980
税込¥85,778
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm
長さ(mm)540
直径(Φmm)40
型番2702482
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥47,980
税込¥52,778
82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ335mm
長さ(mm)335
径(Φmm)35
型番1118016
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/101
1個
¥19,980
税込¥21,978
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 365mm、直径 40mm
長さ(mm)365
直径(Φmm)40
型番2702939
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)40/80
1個
¥37,980
税込¥41,778
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm
長さ(mm)190
直径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ195mm
長さ(mm)195
径(Φmm)35
型番1118021
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/101
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ615mm
長さ(mm)615
径(Φmm)25
型番1118036
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)89/97
1個
¥21,980
税込¥24,178
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm
長さ(mm)365
直径(Φmm)40
型番2702481
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥37,980
税込¥41,778
82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ335mm
長さ(mm)335
径(Φmm)25
型番1118022
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)89/97
1個
¥16,980
税込¥18,678
82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ895mm
長さ(mm)895
径(Φmm)25
型番1118015
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)89/97
1個
¥24,980
税込¥27,478
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 190mm、直径 40mm
長さ(mm)190
直径(Φmm)40
型番2702938
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)40/80
1個
¥26,980
税込¥29,678
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 715mm、直径 40mm
長さ(mm)715
直径(Φmm)40
型番2702942
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)40/80
1個
¥54,980
税込¥60,478
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 650mm、直径 70mm
長さ(mm)650
直径(Φmm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)75/95
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm
長さ(mm)715
直径(Φmm)40
型番2702483
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥54,980
税込¥60,478
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)365
直径(Φmm)40
型番2702934
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥42,980
税込¥47,278
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)190
直径(Φmm)40
型番2702933
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥29,980
税込¥32,978
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)540
直径(Φmm)40
型番2702935
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)715
直径(Φmm)40
型番2702936
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥59,880
税込¥65,868
82日以内出荷
D-SUBコネクタ, 25pin, オス
型番2761622
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
13日以内出荷
D-SUBコネクタ, 25pin, メス
型番2761619
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
13日以内出荷
CAN用、90°、ポリアミド
型番2902322
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
82日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ