こんなお得な商品も!

棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。
絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
全長(mm)16
端子形状棒端子
寸法l2(mm)10
寸法S1(mm)0.15
寸法S2(mm)0.3
CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6
AWG24~10
形状(圧着)台形
長さ(mm)198
質量(g)358
トラスコ品番451-3754
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)
JIS規格DIN規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)
電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線
JIS規格DIN規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:赤
仕様●ピン径:1.5mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0165
アズワン品番65-7492-33
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
。フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 20 mm、色:グレー
仕様●ピン径:2.8mm●エントリ数:1●色:グレー●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:20mm●コード番号:186-0176
アズワン品番65-7713-93
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 20 mm、色:黄色
仕様●ピン径:3.5mm●エントリ数:1●色:黄●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:20mm●コード番号:186-0170
アズワン品番65-7713-92
1袋(100個)
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:白
仕様●ピン径:1.1mm●エントリ数:1●色:白●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0163
アズワン品番65-7710-15
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 18 mm、色:赤
仕様●ピン径:1.5mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:18mm●コード番号:186-0172
アズワン品番65-7751-15
1袋(100個)
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
色白
端子形状棒形
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
色グレー
端子形状棒形
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
色赤
端子形状棒形
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
色グレー
端子形状棒形
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
色ターコイズ
端子形状棒形
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
色青
端子形状棒形
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
色グレー
端子形状棒形
1袋(100個)
¥819
税込¥901
当日出荷
色青
端子形状棒形
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
色ホワイト
端子形状棒形
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
色ターコイズ
端子形状棒形
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
色赤
端子形状棒形
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
色黒
端子形状棒形
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
色赤
端子形状棒形
1袋(100個)
¥889
税込¥978
3日以内出荷
色グレー
端子形状棒形
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
色グレー
端子形状棒形
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
色青
端子形状棒形
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
色白
端子形状棒形
1袋(100個)
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
色グレー
端子形状棒形
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード