498件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーはカスケード入力を備え、さまざまな信号発生器に対応しています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 保護クラスII ハウジングの色:黄この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-3780 アズワン品番65-8088-11
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源リピータ
測定トランスデューサリピータ電源及び入力信号コンディショナです。 HART 透過です。フィールドから 2 つの負荷に対して、電源供給またはアクティブ 0/4..20 mA の電気的に絶縁された信号を送信します。4 極電気絶縁、ねじ接続、SIL、PL です
仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●電源電圧:19.2 → 30V dc●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●シリーズ:MACX MCR●コード番号:195-4826 アズワン品番65-8083-71
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110。Phoenix Contact オプトカプラ(ソリッドステートリレー出力付き。Phoenix Contact のこれらの DIN レール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のインターフェイスに最適です。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。特長と利点。Dc in / Dc out、Dc in / Ac out、および Ac in / Dc out バージョンを使用可能 最大スイッチング速度 100 kHz のタイプを用意 入出力間絶縁: 2.5 kV ac LED状態表示 モジュール幅: 6.2 mm 動作温度範囲: -20 ~ +60 ℃
仕様●最大順方向電圧:24V●絶縁電圧:2500V●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●長さ:56mm●幅:6.2mm●奥行き:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●動作温度範囲:-20 → +60℃●コード番号:801-8080 アズワン品番65-8068-83
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトシグナルコンディショナ
0/4 を送信するための 3 方向出力信号コンディショナです。 コントローラからフィールドにある負荷までの 20 mA 信号で、ねじ接続により入力、出力、電源間を 3 方向同時電気絶縁します
仕様●モジュールタイプ:アナログシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●電源電圧:19.2 → 30V dc●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:195-4828 アズワン品番65-8083-51
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:プラグイン●幅:114.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:190-8414 アズワン品番65-8075-71
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源リピータ
Phoenix Contact のプッシュイン接続機能付き電源 / 障害信号モジュールです。シンプルな電源又は冗長電源をダイオードから分離し、極性反転から保護します ゾーン 2 への設置は許可されています 交換可能なヒューズ 電源装置またはに障害が発生した場合のエラーメッセージ ヒューズの故障 MacX MCR-..(2)NAM..devi のバスケーブルエラーメッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●モジュールタイプ:障害監視モジュール●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-PTB-SP●コード番号:207-3415 アズワン品番65-8072-67
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ブロック 1袋 5個入
Phoenix Contact ダイオードブロックには 8 個のダイオードが付属しています。個別に配線できます。任意の位置に取り付けることができます
仕様●モジュールタイプ:ダイオードブロック●シリーズ:EMG●コード番号:212-8811 アズワン品番65-8057-76
1袋(5個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサ
Ex i temperature transducer: converts signals from thermocouples installed in Ex areas and mV sources and transmits a 0/4…20 mA signal to a load in the safe area。Freely programmable。3-way isolation, screw connection, SIL.Input for thermocouples and
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:熱電対、電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:-1000 → 1000 mV, -250 → +2500℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2307 アズワン品番65-8091-29
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110。Phoenix Contact オプトカプラ(ソリッドステートリレー出力付き。Phoenix Contact のこれらの DIN レール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のインターフェイスに最適です。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時
仕様●最大順方向電圧:12V●絶縁電圧:2500V●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●長さ:56mm●幅:6.2mm●奥行き:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●シリーズ:DEK-OE- 12DC/48DC/100●コード番号:801-8084 アズワン品番65-8068-42
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2656 アズワン品番65-8079-36
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、単一のデバイスで手動モニタリング及び自動アクティベーション機能を備えています。使用温度範囲は、40 → 85 ℃ です保護等級: IP20 ねじ接続 ハウジングの色:黄この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-5338 アズワン品番65-8088-26
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2655 アズワン品番65-8056-21
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V dc 安全接点2
Phoenix Contact IOA-PSR シリーズは、VIP ベースモジュール用の入力出力アクセサリとしてカップリングリレーを備えています。リレーの定格供給電圧は 24 V dc で、このリレーは 1 NO 及び 1 NC コンタクトを備えています。1 イネーブル電流経路 1 診断電流経路 IP 保護等級
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●機能:安全スイッチ●コード番号:217-6358 アズワン品番65-8055-28
1個
46,980 税込51,678
欠品中

フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサ
Phoenix Contact MacX シリーズは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備えた温度測定トランスデューサを備えています。このトランスデューサは、4 → 20 mA の電流出力信号を備えたプッシュイン接続があります。リレースイッチング出力 差温を測定 自由にプログラムできる
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ,熱電対,電圧●出力信号タイプ:電流●入力範囲:0 → 50000 Ω●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6415 アズワン品番65-8055-36
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモニタリングリレー DPDT 22.5mm
EMD監視リレー。この多機能監視リレーシリーズは、電気的・物理的なシステムパラメータを監視できます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:。電流 単相・三相の電圧 相順 実電力 負荷(cos Φ) モータ巻線温度 充填レベル
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●電圧検出範囲:0 → 300V ac/dc●遅延時間:0.1 → 10s●高さ:90mm●コード番号:801-6220 アズワン品番65-8092-37
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト絶縁アンプ
。Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチ用の幅広い電源を備えています。ライン障害検出に使用されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー
仕様●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7324 アズワン品番65-8058-50
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:3●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2680 アズワン品番65-8079-39
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサ
Temperature transducer: converts signals from thermocouples and mV sources into 0/4…20 mA signals。Freely programmable, 3-way electrical isolation, screw connection, SIL.Input for thermocouples and mV sources 4..20 mA or 20..4 mA output signal range High level of accuracy over the entire measuring range Configuration via software (Analogue-CONF or DTM) Safe electrical isolation between input, output, and supply High transmission accuracy Status and error indicator Power supply possible via DIN rail connector Housing width of 12.5 mm Screw connection available
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:熱電対、電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:-1000 → 1000 mV, -250 → +2500℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2306 アズワン品番65-8092-45
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトヒューズ付スイッチ遮断器
Phoenix Contact 信号アイソレータは、2 線式測定トランスデューサを動作させる 2 チャンネルリピータ電源を備えています。入力: 4 ~ 20 mA (電源) 出力: 4 ~ 20 mA (アクティブ) デジタル HART 通信信号の双方向伝送 ねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP●コード番号:207-3305 アズワン品番65-8055-81
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトOutput signal conditioner
仕様●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●シリーズ:MACX●コード番号:240-1170 アズワン品番65-8052-92
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサ
出力ループ駆動の温度トランスミッタは、RTD 及び TC センサからの最大 2 つのセンサ信号だけでなく、HART 通信又は .。の経由で抵抗タイプのセンサや電圧エンコーダからも送信します。 20 mA (設定可能)本質安全・ねじ接続。
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ,熱電対,電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:12 → 42V●入力範囲:0 → 50 kΩ, -250 → +2500℃, -1000 → 1000mV●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +85℃●シリーズ:MACX MCR●コード番号:195-4825 アズワン品番65-8084-47
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Phoenix Contact PSRmini リレーは、市場で最も狭いセーフティリレーです。フルパフォーマンスで最大 70 % の省スペースを実現します。Phoenix Contact が社内で設計したリレー技術によって実現しています。緊急停止、ライトグリッド、安全ドア、両手操作機能など、安全機能用のセーフティリレーを幅広くご用意しています 強制ガイドコンタクトにより、信頼性が高くなります 使いやすい接続技術により、迅速な設置と起動が可能です T U V 認定済みの製品により、安全性を確認済み 全体的な幅がスリムなため、省スペースを実現します
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1 or 2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:3●コード番号:220-5606 アズワン品番65-8081-81
1個
49,980 税込54,978
欠品中

SIL 3 高需要及び低需要用途向けの Phoenix カップリングリレーです。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ ですEN50205に準拠したフォースガイドコンタクト IEC61508 準拠、簡単な実証テスト スリムなデザイン ワイドレンジ入力この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5729 アズワン品番65-8088-30
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトOptocoupler 1袋 10個入
仕様●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:94mm●コード番号:204-7794 アズワン品番65-8066-69
1袋(10個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト絶縁アンプ
Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するためのライン障害検出と 3 極電気絶縁を行います。信号は、2 つの絶縁リレー出力を使用して制御レベルに転送されます。DIN レールコネクタを介して電源及びエラー表示が可能 NAMUR NE44 準拠の供給電圧、スイッチング状態、及び誤動作を示す LED インジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:30 → 250V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-6327 アズワン品番65-8088-34
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト絶縁アンプ
Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するための製品です。信号は、リレー出力(切り替えコンタクト)を介して制御レベルに送信されます。ライン障害検出( LFD ) 3極電気絶縁 SIL 2。ねじ接続式です
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●出力レンジ:250V ac●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-NAM-R●コード番号:212-7289 アズワン品番65-8056-53
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト絶縁アンプ
Phoenix Contact NAMUR 絶縁アンプは、Ex 区域で近接センサやスイッチを操作するのに使用します。信号は、2 つのトランジスタ出力を介して安全区域に送信されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー
仕様●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7322 アズワン品番65-8056-48
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト温度トランデューサ
Phoenix Contact の自由にプログラム可能な温度トランスデューサは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備えています。標準構成 2 導体、3 導体、又は 4 導体技術の抵抗温度計です 熱電対 電気的絶縁、ワイドレンジ電源 プッシュイン接続
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ,熱電対,電圧●出力信号タイプ:リレー●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-T-UI-UP-SP●コード番号:212-7287 アズワン品番65-8056-18
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

SIL 3 高需要及び低需要用途向けのカップリングリレー、デジタル出力信号を I/O に連結し、1 イネーブル電流経路、1 つの確認電流経路、安全状態オフ用途、テストパルスフィルタ、固定ねじ Terminal Block に対応します可能性のある信号発生器 フェイルセーフコントローラ 接触タイプ 無遅延イネーブル電流経路 x 1 1 遅延なしの確認電流経路イネーブル化電流経路は、遅延なくドロップアウトします。制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動開始 達成可能な安全性完全性 その他の機能 簡単
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:1●ターミナルタイプ:ねじ●危険区域認証:ATEX, IECEx●長さ:6.8mm●コード番号:190-8413 アズワン品番65-8090-46
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトシグナルコンディショナ
3-way signal conditioner, with configurable input/output, for electrical isolation and conversion of Analogue signals in the mV and V range, unipolar as well as bipolar。Push-in connection technology, standard configuration。Voltage signal 3-way signa
仕様●モジュールタイプ:アナログシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:-50 → 50 mV, -30 V → 30V●出力レンジ:-10 V → 10 V, 0(4) mA → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2314 アズワン品番65-8091-59
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V dc 安全接点5
Phoenix Contact PSR シリーズには、緊急停止用のセーフティリレーがあります。このセーフティリレーは、24 V dc 定格供給電圧及び PNP タイプ出力を備えています。このセーフティリレーは、プラグ対応のプッシュイン Terminal Block を備えています。IP 保護等級は IP20 で
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:5●機能:緊急停止●コード番号:217-6284 アズワン品番65-8055-25
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトヒューズ付スイッチ遮断器
。Phoenix Contact のシングルチャンネル入力ループ駆動 2 極アイソレータは、カットオフ電圧とプラグイン接続技術を向上し、電気的絶縁とを実現します アナログ信号のフィルタリングにより、6 → 30 V dc の供給電圧でアクティブセンサ技術で動作させることができます。デバイスには、センサの電流ループから給電されます 周囲動作温度範囲: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:ループパワードアイソレータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-5434 アズワン品番65-8088-93
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Phoenix Contact 拡張モジュールは、最大 SILCL 3 まで拡張できます。1 チャネルまたは 2 チャネルのアクティブ化が可能です。5イネーブル電流経路、1確認電流経路、1デジタル信号出力 自動アクティベーション
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:5●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2687 アズワン品番65-8056-42
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトヒューズ付スイッチ遮断器
プラグイン接続技術を採用した出力ループ駆動の 2 極アイソレータで、ユニポーラ及びバイポーラアナログ信号を電気的に絶縁します。入力は DIP スイッチで設定可能プッシュイン接続技術、標準構成。アナログ信号の電気的絶縁、変換、及びフィルタリング用のプラグイン接続技術を備えた出力ループ駆動 2 極アイソレータです。出力ループ駆動アイソレータにより、アクティブなアナログ入力モジュールで動作させることができます。このデバイスは、コントローラの現在のループを介して供給されます。入力側では、標準アナログ信号と非標準アナログ信号を 2 mA 又は 50 mV → 40 mA 又は 30 V の範囲で接続できますこれらは 4 mA に変換されます .。信号: 20 mA入力信号は DIP スイッチで設定できます。測定トランスデューサは NFC 通信に対応しています。
仕様●モジュールタイプ:ループパワードアイソレータ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:8 → 30V dc●入力範囲:2 mA → 40 mA, 50 mV → 30V●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0434 アズワン品番65-8084-33
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電流制限スイッチ
Limit value switch with Ex i input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit value switch with intrinsically safe input [Ex ia] Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2315 アズワン品番65-8092-44
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトソレノイドドライバ
Phoenix Contact ソレノイドドライバは、電流制限が 48 mA で Ex I ソレノイドバルブを本質的に安全に制御し、グループ IIC までのガスについては、DIN レールコネクタと機械的に互換性があり、の制御信号を介して必要な電力が供給される場合にループパワーされます 入力側。標準ソレノイドバルブに対応する各種出力特性曲線 2 極電気絶縁この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:抵抗、電圧●入力範囲:19.2 → 30Vdc●出力レンジ:10.5 V dc, 275.7Ω●危険区域認証:ATEX, IECEx●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-6290 アズワン品番65-8089-20
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトシグナルコンバータ
PSI FO コンバータ。PSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意。Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8949 801-8949 ) 一体型のバックプレーンにより、電源電圧とデータ信号のケーブル配線が簡単になっています COMBICONねじ式端子台に対応し、設置が容易 CAN、CANopen、FSMA などのさまざまなプロトコルを用意 RS232 と RS485 オプションを用意
仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 32V dc●出力レンジ:1 A 、42 V ac 、60V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8958 アズワン品番65-8065-18
1個
469,800 税込516,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト絶縁アンプ
Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチ用の幅広い電源を備えています。ライン障害検出に使用されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー
仕様●入力範囲:24 → 230V ac/dc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7325 アズワン品番65-8058-62
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトTimer relay PLC-TR-1T-MUL-300M
Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, screw connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300 min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:19.2V dc●幅:86mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2322 アズワン品番65-8092-38
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト絶縁アンプ
Phoenix Contact NAMUR 絶縁アンプは、Ex 区域で近接センサやスイッチを操作するのに使用します。信号は、2 つのリレー出力を介して安全区域に送信されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー
仕様●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7323 アズワン品番65-8056-59
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷