。Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台。業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ。グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:クアドロプル●シリーズ:VIOK 1.5-2D●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:400 V●モデル番号:VIOK 1,5-2D●コード番号:804-0700
アズワン品番65-7510-74
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台。業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ。グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:DIKD 1.5-PV BU●結線方法:スクリュー●定格電圧:250 V●モデル番号:DIKD 1,5-PV BU●コード番号:804-0643
アズワン品番65-7520-05
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台。業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ。グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●色:黒●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:USIG●結線方法:スクリュー●ヒューズ:あり●定格電圧:500 V●モデル番号:USIG●コード番号:804-0475
アズワン品番65-7698-08
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台。業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ。グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●色:黒●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:DIKD 1.5-PV BK●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:DIKD 1,5-PV BK●コード番号:804-0649
アズワン品番65-7539-15
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
UMSTBHKベースストリップ。DINレール取り付け用に設計された業務用UMSTBHKベースストリップ。5 mmピッチ 電線対基板 緑 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●シリーズ:UMSTBHK 2.5/10-G●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電圧:320 V●ピッチ:5mm●モデル番号:UMSTBHK 2,5/10-G●コード番号:802-6050
アズワン品番65-7777-26
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
UL認定部品、CSA認定。ナイフ遮断端子。遮断端子台により、システム障害を迅速に確認し、電圧がゼロの状態で検査作業を実施することができます。2.5 mm2ワイヤ用の標準的な高さのモデル及び4.0 mm2ワイヤ用のダブルデッキモデルを用意 色はグレー
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UDK 4-MTK-P/P BU●結線方法:スクリュー●定格電圧:630 V●モデル番号:UDK 4-MTK-P/P BU●コード番号:871-7743
アズワン品番65-7773-68
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Phoenix Contact 絶縁圧着 Terminal。Phoenix Contact からは、リングコネクタまたはケーブルラグとも呼ばれる高品質の絶縁圧着リング Terminal があります。リング圧着端子は、電気ケーブルまたはワイヤを、バッテリ Terminal などの電気部品のスタッドまたはポストに接続するために使用します。このリング Terminal は、導電性の高いすずめっき銅製で、円錐形のプラスチック絶縁スリーブが付属しています。すずめっきスリーブは、最大限の電気伝導性と耐腐食性を実現します。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点。プラスチックスリーブ付きの絶縁リングケーブルラグは、ハードはんだ付けされている 「イージーエントリー」システムにより、信頼性と信頼性の高い導体接続エントリを実現します 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 電気絶縁および Terminal 保護用の円錐プラスチック 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 圧着リング Terminal の色は、スタッドサイズが異なることを示しています。たとえば、yellow-m5、red-m4、および blue は M3.5 です。用途。これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと。用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径。丸形端子の圧着方法。まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。ハンドルは完全な圧着サイクルが完了するまでロックされたままになり、部分的な圧着が防止されます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
仕様●シリーズ:C-RCI 2.5/M3.5●絶縁:絶縁●絶縁体:プラスチック●内側リング直径:3.7mm●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●スタッド径:M3.5●色:青●コンタクト材質:銅●厚さ:0.8mm●全長:20.6mm●コード番号:190-3334
アズワン品番65-7656-51
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:500mA●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R●コード番号:204-7796
アズワン品番65-7572-26
1袋(50個)
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
Phoenix Contact 2 段 Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を備えています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●色:青●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:STTB●定格電流:22A●モデル番号:STTB 2,5/2P BU●コード番号:201-4783
アズワン品番65-7742-73
1袋(50個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-LA 24 RD●コード番号:204-7693
アズワン品番65-7579-75
1袋(50個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 24-10 です。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PT 4-MT BU●コード番号:201-4254
アズワン品番65-7758-12
1袋(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTTB 2,5-2R/NAMUR●コード番号:201-5514
アズワン品番65-7535-87
1袋(50個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-2R/NAMUR●コード番号:201-4014
アズワン品番65-7740-15
1袋(50個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●ケーブルCSA:4mm2●色:緑 / 黄●極数:6●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-4077
アズワン品番65-7758-19
1袋(50個)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PTTBS●結線方法:プッシュイン●定格電流:32A●モデル番号:PTTBS 4●コード番号:201-6564
アズワン品番65-7746-90
1袋(50個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、スプリングケージ接続とワイヤサイズ 28-12 を備えています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネ
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-MT BU●コード番号:204-7798
アズワン品番65-7500-39
1袋(50個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ
仕様●色:黒●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:500mA●モデル番号:PTTB 2,5-DIO/O-U BK●コード番号:201-3798
アズワン品番65-7761-29
1袋(100個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
Phoenix Contact Disconnect Terminal Block の断面積は 4 mm 2 で、ワイヤサイズは 12 AWG です。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTVC 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●コード番号:226-4304
アズワン品番65-7601-28
1袋(50個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Phoenix Contact テスト断路 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UTME●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTME 4-P/P BU●コード番号:204-7705
アズワン品番65-7572-03
1袋(50個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、迅速な接続方式とワイヤサイズ 24-16 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 16 AWG●シリーズ:QTC●結線方法:クイックコネクト●定格電流:17.5A●モデル番号:QTC 1,5-TWIN-MT●コード番号:204-7688
アズワン品番65-7571-98
1袋(50個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ダイオードを内蔵しており、ねじ接続方式とワイヤサイズが 26-12 となっています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR●コード番号:204-7806
アズワン品番65-7573-12
1袋(50個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグ接続とワイヤサイズ 20-8 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
仕様●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-6034
アズワン品番65-7500-54
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-12 を採用しています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Con
仕様●適合電線サイズ:24→ 12 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-6368
アズワン品番65-7765-23
1袋(50個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTC●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTC 2,5-MT BU●コード番号:201-3831
アズワン品番65-7755-57
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5-3L-LA24RD/O-M●コード番号:204-7789
アズワン品番65-7541-54
1袋(50個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ポテンシャル集合 Terminal は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を備えています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1000 V●モデル番号:STU 35/ 4X10 BU●コード番号:201-6172
アズワン品番65-7739-80
1袋(25個)
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
Phoenix Contact ポテンシャル集合 Terminal は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 8-2 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御
仕様●極数:5●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:8→ 2 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:101A●定格電圧:1000 V●ケーブルCSA:35mm2●色:青●コード番号:201-5279
アズワン品番65-7736-33
1袋(25個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性
仕様●適合電線サイズ:24 10 → AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:スクリュー●定格電圧:800 V●ピッチ:Not Applicable●モデル番号:UP 4/ 7●コード番号:204-7802
アズワン品番65-7580-89
1袋(25個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性
仕様●適合電線サイズ:24 10 → AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:スクリュー●定格電圧:800 V●ピッチ:6.2mm●モデル番号:UP 4/15●コード番号:204-7690
アズワン品番65-7574-66
1袋(10個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:青●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4326
アズワン品番65-7619-22
1袋(5個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:青●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4321
アズワン品番65-7598-82
1袋(10個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal Block は、断面積 4 mm 2、ワイヤサイズ 12 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:PTVC 2,5-MT - 1079059●コード番号:226-4302
アズワン品番65-7608-98
1袋(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal Block は、断面積 4 mm 2、ワイヤサイズ 12 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル
仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:PTVC 2,5-MT BU - 1079060●コード番号:226-4303
アズワン品番65-7608-99
1袋(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに
仕様●色:赤●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MT-P/P RD●コード番号:201-6033
アズワン品番65-7500-53
1袋(50個)
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電圧:500 V●モデル番号:QTTCB 1,5 BU●コード番号:201-4227
アズワン品番65-7747-53
1袋(50個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電流:17.5A●モデル番号:QTTCB 1,5-PV●コード番号:201-4228
アズワン品番65-7747-55
1袋(50個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-14 です。公称電圧: 400 V 公称電流: 10 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電圧:400 V●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN-TG●コード番号:201-6112
アズワン品番65-7752-52
1袋(50個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-LA 60 RD●コード番号:204-7754
アズワン品番65-7582-18
1袋(50個)
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
Phoenix Contact レバータイプ遮断 Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-10 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様●色:青●適合電線サイズ:28→ 10 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 4-HEDI BU●コード番号:201-5938
アズワン品番65-7738-61
1袋(50個)
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-16 を備えています。公称電圧: 400 V 公称電流: 10 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 16 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:10A●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO-TG●コード番号:201-6113
アズワン品番65-7745-74
1袋(50個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ