渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)
電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線
JIS規格DIN規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●コード番号:188-6804
アズワン品番65-7555-18
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2010●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.85mm●コード番号:188-6821
アズワン品番65-7784-55
1袋(100個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2020●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.85mm●コード番号:188-6822
アズワン品番65-7778-39
1袋(100個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6806
アズワン品番65-7551-90
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2030●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.9mm●コード番号:188-6823
アズワン品番65-7552-08
1袋(100個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6808
アズワン品番65-7777-35
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.25 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.25→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:ST-10KP035●コンタクトタイプ:回転●長さ:19.4mm●コード番号:188-6815
アズワン品番65-7778-44
1袋(100個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6807
アズワン品番65-7552-07
1袋(100個)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
こんなお得な商品も!

棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。
絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMVSTBW 7.5 mm端子台プラグコネクタ。Phoenix Contact GMVSTBWシリーズ7.5 mmピッチ基板端子台の業務用製品。7.5 mmピッチ 電線対電線 ねじ止め 様々な位置を用意
仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:GMVSTBW 2.5/2-ST●長さ:12.5mm●コード番号:802-4760
アズワン品番65-7789-94
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
全長(mm)16
端子形状棒端子
寸法l2(mm)10
寸法S1(mm)0.15
寸法S2(mm)0.3
基板接続用ヘッダ、公称断面積: 2.5 mm 2、色:緑、公称電流: 12 A、定格電圧( III/2 ): 630 V、接触面:スズ、コンタクトタイプ:メスコネクタ、電位数: 10、列数: 1、1 列あたりのポジション数: 10、接続数: 10、製品レンジ: GICV 2、5 / 0.-GF、ピッチ: 7.62
仕様●シリーズ:GICV 2.5/10-GF-7.62●ピッチ:7.62mm●極数:10●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:スズ●定格電流:12.0A●コード番号:853-7569
アズワン品番65-7709-24
1箱(50個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Phoenix Contact MC / MCV 基板接続用ヘッダ - 3.81 mm ピッチ。Phoenix Contact の MC / MCV シリーズ基板接続用ヘッダは広く知られています。複数の接続技術を備えており、1 つのヘッダを複数の用途に使用できると同時に、プレミアムビルドを使用できます。すべての製品は 3.81 mm ピッチで、ウェーブはんだ付けでマザーボードや基板に直接実装できます。 さらに、これらのコネクタは垂直に取り付けられるため、基板の複数列配置に配置できます。 ハウジングは緑の PBT (ポリブチレンテレフタレート)製で、PBT の優れた特性により頑丈になっているため、この基板接続用ヘッダは過酷な条件でも使用可能MC 及び MCV シリーズはどちらも -40100 ℃ の温度で動作します。特長と利点:。スルーホールで取り付け、はんだ付けすることで、世界中でこれらのコネクタを使用できます 設計の柔軟性が全面的に向上します。 1 つのヘッダに複数の接続技術を適用できるため、1 つのヘッダシリーズを使用できます 3.81 mm ピッチで、他のほとんどのコネクタに対応しています シュラウドピンは、接続の保護性能を高め、長時間の耐久性を実現します 公称電流: 8 A 。基板接続用ヘッダとは何ですか。基板接続用ヘッダは、基板上で使用されるコネクタの一種で、他のアクセサリやケーブルを回路基板上の 1 つのコネクタに接続できるようにマザーボードで最も一般的に使用されています。さまざまな形状及びサイズがあり、さまざまな方法で取り付けることができます。MC 及び MCV シリーズはすべて、ウェーブはんだ付けを基板に推奨します。
仕様●シリーズ:MCV 1.5/12-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:220-4917
アズワン品番65-7777-57
1袋(5個)
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)
JIS規格DIN規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
。圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 2 mm、圧着範囲: 0.25 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:2mm●適合電線サイズ:0.25→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:SF-20KP011●コンタクトタイプ:回転●コード番号:188-6801
アズワン品番65-7776-98
1袋(50個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
端子、リーディング( PE )、ターンド、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2100●コンタクトタイプ:回転●長さ:22.65mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6825
アズワン品番65-7784-82
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.6mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6820
アズワン品番65-7784-85
1袋(100個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15S2200●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.6mm●コード番号:188-6826
アズワン品番65-7777-08
1袋(100個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2200●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.2mm●コード番号:188-6829
アズワン品番65-7784-56
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2300●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.2mm●コード番号:188-6828
アズワン品番65-7568-06
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.15mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6824
アズワン品番65-7776-96
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
。UL ( E60425 )、CSA ( LR13631 )。Phoenix Contact COMBICON MKDS 3.81 mm 基板用端子台。COMBICON MKDS 基板用端子台は、小型でコンパクトな設計になっています。特長。頑丈な可動ケージ機構により、最大 1.5 mm 2 の電線( より線では1.0 mm2)に対応 個別のはんだピンとターミナルスリーブによる確実なストレインリリーフを実現 定格: 200 V / 12 A ポリアミド 6.6 Krilen UL94V0
仕様●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:400 V●シリーズ:MKDS 1/ 5-3.81●材質:ナイロン●コード番号:101-5407
アズワン品番65-7711-67
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、22 接続、幅 123 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-3865
アズワン品番65-7744-51
1袋(5個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、26 個の接続を備え、幅 139.5 mm が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の材料を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:26●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5093
アズワン品番65-7754-35
1袋(5個)
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続を備え、幅 139.5 mm が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の材料を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complet
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4197
アズワン品番65-7767-50
1袋(5個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、20 種類の接続を備え、幅 115 mm が最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト
仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-3899
アズワン品番65-7755-17
1袋(5個)
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、18 種類の接続、107 mm 幅で非常に厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:18●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6576
アズワン品番65-7766-54
1袋(5個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、16 接続、99 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリ
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5041
アズワン品番65-7757-19
1袋(5個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、10 接続、107 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Termin
仕様●極数:10●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6103
アズワン品番65-7763-05
1袋(5個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Phoenix Contact 絶縁圧着 Terminal。Phoenix Contact からは、リングコネクタまたはケーブルラグとも呼ばれる高品質の絶縁圧着リング Terminal があります。リング圧着端子は、電気ケーブルまたはワイヤを、バッテリ Terminal などの電気部品のスタッドまたはポストに接続するために使用します。このリング Terminal は、導電性の高いすずめっき銅製で、円錐形のプラスチック絶縁スリーブが付属しています。すずめっきスリーブは、最大限の電気伝導性と耐腐食性を実現します。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点。プラスチックスリーブ付きの絶縁リングケーブルラグは、ハードはんだ付けされている 「イージーエントリー」システムにより、信頼性と信頼性の高い導体接続エントリを実現します 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 電気絶縁および Terminal 保護用の円錐プラスチック 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 圧着リング Terminal の色は、スタッドサイズが異なることを示しています。たとえば、yellow-m5、red-m4、および blue は M3.5 です。用途。これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと。用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径。丸形端子の圧着方法。まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。ハンドルは完全な圧着サイクルが完了するまでロックされたままになり、部分的な圧着が防止されます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
仕様●シリーズ:C-RCI 2.5/M3.5●絶縁:絶縁●絶縁体:プラスチック●内側リング直径:3.7mm●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●スタッド径:M3.5●色:青●コンタクト材質:銅●厚さ:0.8mm●全長:20.6mm●コード番号:190-3334
アズワン品番65-7656-51
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Phoenix Contact の端子径は 1 mm です。コンタクト材質: CuZn、コンタクト表面は Ni/Au接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です。接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 圧着コネクタ●シリーズ:1029●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:226-5868
アズワン品番65-7598-54
1袋(100個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:グレー、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2.5●コード番号:188-1739●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3
幅(mm)5.2、(終端板)2.2
色灰(RAL 7042)
高さ(mm)50.8
質量(g)6.048(梱包を含む)/5.345(梱包を含まない)[1個あたり]
種類パネル貫通型端子台
極数1
奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3
シリーズPTV 2 5
定格電圧(V)800
定格電流(A)24(2.5mm2用)
接続方式プッシュイン式
接続(段あたり)2
材質(絶縁体)PA、(グループ)I
準拠規格IEC 60947-7-1
AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)
行数1
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
接触抵抗(mΩ)0.8
取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15
難燃性(UL94)V0クラス
汚染度(使用環境)3
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)
動作温度(℃)-60~110
アズワン品番65-7583-52
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
適合電線サイズ26~12 AWG 、26~14 AWG
断面積(mm2)0.14~4
電線断面積(mm2)(定格)2.5
アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業
接続サイズ(定格)2.5mm2
結線方法プッシュイン
電線長さ(mm)むき線:8~10
ケーブルCSA(mm2)0.14~2.5、0.14~4
レベル数1
カテゴリー過電圧:III
危険区域認証ATEX、IECEx
電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:青、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5 BU●コード番号:188-1740
アズワン品番65-7583-29
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 50 mm 2、ワイヤサイズ 1/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 145 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:1/0 awg●レベル数:1●シリーズ:UBAL 50 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:50mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4312
アズワン品番65-7605-47
1袋(20個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流 Terminal Block は、ねじ接続式で、クランプ部にスプリング式エレメントを備えています。ケーブル接続において信頼性が高くなっています。色はグレーです。接触抵抗が低く抑えられています。幅は 20 mm です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたら
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2/0 AWG●シリーズ:UKH●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:70mm2●定格電流:150A●モデル番号:UKH 50-F●コード番号:204-7820
アズワン品番65-7582-88
1袋(10個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ