カテゴリ

  • 制御機器(176)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(1,204)
  • 大阪魂(879)
  • SMC(635)
  • エスコ(208)
  • YAMAHA(ヤマハ)(151)
  • 潤工社(140)
  • ニッセイ(138)
  • BMW(137)
  • 三菱ふそう(130)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • 岩田製作所(95)
  • tantore(73)
  • AMPHENOL(64)
  • OSG(オーエスジー)(62)
  • ケルヒャー(59)
  • IDEC(和泉電気)(58)
  • SICK(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M23」の検索結果

特価
本日12月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用丸形コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 9極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
産業用丸形コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 7極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
産業用丸形コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 6極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3371アズワン品番65-7490-81
産業用丸形コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 19極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3334アズワン品番65-7501-48
産業用丸形コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 17極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3349アズワン品番65-7501-13
丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:09P1N8A80DUS●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6871アズワン品番65-7777-17
丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:09S1N8A80DUS●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6872アズワン品番65-7774-97
丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6834アズワン品番65-7784-63
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 8極 M23 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23フエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロックシステムもあります。電源コンタクトの定格電圧: 630 V 周囲温度(動作時): -40 → 125 ℃ シール材質: FKM
丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DUS●ポール形式:7P●コード番号:188-6873アズワン品番65-7777-66
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:06P1N8A80DU●ポール形式:6P●コード番号:188-6889アズワン品番65-7778-60
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5388アズワン品番65-7780-73
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A8LDL●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6859アズワン品番65-7784-79
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A80DN●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6854アズワン品番65-7775-30
丸型コネクタ 19極 M23 パネルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 19極 M23 パネルマウントフエニックス・コンタクト
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
前面壁用の Phoenix Contact デバイスコネクタは、標準インターロックと SPEEDCON インターロックに使用します。はんだ接続及びピンタイプのコンタクトが付属しています。ポリアミド 6.6 絶縁材 周囲動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:はんだ●シリーズ:CA●コード番号:213-0182アズワン品番65-7524-43
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DUS●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6869アズワン品番65-7776-97
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DUS●ポール形式:12P●コード番号:188-6870アズワン品番65-7776-28
産業用丸形コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 9極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
産業用丸形コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 7極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3368アズワン品番65-7501-19
産業用丸形コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 6極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3375アズワン品番65-7491-86
産業用丸形コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 19極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3333アズワン品番65-7492-53
産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A8LDL●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6848アズワン品番65-7775-04
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6853アズワン品番65-7776-29
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 8極 M23 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23フエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロックシステムもあります。電源コンタクトの定格電圧: 630 V 周囲温度(動作時): -40 → 125 ℃ シール材質: FKM
丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5ES198AA600S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6835アズワン品番65-7778-50
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:1RP1N8A80DU●ポール形式:16+2+PE●コード番号:188-6878アズワン品番65-7784-73
丸型コネクタ 16 + 2 + PE極 M23 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 16 + 2 + PE極 M23フエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 16+2 + PE M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロックシステムもあります。電源コンタクトの定格電圧: 630 V 周囲温度(動作時): -40 → 125 ℃ シール材質: FKM
仕様●極数:16 + 2 + PE●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6174アズワン品番65-7674-83
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6845アズワン品番65-7784-58
M23 female connector insert 6 way フエニックス・コンタクトM23 female connector insert 6 wayフエニックス・コンタクト
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
M23コンタクトインサート、スリーブ及びパネルハウジング用Phoenix Contactスリーブハウジング及びパネル取り付けハウジングコネクタと併用するための高品質のNコード式コンタクトインサートです。 事前に装着済みのはんだコンタクトバージョンと圧着コンタクトバージョン(コンタクトが必要)及びねじ接続タイプを用意しています。
仕様●オス/メス:メス●インサートタイプ:コンタクト●極数:6●併用可能製品:丸型コネクタ●コード番号:802-7113アズワン品番65-7492-86
丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
M23フィードバックプラグインコネクタ、17極対応範囲の広いPhoenix Contact M23フィードバックプラグインコネクタ。17極かつシールド付きで、SPEEDCONのコネクタ製品に適合します。 ローレット加工ナット付きのパネルマウント及びケーブルマウントコネクタを装備し、さまざまな用途に使用できます。ニッケルめっきコネクタ、ポリイミド絶縁 動作温度範囲: -40 → +125℃ 挿抜回数: 100回 IP67等級、かん合時
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67●定格電流:8.0A●定格電圧:100 V●接合型:Nコード●接続方向:ストレート●シリーズ:RF-17S1N8A80DU●ハウジング材質:銅合金、亜鉛合金●動作温度 Min:-20℃●コード番号:802-7416アズワン品番65-7776-45
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A80DN●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6864アズワン品番65-7777-53
丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17P1N8AA500S●ポール形式:17P●コード番号:188-6842アズワン品番65-7784-49
丸型コネクタ 8極 M23 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23フエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロックシステムもあります。電源コンタクトの定格電圧: 630 V 周囲温度(動作時): -40 → 125 ℃ シール材質: FKM
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 → 15 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DNS●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6851アズワン品番65-7784-46
m23ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら