カテゴリ

  • 制御機器(503)
  • 電気材料(12)
  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • KNIPEX(クニペックス)(1,181)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(744)
  • メディアカバーマーケット(323)
  • RS PRO(321)
  • 三菱ふそう(202)
  • NIPRO(ニプロ)(171)
  • JAPANNEXT(142)
  • エレコム(129)
  • ホンダ(84)
  • LEPLUS NEXT(75)
  • StarTech.com(66)
  • レイ・アウト(48)
  • STMicro(47)
  • SPARKFUN(46)
  • DHA Corporation(42)
  • BMW(39)
  • MAD MAX(マッドマックス)(38)
  • KTM(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NIP」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続式端子台 プッシュイン PT 2.5-QUATTRO BUシリーズ 24A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PT 2.5-QUATTRO BUシリーズ 24A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,198税込5,718
1袋(10個)
翌々日出荷
Phoenix Contact 接続式端子台及び多線端子台Phoenix Contact PT シリーズは、CLIPLINE complete システムの機能を備え、簡単な直接導体接続を特長としています。また、PT プッシュイン接続方式により、挿入力が最大 50 % 低減されているため、0.34 mm2 以上の棒端子付撚線や単線を簡単に接続できます。PT シリーズ - 特長と利点多芯端子や多機能端子と簡単にブリッジできます シングル、ダブル、トリプルレベルを用意しています 挿入力を 50 % 削減 0.34 mm 2 から直接接続 導体の接続を解除したり、0.14 mm 2 から小さな断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンはどの種類のドライバでも操作できます コンパクトな設計と前面接続により、狭いスペースでも配線が容易 個別の配電と供給用のダブルブリッジシャフト
仕様●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO BU●コード番号:687-9439●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3、B2幅(mm)5.2、(終端板)2.2高さ(mm)72.2質量(g)10.61(梱包を含む)/9(梱包を含まない)[1個あたり]種類多線式端子台奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3シリーズPT 2.5-QUATTRO BU定格電圧(V)800定格電流(A)24(接続電線断面積2.5 mm2)接続方式プッシュイン式接続(段あたり)4材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)1.14取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7785-79許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~12 AWG断面積(mm2)0.14~4電線断面積(mm2)(定格)2.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業接続サイズ(定格)2.5mm2結線方法プッシュイン電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~4レベル数シングルカテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m D9SUBシリーズフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤとして D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-5772アズワン品番65-7467-79
シリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズフエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1.5 m 組み立てシールド付き丸型ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5275アズワン品番65-7471-51
シリアルケーブル 3m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3m D15SUBシリーズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-5770アズワン品番65-7470-60
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ 5×20mm CLIPLINEシリーズ フエニックス・コンタクトヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ 5×20mm CLIPLINEシリーズフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミドフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
PhoenixContactプラスチック製ケーブル接続は、配線済みケーブルのコネクタ用の溝付きシールを備え、IP保護クラスはIP66ねじサイズM25接続です。幅18.2mmの透明なテープです
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:1076●保護等級:IP66アズワン品番65-7437-95
シグナルコンディショナ フエニックス・コンタクトシグナルコンディショナフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
3-way signal conditioner, with configurable input/output, for electrical isolation and conversion of Analogue signals in the mV and V range, unipolar as well as bipolarPush-in connection technology, standard configurationVoltage signal 3-way signa
仕様●モジュールタイプ:アナログシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:-50 → 50 mV, -30 V → 30V●出力レンジ:-10 V → 10 V, 0(4) mA → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2314アズワン品番65-8091-59
DINレール取付用端子アクセサリ ラッチ PRZシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ラッチ PRZシリーズフエニックス・コンタクト
239税込263
1個
7日以内出荷
Clipline製品用ストレインリリーフ及びラッチPhoenix ContactのCliplineシリーズDINレール端子ブロックとかん合するストレインリリーフ及びラッチ製品です。
仕様●種類:ラッチ●シリーズ:PRZ●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7609アズワン品番65-7777-25
保護カバー 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト保護カバー 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●コード番号:207-5741アズワン品番65-7519-87
ボックス取り付けベース側 フエニックス・コンタクトボックス取り付けベース側フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」
仕様●種類:ボックス取り付けベースです●ケーブルの進入角度:側●コード番号:207-5139アズワン品番65-7603-91
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5097アズワン品番65-7606-52
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5127アズワン品番65-7619-42
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5019アズワン品番65-7612-33
側面ガスケット D7 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト側面ガスケット D7 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:側面ガスケット●サイズ:D7●コード番号:207-5726アズワン品番65-7518-12
保護カバー B10 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト保護カバー B10 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B10●コード番号:207-5742アズワン品番65-7614-95
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。産業用途で標準熱電対から信号を取得するために使用されます。プッシュイン接続方式を使用している。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7345-12
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。このモジュールは、バスシステムのシリアルインターフェイスを備えた標準 I/O デバイスを動作させるために使用します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:通信モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7347-09
ボックス取り付けベース メス側 フエニックス・コンタクトボックス取り付けベース メス側フエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line
仕様●種類:ボックス取り付けベースです●ケーブルの進入角度:側●コード番号:207-5152アズワン品番65-7611-77
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5069アズワン品番65-7604-09
ボックス取り付けベース メス側 フエニックス・コンタクトボックス取り付けベース メス側フエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line
仕様●種類:ボックス取り付けベースです●ケーブルの進入角度:側●コード番号:207-5083アズワン品番65-7604-87
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5148アズワン品番65-7615-60
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5053アズワン品番65-7607-88
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5030アズワン品番65-7618-55
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5059アズワン品番65-7615-27
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5067アズワン品番65-7620-59
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
欠品中
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5020アズワン品番65-7605-96
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ フエニックス・コンタクト取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタフエニックス・コンタクト
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line
仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5048アズワン品番65-7613-79
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5036アズワン品番65-7621-96
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5137アズワン品番65-7606-35
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5130アズワン品番65-7608-92
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5099アズワン品番65-7606-50
ボックス取り付けベース メス側 フエニックス・コンタクトボックス取り付けベース メス側フエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line
仕様●オス/メス:メス●ケーブルの進入角度:側●コード番号:207-5159アズワン品番65-7613-38
端子パーティション VIP/S/BASE 3L パーティションプレート for use with for use with 端子台 フエニックス・コンタクト端子パーティション VIP/S/BASE 3L パーティションプレート for use with for use with 端子台フエニックス・コンタクト
939税込1,033
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact のパーティションプレートは、VIP ベースモジュールのフィールド端子と電源バス端子を物理的に分離します。パーティションプレートの色はグレーです。動作時の周囲温度は -40 → 75 ℃ です
仕様●種類:パーティションプレート●併用可能製品:端子台●シリーズ:VIP/S/BASE 3L●コード番号:217-6399アズワン品番65-7702-97
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix バスカプラは、Modbus/TCP (UDP) ネットワーク内での使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7346-94
Solid-state relays フエニックス・コンタクトSolid-state relaysフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Phoenix ハイブリッドソリッドステートリレーには、プッシュイン接続方式のバイパスリレーが含まれています。逆極性保護と DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:PLC-HPT●コード番号:201-6285アズワン品番65-8088-51
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix The バスカプラは EtherCAT ネットワーク内での使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7346-47
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Phoenix バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表しています。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-34
ケーブルグランド 径:M40 材質:ニッケルめっき真鍮 フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M40 材質:ニッケルめっき真鍮フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
PhoenixContactケーブルは、アダプタ一式で構成されています。材質は金属、色は銀です。保護等級:IP66、IP67周囲温度:-40→100℃この記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:28mm●最小ケーブル径:16mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ: HC-B-GTRS●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:なしアズワン品番65-7380-44
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点1 フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点1フエニックス・コンタクト
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
電気的絶縁と電源変換用の Phoenix カップリングリレーです。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ハウジングの色:黄 DCSテストパルスフィルタ内蔵 接続時間を短縮この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5389アズワン品番65-8088-83
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 53.6 x 54 mm●コード番号:201-3920アズワン品番65-7271-84
...