カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • 旭精工(58)
  • FYH(日本ピローブロック)(48)
  • NTN(エヌティーエヌ)(14)
  • ノーブランド(6)
  • KMT(5)
  • 岩田製作所(1)
  • エスコ(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • タマハシ(1)
  • TRW(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UC207」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
88,980税込97,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、入力電圧 230 V ac / 220 V dc 。ねじ止め接続の基本 Terminal Block で、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーです。周囲温度: -40 → 55 ℃ RT II、IP20 の保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●入力電圧 Max:230/220V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21HC●コード番号:207-3441アズワン品番65-8056-33
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V ac DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V ac DIN Rail 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1袋(10個)
7日以内出荷
PLC ロジックによる入力機能用 Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えています。DINレールに取り付け 1 N/Oコンタクト 入力: 230 V ac / 220 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:253 V ac●最小負荷電圧:184 V ac●シリーズ:PLC-OPT-230UC/V8C/SEN●コード番号:207-3371アズワン品番65-8055-71
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
58,980税込64,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact リレーモジュール、DIN レール - PLC-RSC-230UC/21/MS-2909653Phoenix Contact のこのリレーモジュールは、自動化システムでデジタル信号を安全かつ確実に送信するのに使用します。互いに絶縁されているコンポーネント間に取り付けられるように設計されたスイッチで、電磁石を使用して、手動入力なしで開閉できます。 このモジュールは、標準 DIN レールに直接取り付けることができます。ねじ込み式接続なので、すばやく簡単にセットアップできます。定格公称電圧は 230 V ( AC )又は 220 V ( DC )なので、主電源又は電池で使用できます。黄色の LED (発光ダイオード)インジケータは、モジュールが推奨電圧で動作していることを明確に示し、点検及び保守が容易です。 この製品は、動作温度範囲が -40 → +55 ℃ と広いため、過酷な環境での各種用途に適しています。一般的に、電源グリッドを遮断する安全機構として使用されています。最大入力電圧は 230 V ac、220 V dc です DIN レール取り付けタイプ スイッチング電流: 5 A 寸法 6.2 (幅) x 80 (高さ) x 94 mm (奥行き)
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:230/220V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21/MS●高さ:80mm●寸法:94 x 6.2 x 80mm●入力電流:3.2mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-3390アズワン品番65-8056-36
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V dc 最大負荷電流:10 mA DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V dc 最大負荷電流:10 mA DIN Rail 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dc、出力: 24 → 253 V ac / 0.75 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Cont
仕様●最大負荷電流:10 mA●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:253 V dc●最小負荷電圧:24 V dc●シリーズ:PLC-OPT-120UC/230AC/1●コード番号:207-3300アズワン品番65-8055-93
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:48 V dc 最大負荷電流:48 V dc DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電圧:48 V dc 最大負荷電流:48 V dc DIN Rail 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
55,980税込61,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../SEN 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●最大負荷電流:48 V dc●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:48 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN●コード番号:207-3295アズワン品番65-8055-80
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
73,980税込81,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC-RSC シリーズPLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。特長プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー 4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能 ねじ止め端子接続 コイル抑制用の LED インジケータとダイオード 250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ 機械的寿命(リレー): 1 x 107 回 幅広いアクセサリを用意
仕様●入力電圧 Max:120/110V ac/dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:2A●シリーズ:PLC-RSC-120UC/21-21AU●コード番号:207-3435アズワン品番65-8055-73
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
63,980税込70,378
1袋(10個)
7日以内出荷
入力電圧が 24 V ac/dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール。ねじ止め接続の基本 Terminal Block で、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーです。周囲温度: -40 → 60 ℃ ねじ山 M3 スリムなデザインこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21/MS●コード番号:207-3389アズワン品番65-8056-25
関連キーワード
uc206特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら