材質ポリアミド
色グレー
タイプ端子台
取付方式プラグイン
シリーズHDFKV
定格電圧(V)400
端子種別スクリュー
定格電流(A)32
行数1
コンタクト数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
材質ポリアミド
色緑, 黄
タイプ端子台
取付方式プラグイン
シリーズHDFK 4 GNYE
定格電圧(V)400
端子種別スクリュー
定格電流(A)32
行数1
コンタクト数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
ジェンダーメス
1箱(50個)
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様TBシリーズ
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数シングル
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:630 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:High Profile●シリーズ:UT●TBシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:26 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:10.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UK●危険区域認証:ATEX●UL認定部品、CSA認定. 技術仕様の表に記載されているパラメータは、UL及びCSA認定の値です。 UL認定を受けた製品の公称定格は10 A @ 600 Vで、CSA認定を受けた製品の公称定格は25 A @ 600 Vです。. ヒューズ端子. これらのUK-HESIシリーズのヒューズ端子台には、ヒンジ付きの遮断レバー、及びフリップを開いてヒューズを収納できるコンパートメントが備わっています。. 5 x 20 mm and 6.3 x 32 mmのヒューズを収納するオプション 端子幅: 8.2 (5 x 20 mm)、10.2 (6.3 x 32 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様RS485 to RS485 Bus Repeater. For use on virtually all 2-wire RS485 bus systems, i.e. PROFIBUS, MODBUS Operates up to 1.5Mbit/s Allows more than 32 nodes on an RS485 network Removes length limitation of branches Parallel connections on one side to simplify the wiring of a T connection
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ハウジング●シリーズ:HEAVYCON D50●併用可能製品:A16 / A32、HC-D25
取扱い終了
仕様アクセサリタイプ:ハウジング●シリーズ:HEAVYCON D50●併用可能製品:A16 / A32、HC-D25●スレッドサイズ:PG29
取扱い終了
仕様アクセサリタイプ:ハウジング●シリーズ:HEAVYCON D50●併用可能製品:A16 / A32、HC-D25●スレッドサイズ:PG21
取扱い終了
取扱い終了
取扱い終了
仕様レベル数:1 、 ケーブルサイズ:1.5 → 25 mm2 、 コネクタ数:2 、 色:黒 、 ヒューズサイズ:10.3 x 85 mm, gG, gL 、 定格電流:32A 、 定格電圧:1.5 kV 、 端子方法:スクリュー 、 レール型の互換性:NS35 、 シリーズ:UK 、 動作温度 Max:120℃
取扱い終了
仕様レベル数:1●ケーブルサイズ:1.5 → 25 mm2●コネクタ数:2●色:黒●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UK
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了
仕様PhoenixContact欧州規格コネクタ.ポリアミド欧州規格の透明端子ストリップ(ワイヤ保護付き)、断面積が0.75~4mm2でフェルール付き/なしの単線導体及びより線導体の接続用.表面が耐腐食性の高品質金属部品ハウジング内で確実に固定特に細より線導体(フェルールなしの導体を含む)に最適ハロゲンフリーポリアミド製絶縁ハウジング
材質ポリアミド
長さ(mm)117
寸法(mm)117×18.6×15
定格電圧(V)450
定格電流(A)32
深さ(mm)15
行数1
コンタクト数24
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
ケーブルサイズ(AWG)12~18
取扱い終了
仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:400 V●シリーズ:HEAVYCON K8/24●ポール形式:32P+E
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了
仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:400 V●シリーズ:HEAVYCON K8/24●ポール形式:32P+E
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了
仕様レベル数:1●ケーブルサイズ:0.2 → 10 mm2●コネクタ数:2●色:黒●ヒューズサイズ:C●定格電流:30A●定格電圧:250 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:NS32●シリーズ:UK
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了
仕様レベル数:2●ケーブルサイズ:0.2 → 4 mm2●コネクタ数:4●色:黒●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:400 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:NS32●シリーズ:UKK
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了
仕様レベル数:1●ケーブルサイズ:0.2 → 4 mm2●コネクタ数:2●色:青●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:400 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:NS32●シリーズ:UK
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了
併用可能製品AxiolineFステーション
長さ(mm)53.6
幅(mm)126.1
深さ(mm)54
仕様PhoenixContactAXIOLNEFI/O-System.AXIOLINEFは制御キャビネット用のI/Oシステムです。応答時間に関しては、すべてのI/Oが迅速に実行されます。設計面では堅牢で、操作が非常に簡単です。幅広い用途に対応し、優れた柔軟性を発揮します。.AXIOLINEFModularI/OSystemマシン出力が向上優れたEMC設計及び頑丈な機械構造すばやく簡単に取り付け可能ネットワーク開放性モジュラシステム、構成-バスカプラ-I/Oモジュール-アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了
関連キーワード