。Phoenix Contact 4 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタと 37 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-5585
アズワン品番65-7470-44
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
。Phoenix Contact の 1 つのポジション番号です。銅合金材製です。周囲温度範囲は -40 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コネクタ●定格電流:10A●シリーズ:HC-M●メーカーサイズコード:M-01●定格電圧:50 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:207-5585
アズワン品番65-7517-09
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード