カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • サンドビック(15)
  • サンワサプライ(15)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • StarTech.com(8)
  • プラネックスコミュニケーションズ(6)
  • ニッセイ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ビクセン(2)
  • APRESIA Systems(2)
  • CKD(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • 音羽電機工業(1)
  • BLACK BOX(1)
  • メリタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-t10」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ethernet用避雷器 DT フエニックス・コンタクトEthernet用避雷器 DTフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
高い保護性能(業界標準の2倍)。強靭なボディ(万が一の内部破損も安全!)。 実は避雷器のフエニックス・コンタクト(圧倒的な世界シェアと技術力)。
用途Ethernetネットワークでの雷対策適合【回線】10BASE-T(IEEE802.3)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE PLUS(IEEE802.3at)取付方式DINレール取付(DINレール接地)、直接取付(本体アース線で接地)外形寸法(mm)25×63×103規格JIS5381-21、IEC61643-21、UL-Listedコネクタ(通信)Rj45雷サージ電流耐量(kA)1最大放電電流(8/20μs)(kA)10
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ