カテゴリ

  • 制御機器(356)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(8)
  • RS PRO(323)
  • 日本モレックス(molex)(308)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(229)
  • JST(日本圧着端子製造)(63)
  • ニチフ(60)
  • StarTech.com(52)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(48)
  • KNIPEX(クニペックス)(39)
  • ハーティング(33)
  • エスコ(29)
  • Alpha Wire(28)
  • AMPHENOL(26)
  • WEIDMULLER(24)
  • SAMTEC(23)
  • PANDUIT(パンドウイット)(21)
  • ワイドミュラー(20)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(20)
  • ワゴジャパン(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg10」の検索結果

関連キーワード
361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ストリップ BTFE Terminal Strip ウォールマウント 24 - 10 AWG フエニックス・コンタクト端子ストリップ BTFE Terminal Strip ウォールマウント 24 - 10 AWGフエニックス・コンタクト
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
仕様●種類:端子ストリップ●シリーズ:BTFE●実装タイプ:ウォールマウント●適合電線サイズ:24~10 AWG●コード番号:240-0984アズワン品番65-7487-54
端子ストリップ BTFE Terminal Strip ウォールマウント 24 - 10 AWG フエニックス・コンタクト端子ストリップ BTFE Terminal Strip ウォールマウント 24 - 10 AWGフエニックス・コンタクト
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
仕様●種類:端子ストリップ●シリーズ:BTFE●実装タイプ:ウォールマウント●適合電線サイズ:24~10 AWG●コード番号:240-0986アズワン品番65-7487-74
センサアクチュエータケーブル 26 AWG NBC- 10.0-94B/FS SCO USシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG NBC- 10.0-94B/FS SCO USシリーズフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
GOSTNBC-MSD ネットワークケーブル RJ45-RJ45 Phoenix Contact Phoenix ContactPhoenix Contact は、高品質の産業用イーサネット(ネットワーク)ケーブルアセンブリ製品を提供します。これらのアセンブリは、あらゆる産業ニーズに対応する M12 用の RJ45 コネクタです。NBC-MSD シリーズのイーサネットケーブルは Cat5 ケーブル( 100 Mbps )で、ストレート RJ45、角度付き RJ45、さまざまなケーブル長など、あらゆるニーズに対応するさまざまな向きが揃っています。RJ45 コネクタの反対側の端は M12 です。Phoenix の M12 コネクタには TOP of the line SPEEDCON 技術が搭載され、他の丸形コネクタと簡単かつ強力で信頼性の高い接続を実現します。 NBC-MSD ケーブルはすべて、かん合時に IP67 等級に適合します( M コネクタのみ、RJ45 には該当しません)。 2 ツイストコアとペア線のカラーは美しい青です。特長と利点:このソリッド CAT では、最大 100 Mbps の速度伝送が可能です 5 本のケーブル シールド品と非シールド品があります さまざまな長さがあり、ニーズに適合します。短いほど、すっきりとしたケーブル管理に適しています SPEEDCON 接続により、現場での Rapid Installation が可能になります PUR ハロゲンフリー 定格電流: 1 A 50 V 動作温度範囲: -20 → +80℃ SPEEDCON :SPEEDCON は、イーサネットケーブルの M (丸形コネクタ)側に設置する技術です。SPEEDCON を使用すると、M12 接続を半回転で設置できます。ケーブルは迅速に取り付けるだけでなく、かん合するコネクタにしっかりと固定され、非常に簡単に頭を固定できます。SPEEDCON 接続は簡単に設置できます。 M12 コネクタをかん合相手の中に押し入れて、設定しただけです。ネットワークケーブルを接続する場所ネットワークケーブルは、ケーブルを介してネットワークの速度と効率を最大限に高めるように設計されています。NBC-MSD ケーブルは配線済みなので、必要なのはケーブルを差し込むだけです。 これらのケーブルは従来のケーブルではなく、一端に M12 コネクタが付いていますM12 コネクタは、押し込むだけで取り付けることができます。CAT 5 とはCAT 5 は、「カテゴリ 5 」を意味する用語です。カテゴリ 5 ケーブルはツイストペアケーブルで、ケーブルを使用してネットワークデバイスに接続できます。CAT 5 ケーブルは、少なくとも 1 つの端にある RJ45 ポートで終端処理され、最大 100 Mbps の転送速度に対応します。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC- 10.0-94B/FS SCO US●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:803-3216アズワン品番65-7474-22
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX フエニックス・コンタクトフェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOXフエニックス・コンタクト(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6AWG24~10形状(圧着)台形長さ(mm)198質量(g)358トラスコ品番451-3754
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
329税込362特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
209税込230特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 標準DINレール端子フエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
圧着工具 Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト圧着工具 Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アース端子台フエニックス・コンタクト
1,998税込2,198特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台フエニックス・コンタクト
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 2段式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 2段式端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
739税込813特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
889税込978
1袋(5個)
3日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 UII 2 G D Ex e IIケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix ContactPhoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 用途:鉄道用途向けにテスト済みComplete Line製品:
仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃幅(mm)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]種類終端板奥行(mm)29.1シリーズD-ST使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材PA難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7773-78許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70併用可能製品端子台
Phoenix Contact D-SUB コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact D-SUB コネクタフエニックス・コンタクト
479税込527
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュラ端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アースモジュラ端子台フエニックス・コンタクト
4,998税込5,498
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 PT 2.5/2-7.5-Hシリーズ 7.5mmピッチ 緑 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PT 2.5/2-7.5-Hシリーズ 7.5mmピッチ 緑 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DIN EN60512-5-2:2003-01。UL、CUL、CSA、PCT、VDE、CCA。Phoenix Contact COMBICON PT 7.5 mm 基板 Terminal Block ですCOMBICON PT シリーズねじ Terminal Block はインターロックハウジングを備えています。特長と利点長方形の端子台スペースにより高容量 7.5 mm ピッチ 柔軟性の高い導体保護により、簡単に繰り返し接続可能 大きな断面積と高い電圧に対応する頑丈な設計 プラス / マイナスねじ 0.5 mm 2 ~ 4.0 mm 2 ( 20 ~ 10 AWG )のソリッドワイヤおよびフレキシブルワイヤに対応 定格は最大 32 A/500 V 2 つまたは 3 つの方法で利用できます 難燃性等級: UL94V-0
仕様●ピッチ:7.5mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●色:緑●定格電圧:500 V●シリーズ:PT 2.5/2-7.5-H●材質:ナイロン●コード番号:548-7301アズワン品番65-7791-19
ヒューズ付きDINレール端子 UTシリーズ 28A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヒューズ付きDINレール端子 UTシリーズ 28A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
199,800税込219,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、ジェコード 1N4007 を備え、ガラス又はセラミックヒューズタイプです。この Terminal Block は、ねじ接続方式に対応しています。このブロックの公称電流は 28 A、公称電圧は 500 です。断面積: 0.14 mm 2 ~ 6 mm 2 26 → 10 導体断面積 AWG、フェルール付き 周囲温度: -60 → 85 ℃ A4 円筒形の内部ゲージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:2●シリーズ:UT●ヒューズ:あり●定格電流:28A●モデル番号:UT 4-L/HESI (5X20)-DIO/U-OL●コード番号:201-3875アズワン品番65-7736-05
DIN レール端子台 プッシュイン AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 プッシュイン AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、断面積が 10 mm 2、ワイヤサイズが 8 AWG です。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 41 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑 / 黄仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:AGK PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4310アズワン品番65-7604-73
DIN レール端子台 プッシュイン AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 プッシュイン AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、断面積が 10 mm 2、ワイヤサイズが 8 AWG です。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 41 A の定格電流で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル
仕様●色:青●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:AGK PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電流:41A●コード番号:226-4309アズワン品番65-7661-89
DIN レール端子台 スクリュー AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 スクリュー AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、断面積が 10 mm 2、ワイヤサイズが 8 AWG です。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 41 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑 / 黄仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:AGK PT●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電流:41A●コード番号:226-4308アズワン品番65-7626-27
標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
7,398税込8,138
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 UII 2 G D Ex e IIケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix ContactPhoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 用途:鉄道用途向けにテスト済みComplete Line製品:
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609アズワン品番65-7773-53
DINレール取付用端子アクセサリ 端子台 AGK PTシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ 端子台 AGK PTシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、最大 1000 V の公称電圧と 41 A の公称電流で動作します。このブロックは、プッシュイン接続、ボルト接続方式を採用し、幅 31 mm、高さ 32.3 mm です。このブロックは青色の仕上げです。ベースユニット取付けタイプ 9 つの接続数 断面積 0.5 mm 2 ~ 10 mm 2 導体断面積: 20 → 8 AWG
仕様●種類:端子台をピックオフします。 Terminal Block●シリーズ:AGK PT●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4306アズワン品番65-7601-30
配電ブロック 13極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 13極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、高さは 22.7 mm、幅は 27.9 mm です。内部でブリッジでき、色はピンクです。周囲温度: -35 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:13●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:グレー●コード番号:201-6664アズワン品番65-7747-32
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm フエニックス・コンタクトヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mmフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:スプリングケージ●ヒューズ端子ST 4.. スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。 オプションのヒューズ形式: 5 x 20 mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C) オプションのインジケータでヒューズ切れを表示 UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm, 5×30mm UKシリーズ フエニックス・コンタクトヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm, 5×30mm UKシリーズフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Ground modular terminal block 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトGround modular terminal block 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続とワイヤサイズが 20-10 となっています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:20 → 10 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:プッシュイン●コード番号:204-7762アズワン品番65-7572-20
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、公称電流 10 A、公称電圧 70 V で動作します。6 mm 2 の導体断面積の柔軟性:最大 周囲温度: -60 → 85 ℃ 湿度:最大 70 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●定格電流:10A●モデル番号:PT 4-FSI/F-LED 70●コード番号:201-5285アズワン品番65-7765-30
ヒューズ付きDINレール端子 STシリーズ 10A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヒューズ付きDINレール端子 STシリーズ 10A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズ Terminal Block は、カートリッジヒューズインサートに使用され、合計 2 つの接続を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 48 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:ST●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:ST 4-FSI/C-LED 48●コード番号:201-5965アズワン品番65-7735-92
接地端子台 2極 緑 / 黄 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接地端子台 2極 緑 / 黄 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグイン接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ / プラグイン接続方式 緑 - 黄色この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●コード番号:201-5588アズワン品番65-7736-53
接地端子台 スクリュー 2極 緑 / 黄 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接地端子台 スクリュー 2極 緑 / 黄 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact UT シリーズはアースモジュラ Terminal Block で、ねじプラグイン接続が可能です。この Terminal Block は、公称断面積が 6 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色はイエローで、PA の素材を使用しています。フィードスルー端子台と同じ形状とピッチ DINレールに差し込むだけなので、コンタクトの機械的 / 電気的エラーを排除
仕様●適合電線サイズ:10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スクリュー●コード番号:217-6435アズワン品番65-7496-93
D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトD-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
45,980税込50,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-QUATTRO-TG●コード番号:201-5040アズワン品番65-7535-68
ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
56,980税込62,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-TWIN-MT●コード番号:201-4163アズワン品番65-7747-03
ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-QUATTRO-MTL●コード番号:201-5231アズワン品番65-7767-30
端子台 スクリュー UTTBシリーズ 36A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー UTTBシリーズ 36A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
34,980税込38,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 段 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:36A●モデル番号:UTTB 4 OG●コード番号:204-7713アズワン品番65-7571-93
Ground modular terminal block 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトGround modular terminal block 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
82,980税込91,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュラ Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スクリュー●コード番号:204-7859アズワン品番65-7574-52
2段式端子台 スプリングクランプ STTBシリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト2段式端子台 スプリングクランプ STTBシリーズ 32A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
87,980税込96,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 段 Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-10 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28→ 10 AWG●シリーズ:STTB●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:32A●モデル番号:STTB 4-PV BU●コード番号:201-5972アズワン品番65-7745-73
端子台 プッシュイン 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1袋(50個)
7日以内出荷
あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
端子台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MT-P/P BU●コード番号:204-7715アズワン品番65-7572-89