カテゴリ

  • 制御機器(450)
  • 電気材料(20)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(305)
  • RS PRO(178)
  • AMPHENOL(151)
  • 日本モレックス(molex)(118)
  • StarTech.com(117)
  • HARWIN(94)
  • JST(日本圧着端子製造)(75)
  • Alpha Wire(75)
  • 大栄電線工業(72)
  • ワゴジャパン(56)
  • Qlight(54)
  • EBM PAPST(46)
  • WEIDMULLER(44)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(41)
  • ハーティング(41)
  • エレコム(40)
  • サトーパーツ(36)
  • 東京電線工業(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg24」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル 24 AWG フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWGフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5473アズワン品番65-7448-28
センサアクチュエータケーブル 24 AWG フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWGフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5460アズワン品番65-7451-07
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4フエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:500mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電流:4 A●動作温度 Min:-40℃, -5℃●コード番号:802-5464アズワン品番65-7451-30
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8フエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
M12-SPEEDCON ソケット、ケーブル付きPhoenix Contact は、高品質で鮮やかな M12 ソケット製品を提供します。SPEEDCON シリーズはパネル取り付けで、ソケット上に TPE リッツ線を含めることができるため、このソケットをすぐに使用できます。SPEEDCON ソケットは、最高の漏洩防止機能を提供する密閉ユニットでもあります。SPEEDCON は、言うまでもなく、
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:8●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅アズワン品番65-7370-95
データケーブル 4芯 0.25 mm2 24 AWG フエニックス・コンタクトデータケーブル 4芯 0.25 mm2 24 AWGフエニックス・コンタクト
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
このメータでは、ケーブルリール、PVC、黒 RAL9005、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PVC/0.25●芯数:4●断面積:0.25 mm2●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:4.7mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●導体抵抗:78 Ω/km●コード番号:853-0984アズワン品番65-7453-72
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SACシリーズフエニックス・コンタクト
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
センサ / アクチュエータケーブル、3 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、プラグストレート M8、オンソケットアングル M8 及びソケットアングル M8、ケーブル長: 0.6 m
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:600mm●外被色:黒/グレー●コネクタBのコンタクト数:3●最小曲げ半径:44 mm (フレキシブル) 22 mm (固定)●コード番号:861-3626アズワン品番65-7476-66
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
PhoenixContactバスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレートM12、反対側にソケットストレートM12を備えています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:バイオレット●シリーズ:SAC●ケーブル形状:ツイストペアアズワン品番65-7382-65
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SACシリーズフエニックス・コンタクト
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にソケットストレート M12 を備え、定格電圧が 30 V ac 又は 30 V dc となっています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:TPE●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:213-0158アズワン品番65-7383-97
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SACシリーズフエニックス・コンタクト
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート M12 を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:300mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PVC●外被色:緑●断面積:0.34 mm2●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:213-0169アズワン品番65-7383-86
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズフエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12 を備え、定格電圧が 48 V ac 又は 60 V dc となっています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズフエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
PhoenixContactバスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレートM12を備え、定格電圧が48Vac又は60Vdcとなっています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→90℃
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:バイオレット●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:5 mmアズワン品番65-7382-92
データケーブル 3芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG フエニックス・コンタクトデータケーブル 3芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWGフエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
メータ、ケーブルリール、シールド付き、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、3 線式カラーシングルワイヤ:茶、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-3P-100.0-PUR/SH-0.25●芯数:3●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:5mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PP●導体材質:裸銅●最小曲げ半径:25 mm●コード番号:853-1016アズワン品番65-7364-76
データケーブル 4芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG フエニックス・コンタクトデータケーブル 4芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWGフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
メータ、ケーブルリール、シールド付き、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PUR/SH-0.25●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:5mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PP●導体材質:裸銅●導体抵抗:78 Ω/kmアズワン品番65-7364-91
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズフエニックス・コンタクト
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
センサ / アクチュエータケーブル、8 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、フリーケーブルエンド、オンソケットストレート M12、コーディング: A、ケーブル長: 3 m簡単かつ安全: 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントメーカーの標準:頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:8●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●シリーズ:SAC-8P●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:856-5858アズワン品番65-7480-08
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズフエニックス・コンタクト
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
センサ / アクチュエータケーブル、8 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、フリーケーブルエンド、オンソケットストレート M12、コーディング: A、ケーブル長: 5 mメーカーの標準:頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル簡単かつ安全: 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント周囲温度: -25 → 90 ℃ 保護等級: IP65 導体端の
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:5m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●コネクタAのコンタクト数:8●外径:5.9mmアズワン品番65-7430-74
センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
品番 ; 802-5571 802-5571、; 802-5580 802-5580、; 802-5616 802-5616 は、PG9ねじタイプです。埋込型センサ / アクチュエータSpeedcon M12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用PVCリッツ線採用のPhoenix Contact M12埋込型Speedconコネクタです。 Aコード
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:5●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:802-5436アズワン品番65-7448-27
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
端子ストリップ BTFE Terminal Strip ウォールマウント 24 - 10 AWG フエニックス・コンタクト端子ストリップ BTFE Terminal Strip ウォールマウント 24 - 10 AWGフエニックス・コンタクト
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
仕様●種類:端子ストリップ●シリーズ:BTFE●実装タイプ:ウォールマウント●適合電線サイズ:24~10 AWG●コード番号:240-0984アズワン品番65-7487-54
端子ストリップ BTFE Terminal Strip ウォールマウント 24 - 10 AWG フエニックス・コンタクト端子ストリップ BTFE Terminal Strip ウォールマウント 24 - 10 AWGフエニックス・コンタクト
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
仕様●種類:端子ストリップ●シリーズ:BTFE●実装タイプ:ウォールマウント●適合電線サイズ:24~10 AWG●コード番号:240-0986アズワン品番65-7487-74
フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX フエニックス・コンタクトフェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOXフエニックス・コンタクト(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6AWG24~10形状(圧着)台形長さ(mm)198質量(g)358トラスコ品番451-3754
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 標準DINレール端子フエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アース端子台フエニックス・コンタクト
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 2段式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 2段式端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台フエニックス・コンタクト
6,298税込6,928
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ソケットコンタクト フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ソケットコンタクトフエニックス・コンタクト
479税込527
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact D-SUB コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact D-SUB コネクタフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 1688573 RJコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1688573 RJコネクタフエニックス・コンタクト
849税込934
1個
欠品中
仕様RJ45プラグインサート/アクセサリ.PhoenixContactの業務用RJ45プラグインサート及びアクセサリ製品.IP20及びIP67定格プッシュプルインターロック適合リッツ線26AWG、ソリッドワイヤ26→24AWGシリーズVS-08-ST-RJ45インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプオスインサート
Phoenix Contact インターフェイスモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスモジュールフエニックス・コンタクト
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
LED照明 フエニックス・コンタクトLED照明フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLED
LED照明 フエニックス・コンタクトLED照明フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、動作感知モード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンで動作感知モードと連続ONモードの切り替えを行うことができます。
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、モーションセンサ付き、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20検出器【モーション】検出範囲:最大 5 m、検出角度:100 °、雷の持続時間:5 最小 (再トリガ)照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLED
DIN レール端子台 スクリュー PTVC 2シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 スクリュー PTVC 2シリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact Disconnect Terminal Block の断面積は 4 mm 2 で、ワイヤサイズは 12 AWG です。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTVC 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●コード番号:226-4304アズワン品番65-7601-28
DIN レール端子台 スクリュー PTVシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 スクリュー PTVシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
41,980税込46,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal Block は、断面積 4 mm 2、ワイヤサイズ 12 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:PTVC 2,5-MT - 1079059●コード番号:226-4302アズワン品番65-7608-98
DIN レール端子台 プッシュイン PTVシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 プッシュイン PTVシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
41,980税込46,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal Block は、断面積 4 mm 2、ワイヤサイズ 12 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル
仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:PTVC 2,5-MT BU - 1079060●コード番号:226-4303アズワン品番65-7608-99
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:グレー、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2.5●コード番号:188-1739●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3幅(mm)5.2、(終端板)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)50.8質量(g)6.048(梱包を含む)/5.345(梱包を含まない)[1個あたり]種類パネル貫通型端子台極数1奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3シリーズPTV 2 5定格電圧(V)800定格電流(A)24(2.5mm2用)接続方式プッシュイン式接続(段あたり)2材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)0.8取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7583-52許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~12 AWG 、26~14 AWG断面積(mm2)0.14~4電線断面積(mm2)(定格)2.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業接続サイズ(定格)2.5mm2結線方法プッシュイン電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~2.5、0.14~4レベル数1カテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX、IECEx電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,198税込5,718
1袋(10個)
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 4、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 45.7 mm、色:グレー、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5-QUATTRO●コード番号:188-1746アズワン品番65-7583-46
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
4,098税込4,508
1袋(10個)
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:青、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5 BU●コード番号:188-1740アズワン品番65-7583-29
...