カテゴリ

  • 電気材料(12)
    • FA用ケーブル(11)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • 阪神電線(2)
  • 大電(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • Alpha Wire(21)
  • BELDEN(3)
  • RS PRO(22)
  • SICK(16)
  • FTDI Chip(6)
  • Baumer(5)
  • bitstrong(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • 倉茂電工(4)
  • 北陽電機(2)
  • タツタ電線(2)
  • 吉野川電線(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • Lumberg Automation(2)
  • 大栄電線工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg24 2芯」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データケーブル 4芯 0.25 mm2 24 AWG フエニックス・コンタクトデータケーブル 4芯 0.25 mm2 24 AWGフエニックス・コンタクト
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
このメータでは、ケーブルリール、PVC、黒 RAL9005、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PVC/0.25●芯数:4●断面積:0.25 mm2●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:4.7mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●導体抵抗:78 Ω/km●コード番号:853-0984アズワン品番65-7453-72
データケーブル 3芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG フエニックス・コンタクトデータケーブル 3芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWGフエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
メータ、ケーブルリール、シールド付き、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、3 線式カラーシングルワイヤ:茶、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-3P-100.0-PUR/SH-0.25●芯数:3●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:5mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PP●導体材質:裸銅●最小曲げ半径:25 mm●コード番号:853-1016アズワン品番65-7364-76
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SACシリーズフエニックス・コンタクト
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にソケットストレート M12 を備え、定格電圧が 30 V ac 又は 30 V dc となっています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:TPE●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:213-0158アズワン品番65-7383-97
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SACシリーズフエニックス・コンタクト
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート M12 を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:300mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PVC●外被色:緑●断面積:0.34 mm2●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:213-0169アズワン品番65-7383-86
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4フエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:500mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電流:4 A●動作温度 Min:-40℃, -5℃●コード番号:802-5464アズワン品番65-7451-30
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SACシリーズフエニックス・コンタクト
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
センサ / アクチュエータケーブル、3 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、プラグストレート M8、オンソケットアングル M8 及びソケットアングル M8、ケーブル長: 0.6 m
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:600mm●外被色:黒/グレー●コネクタBのコンタクト数:3●最小曲げ半径:44 mm (フレキシブル) 22 mm (固定)●コード番号:861-3626アズワン品番65-7476-66
データケーブル 4芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG フエニックス・コンタクトデータケーブル 4芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWGフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
メータ、ケーブルリール、シールド付き、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PUR/SH-0.25●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:5mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PP●導体材質:裸銅●導体抵抗:78 Ω/kmアズワン品番65-7364-91
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8フエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
M12-SPEEDCON ソケット、ケーブル付きPhoenix Contact は、高品質で鮮やかな M12 ソケット製品を提供します。SPEEDCON シリーズはパネル取り付けで、ソケット上に TPE リッツ線を含めることができるため、このソケットをすぐに使用できます。SPEEDCON ソケットは、最高の漏洩防止機能を提供する密閉ユニットでもあります。SPEEDCON は、言うまでもなく、
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:8●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅アズワン品番65-7370-95
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズフエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12 を備え、定格電圧が 48 V ac 又は 60 V dc となっています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
PhoenixContactバスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレートM12、反対側にソケットストレートM12を備えています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:バイオレット●シリーズ:SAC●ケーブル形状:ツイストペアアズワン品番65-7382-65
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズフエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
PhoenixContactバスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレートM12を備え、定格電圧が48Vac又は60Vdcとなっています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→90℃
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:バイオレット●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:5 mmアズワン品番65-7382-92
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ユニバーサルターミナル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ユニバーサルターミナルフエニックス・コンタクト
8,798税込9,678
1袋(10個)
7日以内出荷
端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングル