「b-9hc」の検索結果

特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact ケーブルは、アダプタ一式で構成されています。材質は金属、色は銀です。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:9mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ: HC-B-GTRS●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:なし アズワン品番65-7380-57
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:9mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M20-EC-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●代表規格:EAC●コード番号:208-1846 アズワン品番65-7445-55
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

Phoenix Contact セットは、EVO プラスチックアダプタと、曲げアーム又はロッド付きのプラスチックねじ接続で構成されています。ハウジングボディ:保護スリーブ付きの PA 素材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすよ
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:9mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HC-B-GB-M25-PLRBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7378-02
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Phoenix Contact セットは、EVO 金属アダプタと、曲げアーム又はロッドを備えた金属製ねじ接続で構成されています。ハウジング本体:ニッケルめっき黄銅素材、保護スリーブ付きこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:9mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ:HC-B-GB-M25-ER-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-2097 アズワン品番65-7377-07
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Phoenix EMC ケーブルグランドは、ケーブルや配線、特に計装 / 制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。EMC ケーブルグランドはポリアミド製で、黒色です。ねじサイズは M25 です。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:9mm●最小ケーブル径:17mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HC-B-GTRS●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●コード番号:201-5348 アズワン品番65-7469-25
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

関連カテゴリ