13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトContact insert module 1袋 5個入
。HEAVYCON ADVANCE ハウジングタイプ B6 → B24 及び HEAVYCON ハウジングタイプ B6 → B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールには 2 つの位置があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 空圧用途向け 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-M-02-PN●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1945 アズワン品番65-7689-36
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトストレインリリーフ B6
タイプ B6-B24 の Phoenix Contact ストレインリリーフは、PA 素材及び黒色で構成されています。危険物質がしきい値を超えていないこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ストレインリリーフ●サイズ:B6●コード番号:207-5767 アズワン品番65-7500-98
1個
459 税込505
欠品中

フエニックス・コンタクトContact insert module
Phoenix Contact のコンタクトインサートでは、データ、信号、電力を伝送するためのさまざまな接続技術を採用しています。プッシュインなどの高速接続テクノロジーにより時間を節約できます 又は QUICKON ( IDC )接続です 革新的なスナップインフレームによる設置時間の短縮 モジュラコンタクトインサート 個々のコネクタ: 1 つの B24 ハウジングに最大 6 つのモジュールを結合できます プラスチックプロファイルにコーディングすることで、不一致を防止します
仕様●併用可能製品:電源●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:メス●コード番号:220-5817 アズワン品番65-7715-80
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M Tall ハウジングにケーブルを 2 つずつ用意するため、配線スペースが大きくなるようになっています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Com
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1901 アズワン品番65-7704-34
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M Tall ハウジングにケーブルを 2 つずつ用意するため、配線スペースが大きくなるようになっています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:213-0105 アズワン品番65-7524-31
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M にケーブルアウトレットも 2 つありますハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1970 アズワン品番65-7687-39
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
。Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M にケーブルアウトレットも 2 つありますハウジングは PA 製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1969 アズワン品番65-7703-89
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M にケーブルアウトレットも 2 つありますハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 2保護カバーが付属しています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1971 アズワン品番65-7686-50
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
。Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M Tall ハウジングにケーブルを 2 つずつ用意するため、配線スペースが大きくなるようになっています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1899 アズワン品番65-7682-29
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトスリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 B6
スリーブハウジング B6、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、側面、高さ: 52 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●併用可能製品:BB10 コンタクトインサート、DD24 コンタクトインサート、HC-B6 コンタクトインサート●コード番号:187-5837 アズワン品番65-7584-41
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷


フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 電源コネクタインサート
RoHS
仕様HEAVYCON Bシリーズインサート. シリーズBは500 V / 16 A用に設計されており、6、10、16、及び24ポジションをご用意 シリーズBハウジングではシリーズBコンタクトインサートを使用 タイプConnector Insert 定格電圧(V)500 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ
RoHS
取付DINレールマウント 最高温度(℃)70 出力数1
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関連キーワード