カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SMC(56)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • KANA(片山チエン)(36)
  • 水本機械製作所(21)
  • KTC(19)
  • 三木プーリ(15)
  • 日本プリメックス(15)
  • RS PRO(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • エスコ(11)
  • イスカル(10)
  • CKD(10)
  • MICROCHIP(8)
  • 三菱電機(7)
  • 岩田製作所(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • スズキ(6)
  • 椿本チエイン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b24-0012」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
HEAVYCON ADVANCE 及びタイプ B24 の HEAVYCON ハウジング用の Phoenix Contact ピンインサート電源コネクタは、12 以上の極数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:216-3641アズワン品番65-7505-67
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
HEAVYCON ADVANCE 及びタイプ B24 の HEAVYCON ハウジング用の Phoenix Contact ソケットインサート電源コネクタは、12 以上の極数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●極数:12●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:216-3643アズワン品番65-7507-44
端子台 スプリングクランプ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 スプリングクランプ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1袋(50個)
7日以内出荷
信号配線の上段で使用できる Phoenix 設置接地 Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●モデル番号:STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24RD/O-M●コード番号:201-6588アズワン品番65-7745-76
M12 A code 8w assy str skt 1.5m フエニックス・コンタクトM12 A code 8w assy str skt 1.5mフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:8●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●cULus認定. センサ / アクチュエータ8極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、Speedcon. M12 - フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で8極、ストレート及びアングルコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格電力2 A 30 VでIP68等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータフエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
取付DINレールマウント最高温度(℃)70出力数1
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
85日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
型番2700524RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
85日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
型番2700525RoHS指令(10物質対応)対応