アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、
Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。
小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。
オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能
用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
仕様光ファイバ信号コンバータ. 光ファイバ診断機能内蔵の光ファイバコンバータ アラームコンタクト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
仕様光ファイバ信号コンバータ. 光ファイバ診断機能内蔵の光ファイバコンバータ アラームコンタクト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
仕様PhoenixContactD-Subケーブル.D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。.電流伝送最大2A9/15/25ピンオプションオープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキングコネクタにUNC4-40ねじ付き11接続シールド付き接続
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダー【A】Male、【B】Female
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様光ファイバ信号コンバータ. 光ファイバ診断機能内蔵の光ファイバコンバータ アラームコンタクト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
仕様●アンテナ物理形状:ドーム●アンテナ長さ:40mm●ゲイン:2.5dBi●アンテナ指向性:無指向性
アズワン品番65-7173-27
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
仕様SCRJパネル取り付けフレーム. SCRJシリーズ向けに設計されたIP67定格の業務用Phoenix Contactパネル取り付けフレーム. IP67定格 亜鉛 ねじ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー●コード番号:240-3182
アズワン品番65-7366-95
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー●コード番号:240-3185
アズワン品番65-7367-02
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー
アズワン品番65-7367-70
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー
アズワン品番65-7369-65
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様D Sub コネクタ タイプ:Micro D 種別:レセプタクル 製品群:MCKS シリーズ コンタクト数:25 D Sub シェルサイズ:- コンタクト 終端 タイプ:はんだカップ コネクタ マウント:ケーブルマウント
アズワン品番65-1388-11
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー●コード番号:240-3194
アズワン品番65-7368-68
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー●コード番号:240-3198
アズワン品番65-7366-07
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー
アズワン品番65-7365-74
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●シールド構造:SF/UTP●外被色:青
アズワン品番65-7365-94
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Phoenix Contact パッチケーブルは、CAT5 の伝送特性を備えています。ワイヤは銅くず製で、ケーブル長は 10 m ですUL94 に準拠した難燃性等級 V0 伝送速度: 1 Gbps 周囲動作温度: -10 → 60 ℃
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:10m●シリーズ:CAT5●コード番号:213-0200
アズワン品番65-7379-93
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー
アズワン品番65-7368-28
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
Axioline I/Oモジュール PROFIsafe デジタル出力2/4点
型番1079231
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
82日以内出荷
Axioline I/Oモジュール デジタル出力 32点
型番2688051
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
82日以内出荷
Axioline I/Oモジュール デジタル入力 16点
型番2688022
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
82日以内出荷
DI 8点、DO 8点
型番2701916
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
82日以内出荷
PROFIBUS用 DI8点、DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701502
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
PROFIsafe デジタル入力4/8点
型番1079241
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
82日以内出荷
Radioline RS485トランシーバー
型番2702184
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥55,980
税込¥61,578
82日以内出荷
Radioline デジタル出力8点
型番2902811
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
82日以内出荷
Radioline デジタル入出力各2点、アナログ入出力各1点
型番2901533
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ