1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 0.5 A です一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:8●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:8●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0155 アズワン品番65-7379-76
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷