カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • SMC(188)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • RS PRO(17)
  • KTC(15)
  • THK(15)
  • CKD(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7)
  • 水本機械製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ELPA(3)
  • 象印チェンブロック(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • エバオン(3)
  • エスコ(2)
  • NEC(2)
  • 曙ブレーキ工業(2)
  • 岡田装飾金物(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d0045m-02」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:ツイストペア●コード番号:213-0149アズワン品番65-7382-45
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 600 V で動作します一方にプラグストレート M12 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ 伝送速度: 1 Gbps
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:M12MS●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0146アズワン品番65-7382-20
センサアクチュエータケーブル 26 AWG フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWGフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ネットワークケーブル、イーサネット( 100 Mbps )、4 ポジション、PUR、ウォーターブルー RAL 5021、シールド付き、プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: D、プラグストレート RJ45、ケーブル長: 2 m
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コーディング:D●長さ:2m●シールド:アルミコーティングホイル、スズめっき銅ブレード●シース材質:ポリウレタン●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:4●外径:6.4mm●コード番号:190-2081アズワン品番65-7471-98
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 MSDシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 MSDシリーズフエニックス・コンタクト
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 / IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:500mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:MSD●最小曲げ半径:4 mmアズワン品番65-7382-54
関連キーワード
研磨剤 100000特集