170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトリレー 220V dc DINレールタイプ
Phoenix Contact プラグインハイパワーリレー(パワーコンタクト付き)です。特に、高 DC 負荷の切り替えに使用されます。1 N/Oコンタクト ブローアウトマグネット Coil voltageこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:220V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.05A●コイル電力:1.61W●シリーズ:REL-PR1-220DC/1/MB●コード番号:207-3358 アズワン品番65-8055-91
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V dc 安全接点5
Phoenix Contact PSR シリーズには、緊急停止用のセーフティリレーがあります。このセーフティリレーは、24 V dc 定格供給電圧及び PNP タイプ出力を備えています。このセーフティリレーは、プラグ対応のプッシュイン Terminal Block を備えています。IP 保護等級は IP20 で
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:5●機能:緊急停止●コード番号:217-6284 アズワン品番65-8055-25
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:プラグイン●幅:114.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:190-8414 アズワン品番65-8075-71
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトリレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ
Phoenix Contact ノンラッチングリレーモジュール、SPNO_REL-PR1-24DC/DC </strong></strong> / MB-2908040 </strong></strong></strong>Phoenix Contact のこのプラグインリレーは、家庭用電化製品、産業用機械、通信機器の高 DC 負荷のスイッチングに適しています。この装
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.005A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル電力:1.68W●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:250V dc●長さ:38.6mm●シリーズ:REL-PR1●コード番号:201-3967 アズワン品番65-8087-53
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Phoenix Contact サージ保護プラグです。 2 線フローティング信号回路用のモジュールにステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 24 V dc ですV-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-6289 アズワン品番65-8088-14
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Phoenix Contact サージ保護プラグです。モジュールには、共通の基準電位を持つ 2 本の信号ワイヤ用のステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 24 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-6202 アズワン品番65-8089-16
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Phoenix Contact サージ保護プラグです。 3 信号ワイヤ用のモジュールにステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 12 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-4263 アズワン品番65-8088-24
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトリレー 110V dc 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、多層金コンタクトを備えています。2 つの PDT 入力電圧: 110 V dc
仕様●コイル電圧:110V dc●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:450mW●シリーズ:REL-MR-110DC/21-21AU●コード番号:224-9867 アズワン品番65-8072-48
1袋(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

。Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../SEN 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●最大負荷電流:48 V dc●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:48 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN●コード番号:207-3295 アズワン品番65-8055-80
1袋(10個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトリレー 110V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
。Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、多層金コンタクトを備え、高連続電流に対応します。1 PDT です 入力電圧: 110 V dc
仕様●コイル電圧:110V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.001A●コイル抵抗:26600 ± 15 % Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:REL-MR-110DC/21HC AU●コード番号:224-7583 アズワン品番65-8074-05
1袋(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトリレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
。Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。PDT x 1、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2- 入力電圧: 24 V dc
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21HC/MS●コード番号:224-9887 アズワン品番65-8073-52
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトリレー 12V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、パワーコンタクトと 2 つの切り替えコンタクトが付いています。入力電圧: 12 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に準拠した PLC ベースの認定を取得しています。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:12V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:3 ms●コイル電力:400mW●シリーズ:REL-MR-12DC/21-21/C1D2●コード番号:207-3328 アズワン品番65-8056-43
1袋(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトリレー 110V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、2 つの切り替えコンタクトを備えています。入力電圧: 110 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に従って承認された対応する PLC ベースとの関連。2この記事は、Phoenix C
仕様●コイル電圧:110V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:26600 ± 15 % O●コイル電力:450mW●シリーズ:REL-MR-110DC/21-21/EX●コード番号:207-3387 アズワン品番65-8078-87
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトリレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグイン産業用リレー(パワーコンタクト付き)です。4 つの切換コンタクトとテストキーを備えています。機械式スイッチポジションインジケータ 極性:バイポーラ 入力電圧: 24 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.05A●コイル電力:910mW●シリーズ:REL-IR4/24DC/4X21●コード番号:207-3338 アズワン品番65-8055-75
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトリレー 24V dc 基板実装タイプ 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、パワーコンタクトと 2 つの切り替えコンタクトが付いています。入力電圧: 24 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に準拠した PLC ベースの認定を取得しています。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:1440 ± 10% O●コイル電力:410mW●シリーズ:REL-MR-24DC/21-21/ATEX●コード番号:207-3326 アズワン品番65-8055-94
1袋(10個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトリレー 120V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレー(パワーコンタクト付き)です。2 つの PDT 入力電圧: 120 V ac
仕様●コイル電圧:120V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:8100 ± 15 % Ω●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR-120AC/21-21●コード番号:224-9868 アズワン品番65-8072-49
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトリレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。2 つの PDT、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2 入力電圧: 24 V dc
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21-21/MS●コード番号:224-9888 アズワン品番65-8072-50
1袋(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

。Phoenix Contact の組み立て済みソリッドステートリレーモジュールは、プッシュイン接続式で、イジェクタ付きリレーベースとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。入力電圧: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:28.8 V dc●最小負荷電圧:19.2 V dc●シリーズ:RIF-0-OPT-24DC/48DC/100●コード番号:207-3312 アズワン品番65-8078-84
1袋(10個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。このプラグ可能なミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備え、高い連続電流に対応し Coil 電圧は 24 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ 保護等級: RT IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●極数:1●コイル抵抗:1440 O●コイル電力:410mW●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-6258 アズワン品番65-8054-60
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。高連続電流用の電源コンタクトを備えた、プラグ対応の産業用リレーで Coil 電圧は 220 V dc です。周囲温度は 70 ℃ です 保護等級: RT Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ
仕様●コイル電圧:220V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.005A●極数:4●コイル電力:880mW●シリーズ:REL-IR4/DP●コード番号:201-6811 アズワン品番65-8089-41
1袋(10個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

PLC ロジックによる入力機能用 Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えています。DINレールに取り付け 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」
仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:132 V dc●最小負荷電圧:96 V dc●シリーズ:PLC-OSC-120UC/V8C/SEN●コード番号:207-3367 アズワン品番65-8078-86
1袋(10個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能な小型リレー Coil 電圧は 4.5 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.001A●極数:2●コイル抵抗:119 O●コイル電力:0.17W●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-5548 アズワン品番65-8089-38
1袋(10個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

。Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。このプラグ可能なミニチュアリレーは、電源コンタクトを備え、高い連続電流に対応し Coil 電圧は 48 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ 保護等級: RT IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:48V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●極数:2●コイル抵抗:5520 O●コイル電力:420mW●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-6508 アズワン品番65-8087-35
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

。Phoenix Contact プラグインオクタルリレー(パワーコンタクト付き)切り替えコンタクト x 3、テストキー、機械式スイッチポジションディスプレイを備えています。Coil voltage 応答電圧 @ 23 ℃ (予備励起なし):定格電圧の 60 % → 80 % ( 132 V dc 以上 .。176 V dc )この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:220V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:1.76W●シリーズ:REL-OR3/LDP-220DC/3X21●コード番号:207-3332 アズワン品番65-8055-95
1袋(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。このプラグ可能ミニチュアリレーは、高い連続電流を実現するパワーコンタクトを備え、Coil 電圧は 60 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ 保護等級: RT IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:60V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●極数:2●コイル抵抗:7340 O●コイル電力:0.49W●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-5547 アズワン品番65-8089-35
1袋(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 33 V dc / 3 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ
仕様●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:33 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2●コード番号:207-3298 アズワン品番65-8060-68
1袋(10個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

コンジットシステムサージ保護デバイス。2コア浮動信号回路用の2導体保護を備えた、コンジットシステム用Phoenix Contactねじ止めモジュールです。
仕様●サプレッサタイプ:同軸サージアレスタ●最大定格電圧:195 V ac、280 V dc●実装タイプ:プラグイン●最大サージ電流:20kA●シリーズ:CN-UB-280DC-BB●長さ:25mm●奥行き:67mm●高さ:25mm●寸法:25 x 67 x 25mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7020-10
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dc、出力: 24 → 253 V ac / 0.75 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Cont
仕様●最大負荷電流:10 mA●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:253 V dc●最小負荷電圧:24 V dc●シリーズ:PLC-OPT-120UC/230AC/1●コード番号:207-3300 アズワン品番65-8055-93
1袋(10個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

Phoenix Contact の組み立て済みソリッドステートリレーモジュールは、プッシュイン接続式で、イジェクタ付きリレーベースとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。入力電圧: 24 V dc 出力: 24 → 253 V ac / 0.75 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●最大負荷電流:10 mA●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RIF-0-OPT-24DC/230AC/1●コード番号:207-3314 定格入力電圧(V)DC24 アズワン品番65-8055-86 入力電圧範囲(V)DC19.2~28.8
1袋(10個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R
エコ商品
仕様ターミナルタイプ:ネジ 、 シリーズ:PLC-OSC-24DC/24DC/10/R 、 動作温度 Min:-20℃ 、 IEC60664、EN50178、IEC62103. CUL、GL、UL. PLC-OSCインターフェイスリレー. PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。. ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度 -25 → 60 ℃ 幅広いアクセサリも用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトREL-MR- 60DC/21/MS
エコ商品
仕様シリーズ:REL-MR- 60DC/21/MS●定格電流:3mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータ コイル定格電圧(V)DC60 保護構造RTII(耐フラックス) 接点構成1c 端子形状はんだ付け、プラグイン 接点最大許容電圧(V)AC/DC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトREL-MR- 12DC/21/MS
エコ商品
仕様電圧:12V dc●定格電流:14mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータ コイル定格電圧(V)DC12 保護構造RTII(耐フラックス) 接点構成1c 端子形状はんだ付け、プラグイン 接点最大許容電圧(V)AC/DC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトREL-MR- 24DC/21/MS
エコ商品
仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータ コイル定格電圧(V)DC24 取付方式プラグイン取付け 保護構造RTII(耐フラックス) 接点構成1c 端子形状はんだ付け、プラグイン 接点最大許容電圧(V)AC/DC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトREL-MR- 12DC/21AU
エコ商品
仕様入力電圧 Max:12V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 定格電流:50mA 、 定格電圧:250V ac/dc 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:28mm 、 寸法:5 x 15 x 28mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:14mA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意 コイル定格電圧(V)DC12 保護構造RTIII(耐洗浄) 接点構成1c 端子形状はんだ付け、プラグイン 接点最大許容電圧(V)AC30/DC36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module PLC-RSC- 48DC/21AU
PLC-BSC../21 基本 Terminal Block とねじ止め接続、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧: 48 V dc に取り付けられます
仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:195-4840 アズワン品番65-8084-36
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトプラグインモジュール 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインモジュールは、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に取り付け、還流ダイオードと黄色の LED を搭載しています。入力電圧: 12 → 24 V dc ± 20 % 極性: A1 -、A2+この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:プラグインモジュール●コード番号:207-3343 アズワン品番65-8056-24
1袋(10個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 5 V dc 20kA DINレール
PLUGTRAB PT- IQサージ保護プラグ。PLUGTRAB PT- IQサージ保護システム用の、インテリジェントで体系的なサージ保護プラグです。 PLUGTRAB PT- IQ保護システムは、独自の3段階表示を備え、破損したプラグや障害のあるプラグを表示します。 3つの表示段階は、緑がOK、黄色が性能の上限に達したため交換推奨、赤が過負荷のため交換が必要、を示しています。
仕様●サプレッサタイプ:保護プラグ●最大定格電圧:5 V dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:20kA●シリーズ:PT 4X1- 5DC-ST●長さ:90mm●奥行き:17.7mm●高さ:65.5mm●寸法:90 x 17.7 x 65.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7172-64
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトREL-MR- 60DC/21
エコ商品
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意 コイル定格電圧(V)DC60 保護構造RTIII(耐洗浄) 接点構成1c 端子形状はんだ付け、プラグイン 接点最大許容電圧(V)AC/DC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトREL-MR- 24DC/21AU/MS
エコ商品
仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21AU/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータ コイル定格電圧(V)DC24 保護構造RTII(耐フラックス) 接点構成1c 端子形状はんだ付け、プラグイン 接点最大許容電圧(V)AC30/DC36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷