13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

。ユニバーサル端子。ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。 ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。 2.5 → 35 mm2の導体を接続可能です。 この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。 10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35 mmレールエンドブラケットも用意されています。個々の端子及び補完アクセサリ。承認カテゴリ: II 2 GD EEx e II、認定番号: KEMA 98ATEX1651U
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UK 4●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●モデル番号:UK 4●コード番号:804-1311 アズワン品番65-7777-95
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。ユニバーサル端子。ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。 ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。 2.5 → 35 mm2の導体を接続可能です。 この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。 10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35 mmレールエンドブラケットも用意されています。個々の端子及び補完アクセサリ。承認カテゴリ: II 2 GD EEx e II、認定番号: KEMA 98ATEX1651U
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:18 - 0 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UK 35●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.75 - 35mm2●定格電圧:1 kV●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX●モデル番号:UK 35●コード番号:458-0948 アズワン品番65-7714-63
1袋(5個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト接続式端子台 QTC 2.5 Cliplineシリーズ 24A
II 2 G D Ex e II。KEMA 05ATEX2148 U。QT製品。クイックコネクト、IDC接続 フィードスルー端子台 システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台 複数接続列の仕上げ用エンドプレート 光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:QTC 2.5 Clipline●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●モデル番号:QTC 2,5-TWIN●コード番号:803-3613 アズワン品番65-7531-32
1個
629 税込692
7日以内出荷

II 2 G D Ex e II。KEMA 05ATEX2148 U。QT製品。クイックコネクト、IDC接続 フィードスルー端子台 システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台 複数接続列の仕上げ用エンドプレート 光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:Clipline●併用可能製品:端子台●コード番号:803-3632 アズワン品番65-7778-37
1個
249 税込274
7日以内出荷

1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトMarker strip 10section plain ZB8
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃ 幅(mm)2.2 灰(RAL 7042) 高さ(mm)48.6 質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり] 種類終端板 奥行(mm)29.1 シリーズD-ST 使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 部材PA 難燃性(UL94)V0クラス 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 アズワン品番65-7773-78 許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 併用可能製品端子台
1袋(5個)
889 税込978
7日以内出荷

KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609 アズワン品番65-7773-53
1袋(5個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)