7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト絶縁アンプ
Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex 区域で近接センサやスイッチを動作させるための絶縁アンプを備えています。この絶縁アンプは、公称供給電圧が 24 V dc で、プッシュイン接続を備えています。トランジスタ信号出力 x 2 3 極電気絶縁 IP 保護等級: IP20
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:3 → 30V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6413 アズワン品番65-8055-30
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト絶縁アンプ
Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex 区域で近接センサやスイッチを動作させるための絶縁アンプを備えています。この絶縁アンプは、公称供給電圧が 24 V dc で、プッシュイン接続を備えています。操作の方向を選択できます 4 極電気絶縁 IP 保護等級: IP20
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:30 → 250V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6412 アズワン品番65-8055-23
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトリレー 24V dc 基板実装タイプ 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、パワーコンタクトと 2 つの切り替えコンタクトが付いています。入力電圧: 24 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に準拠した PLC ベースの認定を取得しています。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:1440 ± 10% O●コイル電力:410mW●シリーズ:REL-MR-24DC/21-21/ATEX●コード番号:207-3326 アズワン品番65-8055-94
1袋(10個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
。Phoenix Contact リレーモジュール - RIF-2-RPT-LDP-24DC / 4X21 / EX-2909741 </strong>Phoenix Contact のこのインターフェイスリレーモジュールは、デジタル信号を安全かつ確実に送信するためのモジュールです。干渉を制限するガルバニック絶縁を備えており、直接接続できないコンポーネント間に取り付けることができます。このコンポーネントは、リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。 このモジュールは、シンプルなプッシュイン接続で設計されているため、追加の配線や専用工具を必要とせずに回路基板に取り付けることができます。これにより、すばやく簡単に取り付けられ、メンテナンスチェックにかかる時間を節約できます。 入力電圧が 24 V、定格負荷電流が 6 A のため、このモジュールは、ほとんどの標準直流電源での使用に適しています。一般的に、最新の電力網、無線電子ネットワーク、X 線装置など、さまざまな用途の自動化システムで使用されています。 Coil voltage 4PDT のコンタクト構成( 4 極、ダブルスロー) 定格負荷電流: 6 A プラグイン取り付けタイプ スイッチング電流: 2 A
仕様●コード番号:204-7777●製品ライン:リレーモジュール●規準状態での最大損失電力:1.01W●定格サージ電圧:2.5kV●通常復旧時間:14ms 幅(mm)31 灰(RAL 7042) サイズ接続電線、単線:0.14mm2~1.5mm2 コイル定格電圧(V)24DC(入力) 直径(Φmm)3.2 高さ(mm)96 種類スイッチコンタクト:シングルコンタクト 取付方式プラグイン 極数4 奥行(mm)75 シリーズRIFLINE complete 接点構成4c 定格絶縁電圧(V)250AC 入力電圧(V)250AC/DC 接続方法プッシュイン式 保護等級IP20(リレーベース)、RT III(リレー) 保存温度(℃)-40~85 応答時間13ms 消費電流(mA)42(UN時) 寿命およそ2×107サイクル 難燃性UL94難燃性クラス:V2(ハウジング) 保護回路フリーホイールダイオード 動作モード100%動作時 突入電流(A)16(20ms、a接点) 接点材質AgNi コイル電圧(V)24DC 連続通電電流(A)6 動作温度(℃)-40~60 過電圧保護過電圧カテゴリ:III、II(Zone 2) 入力電流(mA)42 アズワン品番65-8067-14 標準剥き線長8mm 入力電圧範囲(V)コイル側:19.2~30DC(20℃) 耐電圧(kV)巻き線/コンタクト:2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、接点/接点:2rms(50Hz、1分、接点/接点) アプリケーションClass I、Division 2、防爆エリア 絶縁性能基礎絶縁 ターミナルタイププッシュイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:5(24V) スイッチング電圧(V)250AC/DC、最小:5(24 mA) 状態表示黄色LED(定格電圧)
1袋(10個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトソレノイドドライバ
。Phoenix Contact Ex i ソレノイドドライバは、危険区域で Ex i ソレノイドバルブを制御するために使用します。ロジック入力 オフ負荷電圧: 21.1 V 25.1 mA での電流制限 ライン障害の透過性 エラーメッセージ出力 TOIEC 61508 準拠、最大 SIL 3 まで プッシュイン接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD-SP●コード番号:207-3315 アズワン品番65-8056-40
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷