カテゴリ

  • 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(4)
  • Festo(41)
  • レイ・アウト(41)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(34)
  • SMC(33)
  • イトーキ(20)
  • 摂津金属工業(17)
  • ナイキ(14)
  • 関西通信電線(13)
  • パイロット(11)
  • アール・エフ・ヤマカワ(10)
  • PHOENIX(10)
  • HEIKO(9)
  • SAMTEC(8)
  • アネスト岩田(7)
  • マイト工業株式会社(7)
  • ホーリック(7)
  • TRUSCO(6)
  • オムロンヘルスケア(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fbs」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Plug-in bridge 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBSR 赤色プラグインブリッジは、4 ポジション及びピッチ距離が 5.2 mm となっています。UL94 準拠の難燃性等級は V0 です 最大負荷電流: 175 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5277アズワン品番65-7760-99
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
4,598税込5,058
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBSL 赤色プラグインブリッジは、5 ポジション及びピッチ間隔が 8.2 mm です。寸法は 20.38 mm x 39.3 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSL●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4092アズワン品番65-7501-63
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBS 赤色プラグインブリッジには、5 つの位置と、1 ピン及び 3 ピンへのピン割り当てがあります。ピッチ間隔は 6.2 mm、寸法は 23 mm x 29.3 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 です 最大負荷電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:204-7779アズワン品番65-7582-74
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
8,998税込9,898
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBS 赤色プラグインブリッジには 3 つの位置と、1 ピン及び 3 ピンへのピン割り当てがあります。ピッチ距離は 3.5 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 です 最大負荷電流: 175 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:204-7773アズワン品番65-7573-11
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入フエニックス・コンタクト
9,898税込10,888
1箱(5個)
当日出荷
プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 10、色:赤
仕様●コード番号:190-2111質量(g)3.462(梱包を含む)/3.417(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数10シリーズFBS 10-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7717-50許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBSR 赤色プラグインブリッジは、4 ポジション及びピッチ距離が 8.2 mm です。寸法は 30 mm x 31.1 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4359アズワン品番65-7760-28
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBS Orange プラグインブリッジは、3 つの位置とピッチ距離 8.2mm を備えています。寸法は 29.6mm x 22.9mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6218アズワン品番65-7747-68
接続式端子台 UTTB 2.5- 2-BEシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 UTTB 2.5- 2-BEシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
56,980税込62,678
1袋(50個)
7日以内出荷
UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配置のため、2つの隣り合ったコネクタの間には基本フランジのみが必要
仕様●レベル数:2●シリーズ:UTTB 2.5- 2-BE●モデル番号:UTTB 2,5- 2-BE●コード番号:871-8172アズワン品番65-7679-09
接続式端子台 スクリュー UTTB4-TGシリーズ 30A フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UTTB4-TGシリーズ 30Aフエニックス・コンタクト
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:UTTB4-TG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:500 V●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UTTB 4-TG●コード番号:804-3147アズワン品番65-7520-48
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBS 赤色プラグインブリッジは、4 ポジション、ピッチ距離 8.2 mm です。寸法は 29.6 mm x 47.5 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-3980アズワン品番65-7756-34
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBSL 赤色プラグインブリッジは、3 つの位置とピッチ距離が 8.2 mm です。寸法は 20.38 mm x 22.9 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSL●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4091アズワン品番65-7742-65
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBS 赤色プラグインブリッジは、6 ポジション、ピッチ距離は 6.2 mm です。寸法は 23 mm x 35.5 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 です 最大負荷電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-3775アズワン品番65-7747-09
DINレール取付用端子アクセサリ 固定ブリッジ FBRN 8-4 Nシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ 固定ブリッジ FBRN 8-4 Nシリーズフエニックス・コンタクト
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
FB プラグインジャンパブリッジ - Phoenix ContactPhoenix Contact の FBS シリーズのジャンパバーは、CLIPLINE シリーズの Terminal Block を接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤 / 青のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジを Terminal Block に簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、Terminal FBS シ
仕様●種類:固定ブリッジ●シリーズ:FBRN 8-4 N●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-1264アズワン品番65-7711-96
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSRHシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSRHシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBSRH 22.9 mm 赤色短絡コネクタは、成形抜き取り工具を備えているため、各ブリッジ作業用の工具を使用しなくても便利に使用できます。3 つのポジションとピッチ間隔は 8.2 mm です。最大負荷電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:FBSRH●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4759アズワン品番65-7760-03
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBS Orange プラグインブリッジは、2 つの位置とピッチ距離 8.2 mm です。寸法は 29.6 mm x 14.7 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-3981アズワン品番65-7737-57
Plug-in bridge 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBSR 赤色プラグインブリッジには、4 つの位置とピッチ距離 6.2 mm があります。UL94 準拠の難燃性等級は V0 です 最大負荷電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4785アズワン品番65-7766-16
フェニックスコンタクト 回路ブレーカブリッジ 1袋 20個入 フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト 回路ブレーカブリッジ 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1袋(20個)
7日以内出荷
ジャンパの電流値は、使用するモジュラ端子台によって異なる値を示す場合があります。FB プラグインジャンパブリッジ - Phoenix ContactPhoenix Contact の FBS シリーズのジャンパバーは、CLIPLINE シリーズの Terminal Block を接続(又はブリッジ)するように設計
仕様●アクセサリタイプ:プラグインブリッジ●併用可能製品:TMCP回路ブレーカ●シリーズ:FBST 500 TMCP●コード番号:801-7104アズワン品番65-8065-02
Plug-in bridge 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
27,980税込30,778
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4899アズワン品番65-7747-64
固定ブリッジ FBSK プラグインブリッジ for use with for use with 端子台 フエニックス・コンタクト固定ブリッジ FBSK プラグインブリッジ for use with for use with 端子台フエニックス・コンタクト
779税込857
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FBSK 10 mm固定ブリッジ、ZFKDS端子台用FBSKシリーズ10 mmピッチ固定ブリッジ、COMBICON端子台用 これらのFBSKシリーズ10 mmピッチ固定ブリッジは平型ピンを装備し、完全に絶縁されています。 品番 ; 803-2932 803-2932 は4極で、ZFKDS 4シリーズの基板端子台とともに使用 品番 ; 803-2995 803-2995 は3極で、ZFKDS 10シリーズの基板端子台とともに使用
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSK●併用可能製品:端子台●コード番号:803-2932アズワン品番65-7510-17
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBS Orange プラグインブリッジは、4 つのポジションとピッチ距離 8.2mm を備えています。寸法は 29.6 mm x 31.1 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6433アズワン品番65-7761-06
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,398税込8,138
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBS 赤色プラグインブリッジは、4 ポジション、ピッチ距離 8.2 mm です。寸法は 29.6 mm x 31.1 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4765アズワン品番65-7738-35
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入フエニックス・コンタクト
1,398税込1,538
1箱(5個)
3日以内出荷
プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 3、色:赤
仕様●コード番号:190-2110質量(g)1058(梱包を含む)/1021(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数3シリーズFBS 3-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7658-87許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
2段式端子台 プッシュイン PTTB 1.5/S/2Pシリーズ 16A フエニックス・コンタクト2段式端子台 プッシュイン PTTB 1.5/S/2Pシリーズ 16Aフエニックス・コンタクト
669税込736
1個
7日以内出荷
PTTBダブルレベル端子台最大限にスペースを節約するためのコンパクトな設計 各端子ポイントにラベルエリアを統合 STPを使用した大型ラベル(オプション) .ダブルマーカーキャリア FBSにレベルをリンク ..-PVブリッジ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:PTTB 1.5/S/2P●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●モデル番号:PTTB 1,5/S/2P●コード番号:803-7877アズワン品番65-7514-92
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
419税込461特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アース端子台フエニックス・コンタクト
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
139税込153特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
/(3030226) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030226) ブリッジフエニックス・コンタクト
949税込1,044
1個(1個)
3日以内出荷
/(3030187) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030187) ブリッジフエニックス・コンタクト
169税込186
1個(1個)
当日出荷
/(3030161) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030161) ブリッジフエニックス・コンタクト
65税込72
1個(1個)
当日出荷
/(3030190) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030190) ブリッジフエニックス・コンタクト
219税込241
1個(1個)
予約販売
/(3030213) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030213) ブリッジフエニックス・コンタクト
469税込516
1個(1個)
3日以内出荷
/(3030116) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030116) ブリッジフエニックス・コンタクト
5,798税込6,378
1セット(50個)
3日以内出荷
/(3030174) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030174) ブリッジフエニックス・コンタクト
119税込131
1個(1個)