「hc-001」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Phoenix Contact リレーベース 14 mm PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続による高い連続電流に対応します。リレー又は頑丈なリレーなし DIN レール NS 35/7.5 への取り付け用 1 PDT です 入力電圧: 120 V ac/dc
仕様●電圧:120V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC-120UC/21HC●コンタクト数:1●コード番号:224-9880
アズワン品番65-8071-42
1袋(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact 24 V ac/dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続で高い連続電流に対応でき、リレーやソリッドステートリレーを使用せずに DIN レールに取り付けられます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3
仕様●電圧:24V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24UC/21HC●コンタクト数:1●コード番号:224-9879
アズワン品番65-8072-21
1袋(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジング B6 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:1●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●ケーブルの進入角度:上●コード番号:201-6762
アズワン品番65-7740-51
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジング B6 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:1●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●ケーブルの進入角度:上●コード番号:201-6336
アズワン品番65-7754-84
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
。Phoenix Contact の 1 つのソケットコンタクト付き Turned 4.0 圧着コンタクトです。この端子は銀めっきで、コンタクト材質は銅合金製です。コア径: 10 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:HC●種類:端子●範囲:CK●コード番号:201-5461
アズワン品番65-7756-99
1袋(25個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。Phoenix Contact インサートモジュールは、0 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えています。アキシャルねじ接続タイプです。PE 伝送用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-5330
アズワン品番65-7766-55
1袋(2個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートには、RJ45 数の位置があります。動作電圧は 50 V で、動作電流は 1 A ですデータやジェンダーチェンジャー用途で使用できます。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-6184
極数1
定格電圧(V)50
定格電流(A)1
アズワン品番65-7737-86
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
クリップロックタイプの Phoenix Contact 保護カバーです。保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。保持コードアイレットの直径は 4 mm です UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B10●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-5270
アズワン品番65-7757-58
1袋(10個)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、RJ45 数のポジションタイプを備えています。動作電圧は 50 V で、動作電流は 1 A です。データアプリケーションに使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:50 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5538
アズワン品番65-7735-76
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
Phoenix Contact の Turned 4.0 圧着コンタクトは、コンタクト表面が銀めっきの個別メスコンタクトを備えています。コア径 2.50 mm 2 14 接続断面積 AWG コンタクト材質: 銅合金この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:HC●種類:端子●範囲:CK●オス/メス:メス●コード番号:201-5308
アズワン品番65-7761-32
1袋(25個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact インサートモジュールは、9 つのポジション数を備えています。このインサートモジュールは、動作電圧 50 V の動作電流 1 A の圧着接続に対応します。この製品は、端子用途を使用せずにデータ処理に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:50 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-3937
アズワン品番65-7761-81
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-KA-FE フットエレメントは、DIN レール NS 32 / DIN レール NS 35/7.5 又は DIN レール NS 35/15 に取り付けることができます。基本エレメントとサイドエレメントの間に挿入できます。高さ 22.8 mmこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品で
仕様●種類:フットエレメント●シリーズ:HC-KA-FE●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6851
アズワン品番65-7743-54
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-B10 シリーズは、ベースエレメントタイプ B10 をサポートするプロファイルガスケットを備えています。プロファイルガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●種類:側面ガスケット●シリーズ:HC-B10-SP-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6335
アズワン品番65-7709-03
1袋(10個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-B24 シリーズは、ベースエレメントタイプ B24 をサポートするプロファイルガスケットを備えています。プロファイルガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●種類:側面ガスケット●シリーズ:HC-B24-SP-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:224-9778
アズワン品番65-7591-35
1袋(10個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-B16 シリーズは、パネル取り付けベースタイプ B6 の交換用フラットガスケットも備えています。ガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●種類:フラットガスケット●シリーズ:HC-B06-SG-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6334
アズワン品番65-7506-15
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-B16 シリーズは、ベースエレメントタイプ B16 をサポートするプロファイルガスケットを備えています。プロファイルガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●種類:側面ガスケット●シリーズ:HC-B16-SP-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6336
アズワン品番65-7506-29
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングは、シングルロックラッチとダイキャストアルミ素材製で、塩水に耐性があります。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です NBR、導電性シール材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:カップリングハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4236
アズワン品番65-7765-14
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
。Phoenix Contact カップリングハウジングは、ダブルロックラッチとダイキャストアルミ素材製で、塩水に耐性があります。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です NBR、導電性シール材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:カップリングハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6817
アズワン品番65-7744-87
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングは、ダブルロックラッチとダイキャストアルミ素材製で、塩水に耐性があります。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です NBR、導電性シール材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:カップリングハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6278
アズワン品番65-7741-60
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 70 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:70A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1 kV ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-4026
アズワン品番65-7743-66
1袋(2個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1 kV ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6822
アズワン品番65-7746-41
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートにはアキシャルねじ接続タイプがあり、動作定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:70A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1 kV ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6376
アズワン品番65-7739-83
1袋(2個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-B16 シリーズは、ハウジングサイズ B16 用の交換用シングルロックラッチを備えています。ロックラッチの材質は PA で、色は黒です。動作時の周囲温度は -40 → 100 ℃ です
仕様●種類:シングルロックラッチ●サイズ:B16●シリーズ:HC-B16-SL-PLBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6333
アズワン品番65-7505-50
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-CBU シリーズは、最大 16 個のコネクタをコーディングするためのコーディング素子を備えています。危険物質がしきい値を超えていない
仕様●種類:コーディングエレメント●シリーズ:HC-CBU VPE100●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:217-6342
アズワン品番65-7505-53
1袋(100個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
。Phoenix Contact HC-CST シリーズは、最大 16 個のコネクタをコーディングするためのコーディング素子を備えています。危険物質がしきい値を超えていない
仕様●種類:コーディングエレメント●シリーズ:HC-CST VPE100●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:217-6341
アズワン品番65-7504-56
1袋(100個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
HEAVYCON-MODULAR 用の Phoenix Contact ケーブルラグには、PE 接続延長があります。このケーブルラグは、圧着プライヤとの圧着に使用されます。材質:黄銅 ニッケルめっきこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:端子ラグ●定格電圧:該当しません●極数:該当しません●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ポール形式:不 用●コード番号:204-7747
アズワン品番65-7573-73
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON メスインサートは、10 種類のポジションに対応します。このインサートでは QUICKON 接続方式を使用します。コネクタは、負荷 / 電圧がない場合にのみ動作可能です。過電圧カテゴリ III 位置ごとに 1 つの接続数この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:500 V ac●実装タイプ:DINレール●接続方向:ストレート●コード番号:201-5268
アズワン品番65-7737-08
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、極数: 3、ソケット、ピン V、用途:空圧、内径 1.6/3/4 mm
仕様●タイプ:コネクタモジュール●シリーズ:HC-M-03-PN●オス/メス:メス, オス●ポール形式:3P●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5815
アズワン品番65-7584-38
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、公称電流は 100 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:100A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6180
アズワン品番65-7761-62
1袋(2個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、動作定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5333
アズワン品番65-7754-48
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、20 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えた 20 のポジションを用意しています。このモジュールには圧着接続方式があります。動作電圧は 690 V、動作電流は 16 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:690 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-3936
アズワン品番65-7766-79
1袋(2個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5534
アズワン品番65-7736-51
1袋(2個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは、アキシャルねじ接続タイプで、定格電圧 1000 V、定格電流 40 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 1
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:100A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5535
アズワン品番65-7762-33
1袋(2個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、20 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えた 20 のポジションを用意しています。このモジュールには圧着接続方式があります。動作電圧は 690 V、動作電流は 16 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:690 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5294
アズワン品番65-7740-26
1袋(2個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
9 つのポジション数の Phoenix Contact 基板コネクタは、ねじ接続方式で MVSTBR 2、5 HC シリーズに属します。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを内蔵して
仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 9-ST, MVSTBR 2●コード番号:216-3546
アズワン品番65-7502-52
1袋(50個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
9 つのポジション数を持つ Phoenix Contact 基板コネクタは、スクリュー接続方式が MSTB 2、5 HC シリーズに属します。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを
仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 9-ST, MSTB 2●コード番号:209-8149
アズワン品番65-7705-93
1袋(50個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタ( 5 つのポジション数)は、ねじ接続方式です。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを内蔵しているため、イベントの安全性が向
仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 5-ST, MVSTBR 2●コード番号:209-8151
アズワン品番65-7706-10
1袋(50個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジングタイプ HC-EVO-M1 用の Phoenix Contact HC シリーズインサートモジュールです。ねじ接続 =0.5 mm 2 ~ 6 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:PE 伝送●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-EVO-M1●オス/メス:オス●コード番号:207-2195
アズワン品番65-7516-86
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジングタイプ HC-EVO-M1 用の Phoenix Contact HC シリーズインサートモジュールです。ねじ接続 =0.5 mm 2 ~ 6 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:PE 伝送●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-EVO-M1●オス/メス:メス●コード番号:207-2194
アズワン品番65-7519-72
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ