ソケットインサート HCシリーズ
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Phoenix Contact HEAVYCON ソケットインサートは、32 種類のポジションに対応します。プラスチックコーディングプロファイルの圧着接続方式に使用されます。このインサートはコード化できます。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix C
- 仕様
- ●極数:32●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●定格電圧:500 V ac●コード番号:201-6191
- アズワン品番
- 65-7740-05
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ

















