14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact HC-CBU シリーズは、最大 16 個のコネクタをコーディングするためのコーディング素子を備えています。危険物質がしきい値を超えていない
仕様●種類:コーディングエレメント●シリーズ:HC-CBU VPE100●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:217-6342 アズワン品番65-7505-53
1袋(100個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

。Phoenix Contact HC-CST シリーズは、最大 16 個のコネクタをコーディングするためのコーディング素子を備えています。危険物質がしきい値を超えていない
仕様●種類:コーディングエレメント●シリーズ:HC-CST VPE100●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:217-6341 アズワン品番65-7504-56
1袋(100個)
26,980 税込29,678
欠品中

Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、公称電流は 100 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:100A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6180 アズワン品番65-7761-62
1袋(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは、アキシャルねじ接続タイプで、定格電圧 1000 V、定格電流 40 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 1
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:100A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5535 アズワン品番65-7762-33
1袋(2個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトクリップロック B16 1袋 10個入
クリップロック用の Phoenix Contact HC-ADVANCE サイズ B16 保護カバーです。PA 素材とグレーの色で構成されています。保護等級:IP50 周囲温度: -20 → 100 ℃
仕様●種類:クリップロック●サイズ:B16●コード番号:224-9815 アズワン品番65-7591-58
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトクリップロック B6 1袋 10個入
Phoenix Contact HC-ADVANCE サイズ B6 のクリップロック用保護カバーです。PA 素材とグレーの色で構成されています。保護等級:IP50 周囲温度: -20 → 100 ℃
仕様●種類:クリップロック●サイズ:B6●コード番号:224-9814 アズワン品番65-7630-84
1袋(10個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON メスインサートは、10 種類のポジションに対応します。このインサートでは QUICKON 接続方式を使用します。コネクタは、負荷 / 電圧がない場合にのみ動作可能です。過電圧カテゴリ III 位置ごとに 1 つの接続数この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:500 V ac●実装タイプ:DINレール●接続方向:ストレート●コード番号:201-5268 アズワン品番65-7737-08
1袋(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、動作定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5333 アズワン品番65-7754-48
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5534 アズワン品番65-7736-51
1袋(2個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

Phoenix EMC ケーブルグランドは、ケーブルや配線、特に計装 / 制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。EMC ケーブルグランドはポリアミド製で、黒色です。ねじサイズは M25 です。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:9mm●最小ケーブル径:17mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HC-B-GTRS●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●コード番号:201-5348 アズワン品番65-7469-25
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phoenix Contact M40 サイズのケーブルグランド(バヨネットロック付き)です。このケーブルグランドは、銀めっきが施されたアルミ素材製です。色:シルバーこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、
仕様●ねじの呼び:M40●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-GM0-M40-ET-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●使用温度範囲:-30 → → 100 ℃●コード番号:207-2093 アズワン品番65-7447-88
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:21mm●最小ケーブル径:14mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M32-EC-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●代表規格:EAC●コード番号:208-1847 アズワン品番65-7445-89
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Phoenix Contact M40 サイズのケーブルグランド(バヨネットロック付き)です。ケーブルグランドは PA 素材製です。色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M40●シリーズ:HC-B-GM0-M40-PLTBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-30℃●使用温度範囲:-30 → → 100 ℃●コード番号:207-2092 材質ポリアミド アズワン品番65-7379-92
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷